カテゴリ
- 清掃用品(14)
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- KSフィルター(2)
- NOK(2)
- NTツール(1)
- OSG(オーエスジー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- スバル(4)
- テラモト(14)
- 三菱マテリアル(1)
- 協和精工(1)
- 大阪魂(1)
- 森清化工(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
エコロジープロダクト

Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥399税込¥4391袋(5個)当日出荷から5日以内出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
超硬ストレートドリル
協和精工¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22.4
NOK¥199税込¥2191個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0517-P2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.9内径許容差(mm)±0.3
キャスターペール90 黒/灰
テラモト¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷屋外でも紫外線による劣化がしにくい耐候剤配合。排水や丸洗いがしやすい排水栓付。スライド式簡易連結機能。臭い漏れを軽減するパッキン付。用途ゴミ箱、集積・運搬カート容量(L)90幅(mm)468寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×575×824奥行(mm)575高さ(mm)824材質本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー質量(kg)約5.8色黒/灰種類キャスター付
キャスターペール70 黒/灰
テラモト¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷屋外でも紫外線による劣化がしにくい耐候剤配合。排水や丸洗いがしやすい排水栓付。スライド式簡易連結機能。臭い漏れを軽減するパッキン付。用途ゴミ箱、集積・運搬カート容量(L)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×575×824材質本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー質量(kg)約5.3色黒/灰種類キャスター付
ダストボックスDX #800
テラモト¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷コンパクトサイズで狭い場所でも設置しやすくなっています。フタ・本体一体成型品なので、雨水浸入や汚水漏れを防ぎます。 ゴミの入った45リットルポリ袋が約20個入ります。 キャスター付きです。 市販の南京錠が取り付けられる金具が付いています。 汚れが付きにくいフラットな内壁面です。 底面に排水栓があり、丸洗いが可能です。 チェーンなどで固定できるアイボルトも1ヶ所についています。用途ゴミ箱、集積・保管付属品キャスター(直径75mm)材質ポリエチレン質量(kg)約26種類集積保管庫容量(L)約800耐荷重(kg)約240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×730×1100
大型分別カート用シート
テラモト¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷リフトカート・トラックに積み込みOK。建設現場や工場での廃棄ステーションに。用途集積・保管カート用シート材質ポリエチレン色ダークブルー規格#400
大型分別カート #800
テラモト¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷リフトカート・トラックに積み込み可能な大型屑入。廃棄ステーションへの設置・運搬に。ごみが入った45Lのポリ袋が約20個入ります。用途ゴミ箱、集積・保管材質本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ質量(kg)56.2容量(L)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1392×970×940
大型分別カート
テラモト¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷リフトカート・トラックに積み込みOK。建設現場や工場での廃棄ステーションに。用途ゴミ箱、集積・保管材質本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ質量(kg)38.3容量(L)400規格#400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1012×670×941
ダストカート #500
テラモト¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷キャスター付きで機動性に優れた大型カート。 商業施設や飲食店舗などで活躍します。 ゴミの入った45リットルポリ袋が約12個入ります。用途ゴミ箱、集積・保管付属品キャスター(直径150mm)材質本体・フタ:ポリエチレン、ハンドル:スチールに黒クロメートメッキ種類集積保管庫容量(L)約520耐荷重(kg)約150(静止時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×760×993
ダストカート #300
テラモト¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷キャスター付きで機動性に優れた大型カート。 商業施設や飲食店舗などで活躍します。 ゴミの入った45リットルポリ袋が約6個入ります。用途ゴミ箱、集積・保管付属品キャスター(直径150mm)材質ポリエチレン質量(kg)約24.9種類集積保管庫容量(L)約300耐荷重(kg)約150(静止時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×590×943




リサイクルカート#110 搬送型
テラモト¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷から6日以内出荷分別に便利なカラーバリエーションと、専用の反転機で省力収集ができる屑入用途ゴミ箱、集積・運搬カート容量(L)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×572×980材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン質量(kg)約12.2商品タイプ本体(フレーム)




リサイクルカート#200 反転型
テラモト¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷分別に便利なカラーバリエーションと、専用の反転機で省力収集ができる屑入用途ゴミ箱、集積・運搬カート材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン質量(kg)約15.8容量(L)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×696×1013商品タイプ本体(フレーム)




リサイクルカート#200 搬送型
テラモト¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷から8日以内出荷分別に便利なカラーバリエーションと、専用の反転機で省力収集ができる屑入用途ゴミ箱、集積・運搬カート容量(L)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×696×1013材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン質量(kg)約15.0商品タイプ本体(フレーム)




リサイクルカート#110 反転型
テラモト¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷分別に便利なカラーバリエーションと、専用の反転機で省力収集ができる屑入用途ゴミ箱、集積・運搬カート材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン質量(kg)約13.3容量(L)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×572×980商品タイプ本体(フレーム)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら