カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds322a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波動スイッチ(照光) スナップインタイプ ミヤマ電器波動スイッチ(照光) スナップインタイプミヤマ電器(69件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
端子形状タブ端子#250スイッチ特性OFF-ON種類波動スイッチ絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ 昭光式波動タイプ 125V用ネオン ON-OFF ミヤマ電器スイッチ 昭光式波動タイプ 125V用ネオン ON-OFFミヤマ電器
739税込813
1個
8日以内出荷
極数単極単投定格AC.125V-15A端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF操作部色透明オレンジ色(本体)照光色ネオン操作部125Vネオン球付
I Series(IDF-KDS) SMCI Series(IDF-KDS)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
切替開閉器(手動) 日東工業切替開閉器(手動)日東工業(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
商用電源・非常用電源の切替およびモータ負荷の切替を行うブレーカ形状の切替開閉器です。
定格電流(A)30極数・素子数2P
クーラントバルブ SGC32 SMCクーラントバルブ SGC32SMC
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC300
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC322A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC322A)SMC
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)