カテゴリ

  • 切削工具(25)
  • 制御機器(22)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • メカニカル部品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 梱包用品(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 農業機械(9)
  • 電動工具(9)
  • 作業工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 保管用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds36」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 36V コードレスドライバドリル DS36DC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36V コードレスドライバドリル DS36DC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 36Vコードレスドライバドリル DS36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスドライバドリル DS36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    品番380776部品名称ギヤボックス組(チャック付)形状図番3A
  • 部品 36Vコードレスドライバドリル DS36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスドライバドリル DS36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-36 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-36

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    689税込758
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)

    武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ショート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
  • ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)

    極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
  • 粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS

    OSG(オーエスジー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ペット用おむつ ピタフィット S 36枚入  女の子用 アイリスオーヤマ

    ペット用おむつ ピタフィット S 36枚入 女の子用

    アイリスオーヤマ
    1,698税込1,868
    1袋
    翌々日出荷
    長時間動いても快適な女の子用のペット用おむつです。ぴったりフィットでモレにくく、たっぷり吸収の安心設計です。
    適合トイ・プードル、ミニチュア・ダックスフンド、シーズー、猫など(参考標準体型・メスの場合)枚数36枚適応胴囲(cm)30~45適応体重(kg)4~7(メスの場合)
  • 男前ウォールステッカー S&Cコーポレーション

    男前ウォールステッカー

    S&Cコーポレーション
    599税込659
    1セット(2枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    男前デザインのウォールステッカーです。柄違いの2枚入りで、小ぶりなサイズですので、ちょっとしたスペースにも気軽に楽しめます。
    サイズA5
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • シノ付きメガネレンチ SK11

    シノ付きメガネレンチ

    SK11
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。
    用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。角度(°)約70
  • 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め全長(mm)190質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
  • Oリング 4D-S 大阪魂

    Oリング 4D-S

    大阪魂
    14,327税込15,760
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • エコ ODグリーンシート #3000 TRUSCO

    エコ ODグリーンシート #3000

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用しており、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。7.2m×7.2m以上のサイズは肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
    用途林野緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.22ODグリーン番手3000(#)引裂強度(N)【縦】120【横】90耐久性(年)2ハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
  • 穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20
  • 超硬リーディングドリル AD-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬リーディングドリル AD-LDS

    OSG(オーエスジー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。
    用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
  • 強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S36 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S36

    NOK
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0529-P0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)35.5内径許容差(mm)±0.3
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS

    OSG(オーエスジー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • 樹脂製角材 エスコ

    樹脂製角材

    エスコ
    1,430税込1,573
    1本
    当日出荷
    100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
    仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック
  • 3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ

    3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個)

    エスコ
    440税込484
    1個(5個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0、D:3.2適合パイプ径(Φmm)25入数5個
  • コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアル

    コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS

    三菱マテリアル
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS

    OSG(オーエスジー)
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • サヤ管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    サヤ管

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,898税込10,888
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    材質PE
  • 八角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)

    八角コンクリートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
    材質鋼板製板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっき
  • 塗装八角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)

    塗装八角コンクリートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    板厚(mm)2.0側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
  • 防爆 打撃メガネレンチ HAMACO

    防爆 打撃メガネレンチ

    HAMACO
    24,980税込27,478
    1丁
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
  • タブレット iPadスタンド 折りたたみ 卓上 高さ&角度無段階調整 360度回転 ~13インチタブレット対応 エレコム

    タブレット iPadスタンド 折りたたみ 卓上 高さ&角度無段階調整 360度回転 ~13インチタブレット対応

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    お好みの高さや角度に加え、左右への向きも自由に変えられる折り畳み式タブレットスタンドです。動画視聴やオンライン会議、資料閲覧など幅広いシーンに合わせて活躍します。
    用途スタンド部分が360度回転し、タブレットの向きを自由に変えられます。デスクでの打ち合わせ中など、周囲の人に画面を見せたいときに便利です。 。作業環境や利用シーンに合わせて、お好みの高さ・角度に無段階で調整可能です。 。タブレットの高さや角度を調整することで、好きな姿勢で操作や動画視聴を楽しめます。 。天板と底部にシリコンゴム付きで、傷を防いで滑りにくく安定します。 。ゆとりのある挟み幅で、カバーの付いたタブレットもしっかり置けます。 。使わないときはコンパクトに畳んで収納できます。 。~13インチまでのタブレットに対応しています。 。厚さ約3mmの鉄合金製で、丈夫さと上質な仕上がりを両立しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質鉄合金、アルミニウム、シリコン質量(kg)0.8シルバー耐荷重(kg)0.6適合サイズ~13インチまでのタブレット折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×161×51角度調節○(土台360度回転)
  • 水冷クーラー CPS

    水冷クーラー

    CPS
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの、スクウェアカバーとデュアルチャンバーを採用した360mmラジエーターの水冷CPUクーラーです。 優れたデザインで鏡面と透明感のあるスタイルを実現しました。 最先端のテクノロジーで、デジタルモニターはソフトウェア制御によりCPU温度を表示することができます。 ヘッドユニット内には大・小の空間がある「デュアルチャンバー」構造を採用しました。 大きい空間から小さい空間を通ることで流速を速める「ベンチュリー効果」により、効果的な冷却を実現します。 スクウェアカバーはARGBに対応しており、照明効果の同期が可能です。 幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。 ハイパフォーマンスファン「F5 R120」を搭載しています。 低騒音、低摩擦、長寿命、耐久性な高品質FDBベアリングを採用しました。 最高のパフォーマンスを実現するため、39度の角度をつけた9枚ブレードを装備しています。 空気力学と音響学に最適化され、動作音は目立たないほどの静音性と体験できます。 3Dダイナミックキャリブレーションを構造により、低ノイズ・低振動で安定した動作を実現しました。 ナイロンメッシュスリーブ加工されたラバーチューブは、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。 チューブマネージメントクリップ付属し、ケース内のチューブの取り回しが向上しました。 高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度と熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。 CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。 デジタルモニターを動作させるソフトウェアをダウンロードにて提供しています。
    質量(g)1200g(ファン含まず)消費電力(W)TDP:310 WベアリングFDB最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3200±10%ポンプ接続:3ピン騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):28 dB(A)適合ソケットINTEL:LGA115X/1200/1700/20XX、AMD:AM3/AM4/AM5サイズ(mm)●ファン:120×120×25×3基●ラジエーター:396×120×27ポンプサイズ73×73×66.5 mm素材ラジエーター:アルミニウムチューブ長さ(mm)400ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2200RPM±10%(最大)
  • 刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2 タンガロイ

    刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2

    タンガロイ
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    シリーズTungSix-DrillRoHS指令(10物質対応)対応