カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 建築金物(7)
- ヘルスケア(6)
- 自動車補修部品(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(6)
- ウェルチ・アレン(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- テラモト(3)
- 第一機材(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- タンガロイ(2)
- 三木プーリ(2)
- 寺岡精工(TERAOKA)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- Canon(2)
- ミヤマ電器(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- バイオクラフト(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コクヨ(1)
- 新ダイワ(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ds450」の検索結果

Tough DS450 (タフシステム2.0 )
DEWALT(デウォルト)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化。タフシステムシリーズと連結でき、現場での移動に便利。大容量の収納力。上部には、シリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックス。用途現場での運搬に便利な大容量のツールボックス。質量(kg)約11.1材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ボックスハンドル:約40、トローリーハンドル:約70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×685内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×352
Dリングファイル<スムーススタイル>
コクヨ(2件のレビュー)¥859税込¥9451冊当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。付属品紙押さえ具付き材質表紙:R-PPサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80とじ具の種類Dリング式
押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズ
ミヤマ電器(8件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷種類非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)10以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇![アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型高精度] ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25965372-220228-02.jpg)
アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型高精度]
ウェルチ・アレン¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から7日以内出荷精度と操作性を追及。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。仕様ラテックスフリー材質カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ・血圧計/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-ON SPST(2P)
ミヤマ電器¥329税込¥3621個3日以内出荷極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状丸型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
システマーロープリール
JEFCOM(ジェフコム)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた 複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管 着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能 ストッパー付キャスターで楽々移動 リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
デイリースイング(腰壁用物干金物)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷洗濯物を高低2通りの位置で干せる腰壁取付の物干金物です。ノイズレスな形状で様々な現場になじみます。天候や洗濯物に合わせて、アーム角度を簡単に調整いただけます。竿ごとアームを振り上げ収納して、空間を有効活用していただけます。用途ベランダの腰壁に最適です。材質アルミダイカスト耐荷重(kg)30(2本あたり)表面処理粉体塗装取付寸法(mm)幅44×高さ160×厚さ14取付穴ピッチ(mm)122~130
デジタル・オシロスコープ XDS4000シリーズ (350MHz~500MHz、最大5GSa/s、400M、2/4CH)
OWON(オウオン)¥359,800~税込¥395,780~1台6日以内出荷から33日以内出荷【機能統合の高性能】XDS4000シリーズは、オシロスコープ、波形発生器、マルチメータ(オプション)、FFTスペクトラム解析、周波数応答解析、周波数カウンタ、プロトコル解析(オプション)を1台に統合。350MHz/500MHz帯域、最大5GSa/sサンプリング、400Mptsメモリを搭載し、複雑な波形を高精度で再現します。研究・開発・電子回路検証に最適です。 【50MHz波形発生器標準搭載・波形複製対応】1ch 50MHz任意波形発生器を標準搭載。正弦波、矩形波、パルス、ノイズなど多彩な出力に対応し、オシロスコープで観測した波形を再出力できる波形複製機能を備えています。研究開発や品質評価、電源検証などにおいて、試験信号生成と解析を1台で完結可能です。 【FFT解析・周波数応答・異常波形検出に最適】600,000波形/秒の高速更新により低頻度の異常信号も確実に捕捉。FFT解析機能を標準搭載。周波数応答解析(FRA)によりフィルタやアンプの特性測定が容易。 【直感操作×多彩な通信機能】10.4インチ高解像度タッチスクリーンにより直感的な波形操作が可能。USBホスト・デバイス、LAN、VGA出力を標準装備し、外部ディスプレイ出力やPC連携にも対応。SCPIコマンド制御をサポートし、プロフェッショナル現場向けの高性能オシロスコープです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様7種の測定機能を1台に統合: オシロスコープ、波形発生器、マルチメーター(オプション)、FFTスペクトラム解析、周波数カウンタ、プロトコル解析(オプション)、周波数応答解析質量(kg)約5.0分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×226×135インターフェースUSBホスト, USBデバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA;EXTTrigInサンプルレート(回/s)5Gディスプレイ10.4インチLCD波形【更新レート】600000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート最高5GSa/sメモリ長さ400M
Andaseat純正 ?竹炭シートマット
Andaseat(アンダシート)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷天然竹炭を使用したAndaseatゲーミングチェア特製シートマット。通気性に優れたメッシュデザインで蒸れを防止。レザーシートへの着座による湿気やべたつきを効率的に和らげます。炭ならではの消臭効果・有害物質の吸収機能も同時に実現。シートマット背面には滑り止めの素材を採用し、滑りを抑制します。 。シート素材と異なる特別に加工された竹繊維の質感素材ですので、レザーシートに優しく、お手入れも簡単です。材質100%天然竹炭使用色ブラック寸法(cm)45.7×45.7保証期間初期不良のみ
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式
第一機材¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷専用鍵MF-42でなければ開閉できません。ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。仕様【適用荷重】T-8・T-14 T-20緊急車両通行可、開閉具なし材質SUS304、FCD500、FC200、クロロプレン型充填深さ46mm
ゲル撮影装置B-box
バイオクラフト¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です。 フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です。 エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です。カメラ仕様1010万画素、光学3.8倍ズーム
横積台車
ニシキ工業¥69,980税込¥76,9781台15日以内出荷横積台車 W1800×D450折りたたみテーブル(パネル無) 10台積載可能用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様積載可能台数:W1800×D450折り畳みテーブル(パネルなし)10台タイプ組立式キャスターΦ100mm単輪エラストマーキャスター(ストッパー2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2030×610×1355サイズ(mm)W2030×D610×H1355
鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD-S(一般型)
ニムラ¥13,980~税込¥15,378~1枚13日以内出荷都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つき ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980税込¥32,9781個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ステンレス製。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。 ・インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ
第一機材¥19,980~税込¥21,978~1枚19日以内出荷から21日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。仕様特殊改良ます用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた
タフシステム2.0 オーガナイザーブロッククッション
DEWALT¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷各フォームインサートは20mm角の正方形で、簡単に分割して電動工具サイズに調整可能。DWST83293-1(DS166)、DWST83294-1(DS300)、DWST83342-1(DS400)、DWST83295-1(DS450)タフシステムケースに収納可能。全長(mm)485高さ(mm)70質量(g)300奥行(mm)320
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド
Canon(29件のレビュー)¥829~税込¥912~1冊(100枚)ほか当日出荷6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。色ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
DIGIコンポ用インクリボン(ERC-05B)
寺岡精工(TERAOKA)¥3,500税込¥3,8501箱(5本)当日出荷適合機種DIX-1000/2000/DI-170/DI-11/DI-80/DS-800/DI-81/DS-450P用色黒
スタンディングカート(替袋E)青 ファスナーなし 小
テラモト¥6,798税込¥7,4781枚翌々日出荷スタンディングカート専用袋です。用途集積・運搬カート用袋材質ナイロン質量(g)約430種類ダストカー用袋容量(L)約121寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×425×610色(袋)青商品タイプ袋のみ
スタンディングカート(替袋E)緑 ファスナーなし 小
テラモト¥6,798税込¥7,4781枚翌々日出荷スタンディングカート専用袋です。用途集積・運搬カート用袋材質ナイロン質量(g)約430種類ダストカー用袋容量(L)約121寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×425×610色(袋)緑商品タイプ袋のみ









![アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型高精度] ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25965372-220228-02.jpg)































![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] 送気球(中)ブラック 5086-01 ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25965415-220228-02.jpg)