カテゴリ

  • ヘルスケア(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds450」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tough DS450 (タフシステム2.0 ) DEWALT(デウォルト)

    Tough DS450 (タフシステム2.0 )

    DEWALT(デウォルト)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化。タフシステムシリーズと連結でき、現場での移動に便利。大容量の収納力。上部には、シリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックス。
    用途現場での運搬に便利な大容量のツールボックス。質量(kg)約11.1材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ボックスハンドル:約40、トローリーハンドル:約70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×685内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×352
  • Dリングファイル<スムーススタイル> コクヨ

    Dリングファイル<スムーススタイル>

    コクヨ(2件のレビュー)
    859税込945
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
    付属品紙押さえ具付き材質表紙:R-PPサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80とじ具の種類Dリング式
  • 押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズ ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズ

    ミヤマ電器(8件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    種類非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)10以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
  • デュラシール Diversified Biotech

    デュラシール

    Diversified Biotech(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
    材質PE(ポリエチレン)系フィルム
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型高精度] ウェルチ・アレン

    アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型高精度]

    ウェルチ・アレン
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    精度と操作性を追及。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。
    仕様ラテックスフリー材質カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ・血圧計/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
  • スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-ON SPST(2P) ミヤマ電器

    スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-ON SPST(2P)

    ミヤマ電器
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状丸型操作部色色(本体)動作機能OFF-ON
  • デイリースイング(腰壁用物干金物) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    デイリースイング(腰壁用物干金物)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    洗濯物を高低2通りの位置で干せる腰壁取付の物干金物です。ノイズレスな形状で様々な現場になじみます。天候や洗濯物に合わせて、アーム角度を簡単に調整いただけます。竿ごとアームを振り上げ収納して、空間を有効活用していただけます。
    用途ベランダの腰壁に最適です。材質アルミダイカスト耐荷重(kg)30(2本あたり)表面処理粉体塗装取付寸法(mm)幅44×高さ160×厚さ14取付穴ピッチ(mm)122~130
  • デジタル・オシロスコープ XDS4000シリーズ (350MHz~500MHz、最大5GSa/s、400M、2/4CH) OWON(オウオン)

    デジタル・オシロスコープ XDS4000シリーズ (350MHz~500MHz、最大5GSa/s、400M、2/4CH)

    OWON(オウオン)
    359,800税込395,780
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【機能統合の高性能】XDS4000シリーズは、オシロスコープ、波形発生器、マルチメータ(オプション)、FFTスペクトラム解析、周波数応答解析、周波数カウンタ、プロトコル解析(オプション)を1台に統合。350MHz/500MHz帯域、最大5GSa/sサンプリング、400Mptsメモリを搭載し、複雑な波形を高精度で再現します。研究・開発・電子回路検証に最適です。 【50MHz波形発生器標準搭載・波形複製対応】1ch 50MHz任意波形発生器を標準搭載。正弦波、矩形波、パルス、ノイズなど多彩な出力に対応し、オシロスコープで観測した波形を再出力できる波形複製機能を備えています。研究開発や品質評価、電源検証などにおいて、試験信号生成と解析を1台で完結可能です。 【FFT解析・周波数応答・異常波形検出に最適】600,000波形/秒の高速更新により低頻度の異常信号も確実に捕捉。FFT解析機能を標準搭載。周波数応答解析(FRA)によりフィルタやアンプの特性測定が容易。 【直感操作×多彩な通信機能】10.4インチ高解像度タッチスクリーンにより直感的な波形操作が可能。USBホスト・デバイス、LAN、VGA出力を標準装備し、外部ディスプレイ出力やPC連携にも対応。SCPIコマンド制御をサポートし、プロフェッショナル現場向けの高性能オシロスコープです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様7種の測定機能を1台に統合: オシロスコープ、波形発生器、マルチメーター(オプション)、FFTスペクトラム解析、周波数カウンタ、プロトコル解析(オプション)、周波数応答解析質量(kg)約5.0分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×226×135インターフェースUSBホスト, USBデバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA;EXTTrigInサンプルレート(回/s)5Gディスプレイ10.4インチLCD波形【更新レート】600000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート最高5GSa/sメモリ長さ400M
  • 刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2 タンガロイ

    刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2

    タンガロイ
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    シリーズTungSix-DrillRoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4 タンガロイ

    刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4

    タンガロイ
    77,980税込85,778
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Andaseat純正 ?竹炭シートマット Andaseat(アンダシート)

    Andaseat純正 ?竹炭シートマット

    Andaseat(アンダシート)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    天然竹炭を使用したAndaseatゲーミングチェア特製シートマット。通気性に優れたメッシュデザインで蒸れを防止。レザーシートへの着座による湿気やべたつきを効率的に和らげます。炭ならではの消臭効果・有害物質の吸収機能も同時に実現。シートマット背面には滑り止めの素材を採用し、滑りを抑制します。 。シート素材と異なる特別に加工された竹繊維の質感素材ですので、レザーシートに優しく、お手入れも簡単です。
    材質100%天然竹炭使用ブラック寸法(cm)45.7×45.7保証期間初期不良のみ
  • ゲル撮影装置B-box バイオクラフト

    ゲル撮影装置B-box

    バイオクラフト
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷
    デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です。 フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です。 エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です。
    カメラ仕様1010万画素、光学3.8倍ズーム
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド Canon

    キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド

    Canon(29件のレビュー)
    829税込912
    1冊(100枚)ほか
    当日出荷
    6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
    ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ナンバーランプ ドーワ

    ナンバーランプ

    ドーワ(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シャープ消しゴム uni(三菱鉛筆)

    シャープ消しゴム

    uni(三菱鉛筆)
    44税込48
    1個(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    シャープペンシル用/替え消しゴム
    繰り返し・詰め替え対応
  • スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • DIGIコンポ用インクリボン(ERC-05B) 寺岡精工(TERAOKA)

    DIGIコンポ用インクリボン(ERC-05B)

    寺岡精工(TERAOKA)
    3,500税込3,850
    1箱(5本)
    当日出荷
    適合機種DIX-1000/2000/DI-170/DI-11/DI-80/DS-800/DI-81/DS-450P用
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] 送気球(中)ブラック 5086-01 ウェルチ・アレン

    フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] 送気球(中)ブラック 5086-01

    ウェルチ・アレン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アズワン品番0-8229-12
  • フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] 送気球(大)ブラック 5086-03 ウェルチ・アレン

    フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] 送気球(大)ブラック 5086-03

    ウェルチ・アレン
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番0-8229-11
  • フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] プレミアムエアリリースバルブ 5087-01 ウェルチ・アレン

    フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] プレミアムエアリリースバルブ 5087-01

    ウェルチ・アレン
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番0-8229-13
  • フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] エアーリリースバルブ付き送気球(中) 5088-01 ウェルチ・アレン

    フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] エアーリリースバルブ付き送気球(中) 5088-01

    ウェルチ・アレン
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番8-7955-11
  • 写真用紙・絹目調 Canon

    写真用紙・絹目調

    Canon
    999税込1,099
    1個(50枚)ほか
    5日以内出荷
    しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。
    坪量(g/m2)260印刷方式片面カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
  • スタンディングカート(袋E) テラモト

    スタンディングカート(袋E)

    テラモト
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    ファスナー付とファスナーなしの2タイプ。
    用途集積・運搬カート用袋材質ナイロン
  • ランプ印 棚板取付金具 ガラス製棚板用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 棚板取付金具 ガラス製棚板用

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)適合板厚(mm)8耐荷重N(kgf)98(10)
  • ランプ印 棚板取付金具 木製棚板用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 棚板取付金具 木製棚板用

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
    材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)適合板厚(mm)18~22耐荷重N(kgf)392(40)棚受け金具その他棚受
  • ケータイマグ用 JNSパッキンセット THERMOS(サーモス)

    ケータイマグ用 JNSパッキンセット

    THERMOS(サーモス)
    299税込329
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容フタパッキン・せんパッキン各1個適合本体JNS-350/450/JNX-500B/JNX-500DS/JNT-550
  • フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] 洗浄用カフポートプラグ(フレックスポートカフ用) 5082-159 ウェルチ・アレン

    フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] 洗浄用カフポートプラグ(フレックスポートカフ用) 5082-159

    ウェルチ・アレン
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番8-7487-28
  • 上質ロール 寺岡精工(TERAOKA)

    上質ロール

    寺岡精工(TERAOKA)
    16,980税込18,678
    1箱(100巻)
    7日以内出荷
    内径(Φmm)12
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)

    三木プーリ
    58,980税込64,878
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)370000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)270軸方向変位(mm)±1.3慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.51許容偏心(mm)0.38
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    51,980税込57,178
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)370000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)270軸方向変位(mm)±1.3慣性モーメント(×10-3kg・m2)4.18許容偏心(mm)0.38
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
"ds450" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷