2MP 光学25倍 HD-TVI PTZカメラHIKVISION(ハイクビジョン)61日以内出荷
HIKVISIONDS-2AE5225TI-A(C)光学25倍低照度PTZカメラは、暗い場所でも高品質の画像を撮影できます。
黒い反射防止ガラスにより、赤外線が最大150mまで照射できます。
内蔵CMOSチップにより、WDR、および1920×1080の解像度がリアルタイムで可能になります。
25倍光学ズームとIRカットフィルターにより、カメラは広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。
1/2.8”CMOS
解像度1920×1080
25倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
120dBtrueWDR(ワイドダイナミックレンジ)
IR照射距離最大150m
3Dインテリジェントポジショニング
TVI/AHD/CVI/CVBSビデオ出力切り替え可能
質量(g)約3300電源DC24V/最大30W(IR:10W)保護等級防水、防塵 IP66 標準 (屋外ドーム)機能TVS 4000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護寸法(Φ×mm)208×305最大解像度【画像】1920×1080動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)言語表示英語イメージセンサー1/2.8”CMOS