カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ds63m」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじ OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M
電源切替ボックス 田淵電機電源切替ボックス田淵電機
119,800税込131,780
1台
12日以内出荷
質量(kg)130容量初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)外形寸法(mm)580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)出力電流(A)20定格容量7.04kWh(0.3CA放電(25℃))冷却方式自然空冷出力時間65分(蓄電池のみで運転した場合)定格入力電力5.70kW設置場所屋内/屋外入出力DC290V~450V動作温度範囲(℃)-10~45最大出力電力5.65kW最大入力電流(A)20
緊急止水弁(寒冷地用) INAX(LIXIL)緊急止水弁(寒冷地用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ねじD:G1/2寸法A(mm)15.7適合品番LF-38RQ-U LF-40Q-U-DS LF-54RQ-U-DS 、SF-8RQ-DS(N) SF-64SRHQ(N) SF-M345TRQN 、SF-M63RQ(N)
DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
51税込56
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)開口部:3.96、実装:3.96極数3使用温度範囲(℃)-55~105定格電圧(V)AC 630.0 、DC 630.0列数(嵌合部)1定格電流(A)12コネクタ形状ヘッダー方向開口部:ライトアングル固定方法基板:半田付け接触抵抗(mΩ)10.0 Max.本体高さ(mm)9安全規格UL, C-UL/CSA, TUV本体長さ(mm)(ピッチ方向)12.62ロックラッチロック基板厚(mm)推奨:1.6 Max.接点部めっき:錫キーRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)14.2(奥行き)実装方法基板:スルーホールDIP耐電圧(V)1500 Max.挿抜回数30ハウジング色スタイル基板実装スタイル:スタンダード オンボード
DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
89税込98
1個
3日以内出荷
材質接点部めっき:錫ピッチ(mm)実装:3.96、開口部:3.96列数1(嵌合部)方式ラッチロック定格電流(A)12交流電圧(V)630直流電圧(V)630コネクタ形状ヘッダー方向開口部:ライトアングル機能ハーネス品:いいえ/千鳥パターン:いいえ/フィンガープロテクト:無/シールド機能:無固定方法半田付け最高使用温度(℃)105本体高さ(mm)9安全規格UL, C-UL/CSA, TUV本体長さ(mm)ピッチ方向:12.62基板厚(mm)1.6Max.(推奨)キーRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行き:14.2実装方法スルーホールDIP耐電圧(V)1500 Max.最低使用温度(℃)-55挿抜回数30ハウジング色最大接触抵抗(mΩ)10スタイルスタンダード オンボード
フューエルタンク BIGM(丸山製作所)フューエルタンクBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.12MB)図解NoMHT230S-75 リコイルスタータ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.18、MHT230DS-60R リコイルスタータ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.18、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、BHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.57、BHT500D エンジン部品_No.53、BHT500DSR エンジン部品_No.53、BHT600 エンジン部品_No.53、BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.57、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63
ラベル BIGM(丸山製作所)ラベルBIGM(丸山製作所)
77税込85
1個
7日以内出荷
規格A052-152004関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.35MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB)図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.25、MHT235DS-60R 本体部品 ラベル_No.61、BHT500D 本体部品_No.47、MHT238S-75 本体部品 ラベル_No.53、BHT600 本体部品_No.47、BHT600S 本体部品_No.27、BHT600DR 本体部品_No.26、BHT750S 本体部品_No.27、JHT601S 本体部品_No.28、MHT230S-75 本体部品 ラベル_No.44、BHT601S 本体部品_No.28、MHT230DS-60R 本体部品 ラベル_No.63、JHT751S 本体部品_No.28、BHT500DSR 本体部品_No.55、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.51、MHT235DSV-60R 本体部品 ラベル_No.65、JHT600DR 本体部品_No.26、BHT600DSR 本体部品_No.26、BHT751S 本体部品_No.28
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63-SMC
68,980税込75,878
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類Rc取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A-SMC
68,980税込75,878
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類Rc取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA-SMC
68,980税込75,878
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類NPT取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF-SMC
68,980税込75,878
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類G取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA-SMC
68,980税込75,878
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類G取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN-SMC
68,980税込75,878
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類NPT取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様