カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(3)
- 建材・エクステリア(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- スーパーツール(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 三菱電機(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- リオン(1)
- 正和(1)
- 東日興産(TN)(1)
- 宮成製作所(1)
- Velbon(ベルボン)(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- ITPROTECH(1)
- DS(大進)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「dsb-01」の検索結果

充電式熱中警戒アラートバンド 熱中症対策ウォッチ
DS(大進)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で!本体質量(g)約13機能通知(振動):あり、通知(光):あり本体サイズ(mm)約25×47×10.5防塵防水性能IP67測定間隔15秒(自動)電源供給方式充電式素材ABS、PC、ナイロンアラームあり
モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ
ITPROTECH¥3,598税込¥3,9581個当日出荷●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。 「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」 ●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト 本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。 ●選べる3種類の色温度と明るさ調整 本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 ●画面反射・映り込みしない 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 ●簡単設置!電源要らず&スペース要らず 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 ●タッチセンサー 本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。仕様●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間質量(g)約390電源USBバスパワー発光色電球色/白色/昼白色光源LED×66灯(交換不可)色温度(K)3000、4000、5000RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ベタディスク ストロング サビ取り用
ヤナセ(柳瀬)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から5日以内出荷軸が短く安定した作業が可能です。 ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフトで作業可能です。 サビ・塗装はがしにおいては従来の商品より1.5倍速く作業出来ます。用途頑固なサビ・塗装が楽に剥がすRoHS指令(10物質対応)対応
PDS-B01-20FL専用 コントローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。専用リモコン付き仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3動作電圧(V)DC3(リモコン)
真空パッド (ZPT16D~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
スチール収納庫 物置
YAMAZEN(山善)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷省スペースながらオリコンが収納可能な奥行の広いスチール製収納庫。 アウトドア用収納ボックスの保管にも最適なサイズ感。カラーはお庭で主張しすぎず、さりげなくおしゃれを演出できるライトグレー。 扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。用途ベランダやお庭の収納に、ストッカー・収納庫・物置として材質亜鉛メッキ鋼板奥行(mm)645耐荷重(kg)底板約100、棚板約30
PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル材質PVC質量(g)105寸法(m)1
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。全点灯・フルカラー自動変色。約20°の照射角で遠くまで光が届く。IP64 防雨・防塵ボディ。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12照射角度(°)20エコロジー商品省エネ
真空パッド (ZPT10D~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT25D~)
SMC¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT40D~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
家具用ダンパーDS型 吊元タイプ
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
スパナセット(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット(6丁)当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。トラスコ品番828-3529セット内容3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1inch、DSB-1214、1618、1920、2224、2528、3032材質/仕上構造用鋼/メッキ処理質量(kg)1商品構成セット品
ドラムリフトクランプ用天秤
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)トラスコ品番813-0648質量(kg)6寸法L(mm)675容量(t)1寸法T(mm)100
SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥599~税込¥659~1個当日出荷から13日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
パイロット・ポペットタイプ (VP3145V-0~)
SMC¥449~税込¥494~1個当日出荷から25日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥689~税込¥758~1個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
【レンタル】普通騒音計(検定付)(校正書付)
リオン¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から5日以内出荷100dBのリニアリティレンジで、見やすい画面表示や、連続測定などが可能な騒音計です。 測定データを保存するメモリーカード対応。仕様【リニアリティレンジ】100dB、【レベルレンジ切替器】10dBステップ6段階(オプションのフィルター使用時は7段階)、【実効値検出回路】デジタル演算方式、時間重み特性:Fast、Slow、Impulse(Impulseahは、補助演算機能のみ選択可能)、【デジタル演算】サンプリング周期30.3μs(Leq、Lmax、Lmin、LE)/100ms(LN)、【データストア機能】内蔵メモリー(マニュアルストアのみ)またはメモリーカード(コンパクトフラッシュカード)に記録/【マニュアルストア】騒音レベル、演算値、ストア時刻、演算開始時刻、内蔵メモリーまたはメモリーカードへ記録(最大100データ組)/【オートストア1】100ms、200ms、1s毎の騒音レベル、LAeq, 1secをメモリーカードへ連続記録、タイマー機能あり/【オートストア2】設定した測定時間ごとの主演算と補助演算の測定開始時刻をメモリーカードへ連続記録、タイマー機能あり適合機種NL-21、NL-22、NL-28、NL-32、NL-42、NL-52、NL-62セット内容本体、CFカード256MB、カードリーダー、収納ケース、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーンWS-10、取扱説明書、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1509-1(IEC 61672-1)クラス2※対応する旧規格:JIS C 1502、IEC 60651 Type2、IEC 60804 Type2表示LEDバックライト付き液晶(128×64どっと+121アイコン)、表示画面:数値とバーグラフによる騒音レベル測定画面、各演算値の一括表示画面、L-T画面(横軸を20秒としたリアルタイムのレベル記録)、操作のためのメニュー画面寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×33×260測定時間10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動(最長測定時間200時間)測定周波数範囲(Hz)20~8000(マイクロホンを含む全体)マイクロフォン部1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン・【形状(感度レベル)】UC-52(-33dB)・【プリアンプ】NH-21測定機能【主演算】選択された時間重み特性及び周波数重み特性にて全項目を同時に測定、騒音レベルLp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベルLE、騒音レベルの最大値Lmax、最小値Lmin、時間率騒音レベルLN(任意に選択された5値)、【補助演算】主演算と同時測定機能として次のいずれか1項目を選択して測定、ピーク音圧レベル Lpeak、C特性ピーク音圧レベル Lcpeak、C特性等価音圧レベル Lceq、区間内最大騒音レベルのパワー平均値 LAtm5、インパルス騒音レベル LAI、インパルス等価騒音レベル LAIeq校正内蔵発振器(1kHzの正弦波)による電気的校正測定レベル範囲(dB)A特性:28~130、C特性:33~130、Z(FLAT)特性:38~130、C特性ピーク音圧レベル:55~141、FLAT特性ピーク音圧レベル:60~141コンパレータ出力設定レベル(30~130dBで1dsBステップ)を超えるとON(オープンコレクタ出力)使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)出力端子交流/直流出力端子、メニュー画面より交流または直流出力を選択(交流出力:1Vrms(フルスケール)、直流出力:2.5V(フルスケール)、0.25V/10dB使用時間(時間)アルカリ乾電池:約32、マンガン電池:約12※バックライト連続点灯時の電池寿命は約1/2になる、補助演算ON時は電池寿命が20%短くなる、オプションフィルター動作時は電池寿命が15%短くなるI/O端子RS-232C、コンピューターによる騒音計の制御とデータ出力サービス分類レンタル
物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外
YAMAZEN(山善)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー(大型室外機対応タイプ)。国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。夏場の直射日光から室外機を守ります。収納庫単体でも使用可能。亜鉛メッキ鋼板採用。収納庫の扉には吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。◇耐荷重:100kg(収納庫の重さを除く)。◇室外機カバー内寸:幅113×奥行42×高さ96cm。◇収納部内寸:幅116×奥行34.5×高さ84cm。◇可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品・ポリタンクなどの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 室外機カバー 室外機ラック 大型室外機カバー材質亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)11(室外機カバー)、29(収納庫)耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)棚[可動棚]1枚(高さ約10cmピッチ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×45×100(室外機カバー)、122.7×49.5×93.4(収納庫)組立時間約40-60分内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)113×42×96(室外機カバー)、116×34.5×84(収納部)
パイロット・ポペットタイプ (VP3185V-~)
SMC(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から22日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
オプションコード
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷NR-HZ001シリーズ」と、三菱製DSRC車載器(ETC2.0対応車載器)「EP-4011DSB」を接続するためのケーブル(2m)長さ(m)2
室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用
YAMAZEN(山善)¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー(大型室外機対応タイプ)。国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。夏場の直射日光から室外機を守ります。適合する山善収納庫の型番:DSSB-0129、HSSB-0129用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして 。収納庫 物置 物置き ストッカー ベランダ収納 ベランダ バルコニー ガレージ スチール収納庫 スチール物置 屋外収納庫 屋外 StihlStorage45 収納 スチール スチール製 家庭用収納庫 おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 小型 大型 大型物置 物置小屋 タイヤ収納 タイヤ スライドレール式 雨よけ 屋外物置 鍵付き 軒下 大容量 エアコンガード エアコンカバー エアコンラック 室外機収納ラック 室外機ラック クーラーカバー エアコン室外機カバー 室外機回り ベランダ収納 ルーバー付き 日よけ 日除け 園芸 園芸用品 屋外 北欧 雪 雨避け DIY 錆びにくい 軽い 軽量 組立簡単 ジャンボサイズ 大型 隠すガーデン家具 大型材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)11耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)適合品番DSSB-0129、HSSB-0129本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×45×100内寸(幅×奥行×高さ)(cm)113×42×96(室外機カバー)
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
デスターブロック DSB
正和(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用仕様デスターブロック形式DSB形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
ディスプレイボックス
HEADS(ヘッズ)¥3,598税込¥3,9581パック(1セット)6日以内出荷その他サテンリボン付材質紙厚さ(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】240×240×240【中】190×190×190【小】140×140×140入数1セット/3個入
マルチユーススマートフォンホルダー
Velbon(ベルボン)¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷カラフルでおしゃれなマルチユーススマートフォンホルダー。 縦置き・横置き両対応。三脚に取り付けることもできます質量(g)41タイプ卓上スタンド型積載荷重(kg)(推奨)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×33×18適合機器スマートフォンのみ適合幅(mm)55~95三脚取付ねじUNC1/4(細ネジ)特性縦置き・横置き対応適合厚さ(mm)12以内
プラボックス Sサイズ ダイヤル錠 PB-DSシリーズ
宮成製作所¥24,980~税込¥27,478~1台8日以内出荷から10日以内出荷ABS樹脂製で水洗いOK!!。工具なしで組立・増設できます。サビに強いので、プール・屋外イベント・ベランダ・ガーテニング等に適しています
SMA型 ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198~税込¥1,318~1個12日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着電圧定在波比1.2max. at DC~6GHzコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
パルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用配管方法タンクマウントタイプねじの種類NPT周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60口径1・1/2(40A)RoHS指令(10物質対応)対応タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)規格ATEXカテゴリー3定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165V
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個30日以内出荷ボディサイズ(6) 1ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用