物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外

物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 - YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 - YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 - YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 - YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 - YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 - YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 - YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 - YAMAZEN(山善)

デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー(大型室外機対応タイプ)。国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。
スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。夏場の直射日光から室外機を守ります。収納庫単体でも使用可能。亜鉛メッキ鋼板採用。
収納庫の扉には吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。
◇耐荷重:100kg(収納庫の重さを除く)
◇室外機カバー内寸:幅113×奥行42×高さ96cm
◇収納部内寸:幅116×奥行34.5×高さ84cm
◇可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)

用途
園芸用品・レジャー・スポーツ用品・ポリタンクなどの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 室外機カバー 室外機ラック 大型室外機カバー
内容量
1台
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。
※室外機カバーは山善製収納庫(HSSB-0129、DSSB-0129)以外の搭載はできません。
※事前に設置されている室外機のサイズ、室外機上部のスペースを必ずご確認願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82815331DSSB-0129K(BK)+TSC-120BK
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82815340DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB
オープン
38,980
42,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年9月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする