カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,027)
- パソコン/周辺機器(179)
- 制御機器(56)
- 測定用品(48)
- オフィス家具(42)
- 学童・教育用品(28)
- 家電(26)
- 作業工具(20)
- カー用品(18)
- 切削工具(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 建材・エクステリア(14)
- 電気材料(12)
- 物流用品(11)
- 梱包用品(11)
- 安全保護具(11)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 建築金物(9)
- メカニカル部品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 機構部品(6)
- 清掃用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 事務用品(6)
- 住設機器(5)
- 自転車部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(3)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 救急・衛生(3)
- 作業服(3)
- 電動工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(666)
- Festo(356)
- エムディーエス(43)
- メディアカバーマーケット(35)
- STC(18)
- StarTech.com(18)
- EVANS(17)
- SKC(環境測定)(16)
- エレコム(15)
- ダイシン(14)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
- 廣杉計器(10)
- AOHI(アオハイ)(10)
- TRUSCO(9)
- Zebra Technologies(9)
- MICROCHIP(8)
- 横浜ディスプレイミュージアム(8)
- ブラックボックス(7)
- YAMAZEN(山善)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dsb」の検索結果

キャナリー 極細デザイン用ハサミ DSB-100
長谷川刃物(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷全長(mm)105刃長(mm)18トラスコ品番474-2591材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂質量(g)13
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000GEシリーズ(#4-40)
廣杉計器(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷ねじ径#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000AEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から3日以内出荷ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
デスターブロック DSB
正和(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用仕様デスターブロック形式DSB形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000EEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から3日以内出荷ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,398税込¥2,6381袋(50個)当日出荷から3日以内出荷ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000FEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から3日以内出荷ねじ径M3/#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000DEシリーズ(M=3 ピッチ0.5/M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から3日以内出荷ねじ径M3・メネジ2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,398税込¥2,6381袋(50個)3日以内出荷ねじ径M3材質黄銅l27RoHS指令(10物質対応)対応
DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷から4日以内出荷DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。材質ABS樹脂種類家具用後付ダンパー
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-340Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)
廣杉計器¥2,398税込¥2,6381袋(50個)3日以内出荷ねじ径M3/#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000BEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45/M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,198税込¥2,4181袋(50個)3日以内出荷ねじ径M2.6寸法L(mm)6.2材質黄銅l26RoHS指令(10物質対応)対応
環境清拭剤DSBリムーバー Surfex 8.5g×100個入
アズワン¥46,900税込¥51,5901個(100個)5日以内出荷乾燥表面バイオフィルム(DSB)の除菌にも有効な清拭剤 バイオフィルムとは 表面に付着した微生物の薄い層を指します DSB(乾燥表面バイオフィルム)とは バイオフィルムは従来の湿潤面だけではなく乾燥面でも増殖することが近年の研究により発見されました。 乾燥した表面のバイオフィルム(DSB)は感染に大きな影響を及ぼす可能性があるとされています仕様●容量:8.5g×100アズワン品番67-8191-31
ガソリン携行缶 横型
(504件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1缶当日出荷一時的なガソリンの携行に便利です。用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル色赤材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥34~税込¥37~1個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
充電式熱中警戒アラートバンド 熱中症対策ウォッチ
DS(大進)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で!本体質量(g)約13機能通知(振動):あり、通知(光):あり本体サイズ(mm)約25×47×10.5防塵防水性能IP67測定間隔15秒(自動)電源供給方式充電式素材ABS、PC、ナイロンアラームあり
空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個色ブラック素材ポリタスラン
差替ドライバー用ロング両ビット
TRUSCO(24件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼軸無電解ニッケルメッキ商品構成単品
スパナ(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1丁当日出荷美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。商品構成単品
電動ドリル用ソケットビット
スーパーツール(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。付属品ドライバビット(DB2S65)×1
USB接続バーコードリーダー QR対応タイプ 2次元
エムディーエス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷USB接続バーコードリーダー QR対応タイプ 2次元。インターフェースUSB対応コード二次元バーコード商品タイプ有線
脱着式名札用ストラップ
TRUSCO¥299税込¥3291枚当日出荷名札クリップは、ロック式になっているので外れる心配はありません。材質ループ:再生PET、バンド:POM長さ(mm)900幅(mm)10タイプストラップ縦(mm)450ストラップ幅(mm)10横(mm)10ストラップ長(mm)900
モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ
ITPROTECH¥3,598税込¥3,9581個当日出荷●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。 「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」 ●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト 本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。 ●選べる3種類の色温度と明るさ調整 本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 ●画面反射・映り込みしない 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 ●簡単設置!電源要らず&スペース要らず 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 ●タッチセンサー 本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。光源LED×66灯(交換不可)電源USBバスパワー質量(g)約390色温度(K)3000、4000、5000発光色電球色/白色/昼白色仕様●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間RoHS指令(10物質対応)対応
六角ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(6本組)当日出荷インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。トラスコ品番853-5804RoHS指令(10物質対応)対応
48.6単クランプ メッキ
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
救護用担架 ベルカ
松岡¥39,988税込¥43,9871個当日出荷雑居ビル、家庭の狭い階段でも楽に担いで搬送できます。担ぎ手が少数の場合、体重の重い人を搬送するときにも、状況に応じて、担ぐ方法が選べる担架構造になっています。救護担架と同様に狭小個所や階段移動には特に優れた移動担架です。仕様【担ぎ手】1~6人材質表地:ナイロン(撥水布)、裏地:ターポリン(防炎、防水布)、フレームベルト:ポリプロピレン寸法(mm)1900質量(kg)2.4耐荷重(kg)150長さ(cm)190(±2cm)アズワン品番62-0955-32
ニューデラック シングルブラケット
TOSO¥139~税込¥153~1個当日出荷ニューデラック用部品です。用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)48幅(mm)19高さ(mm)22質量(g)19.52018年トラスコ掲載ページ10 0756
整理ボックス用仕切板
TRUSCO¥56税込¥621個当日出荷整理ボックス用の仕切板です。段ボール製ですので汚れたら気軽に交換可能です。用途デスク内の整理ボックスとして。トラスコ品番256-4081適合本体TDSBX-1、2、3材質段ボール厚さ(mm)1.5色茶
整理ボックス
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷デスクやワゴンの引き出し用の整理ボックスです。段ボール製ですので汚れたら気軽に交換可能です。用途デスク内の整理ボックスとして。材質段ボール幅(mm)102厚さ(mm)1.5色茶高さ(mm)62仕切板TDSBX(別売)外寸法・高さ(mm)62外寸法・間口(mm)102有効内寸法・高さ(mm)58有効内寸法・幅(mm)94
パタップ/シリコンブックマーカー
ナカバヤシ¥269税込¥2961個当日出荷ページをめくっても、しおり部分が自動で追従して開いたページをしっかりキープするので、読みかけのページを見失いません。クリアなボディで文字が隠れず、読書や筆記の邪魔になりません。クリップ型で、表紙に挟んで仕様するので、なくす心配もありません。用途パタパタめくれるクリップ型しおり材質クリップカバー・シリコーン/クリップ・スチール質量(g)15本体寸法(mm)ヨコ90×タテ18×14本体質量(g)10寸法(横×縦)(mm)【台紙】107×128
インパクト用ベタディスク ストロング サビ取り用
ヤナセ(柳瀬)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から5日以内出荷軸が短く安定した作業が可能です。 ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフトで作業可能です。 サビ・塗装はがしにおいては従来の商品より1.5倍速く作業出来ます。用途頑固なサビ・塗装が楽に剥がすRoHS指令(10物質対応)対応
ドラムリフトクランプ用天秤
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)トラスコ品番813-0648質量(kg)6寸法L(mm)675容量(t)1寸法T(mm)100
...



















![マルチリモコン シルバー RM-PZ210DSB [単3電池×2本(別売)] SONY(ソニー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48428995-231113-02.jpg)