カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsb1s」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラムリフトクランプ用天秤 スーパーツール

    ドラムリフトクランプ用天秤

    スーパーツール
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
    トラスコ品番813-0648質量(kg)6寸法L(mm)675容量(t)1寸法T(mm)100
  • LF3D形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF3D形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series SMC

    パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
    用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
  • パルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様 SMC

    パルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    20日以内出荷
    1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
    用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用配管方法タンクマウントタイプねじの種類NPT周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60口径1・1/2(40A)RoHS指令(10物質対応)対応タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
  • ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA Series SMC

    ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA Series

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    20日以内出荷
    ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
    用途集塵機用リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)規格ATEXカテゴリー3定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁