「dsk-302b2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン

    樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ

    ナンシン(16件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化えお実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
    仕様すべり止め付き、フットブレーキ(SB)付き材質樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ固定式キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個キャスター径(Φmm)125キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂
  • サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付き ナンシン

    サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付き

    ナンシン
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したスペシャルブレーキ付きレスキューキャリー SONAEシリーズ。グレーノンマーキング配合車輪を採用。静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)。力の弱い女性の方でも作業が楽々。ナンシン独自設計のスペシャルブレーキ採用。簡単操作で確実に車輪をロック
    用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル、金網:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)16.9レッド車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム積載荷重(kg)300使用キャスター4輪床面高さ(mm)203荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ストッパースペシャルブレーキキャスター種類微音寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×86.1高さ(cm)ハンドル:86.1滑り止め効果荷台寸法(奥行)(mm)900
関連キーワード
半田ごて sk-30特集