カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dsk-st」の検索結果

スイッチ端子台ユニット
篠原電機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷本製品をヒンジ側に配置し別売りのLED照明をお好きな位置に設置出来る為、既存のLEDユニットよりも照明位置の自由度が高まります。樹脂製ドアスイッチなので扉内面を傷つけにくいです。ドアを開けた際の連動動作としてLED照明以外の機器にもご利用頂けます。(定格の範囲内にて)。小さく軽量コンパクトでドア近辺のフレームなどに2点固定できます。(プラスマイナス7mmの奥行調整が可能です)用途LED照明等、機器のON・OFFをドア開閉に連動されるためのスイッチユニットとして御使用下さい。トラスコ品番367-9645材質金具:鋼板製(電気亜鉛めっき三価クロメート仕上げ)、端子台:東朋テクノロジー、スイッチ:ヒロセ電機幅(mm)82高さ(mm)70奥行(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応