カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「dsp-25」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DSP25-16A IXYS

    DSP25-16A

    IXYS
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSP25-12A IXYS

    DSP25-12A

    IXYS
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • トメワ 大阪魂

    トメワ

    大阪魂
    8,354税込9,189
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 止め輪 阪上製作所

    止め輪

    阪上製作所
    309税込340
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ(ピン) PISCO(ピスコ)

    Dサブコネクタ(ピン)

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    形状ピン耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレーシース厚(mm)1シース色導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-25 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-25

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 16.5cm 2way コンポーネントスピーカー GROUND ZERO

    16.5cm 2way コンポーネントスピーカー

    GROUND ZERO
    89,980税込98,978
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    グランドゼロの16.5cm2wayコンポーネントスピーカー、GZUC 165.2SQ-ACTです。GZUC165.2SQ-ACTは音質を求めるカーオーディオユーザーのために開発されたコンポーネントスピーカーです。高い再生能力を持つブラックアノダイズドアルミニウムコーンのウーファー、シルクドームツイーター、-12dB/octクロスオーバーを採用。オプションのツイーターポッドGZTH 25-28Bに対応でインストールの幅を広げます。
    仕様●ツイーターハウジング:GZTH 25-28B対応●ツイーターマウント:フラッシュ※パッシブレスモデル(別途2Way対応クロスオーバー機能搭載のDSPまたは2Wayクロスオーバーネットワークが必要です。)●16.5cm2wayコンポーネントスピーカー寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:180×21取付寸法(mm)深さ:63(ウーファー部)周波数特性40Hz~25kHz取付穴径(Φmm)144(ウーファー部)最大入力(W)230定格入力(W)140インピーダンス(Ω)公称:4能率(dB)89
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-25 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-25

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-25 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-25

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC±10V