カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 切削工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)

「dss-30」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端積みリール コードタイプ ハタヤリミテッド

    端積みリール コードタイプ

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
    材質円盤/鉄板製電線仕様-長さ(m)30電線仕様-種別VCT使用場所屋外
  • 調整戸車10型 ステンレス枠 ヨコヅナ

    調整戸車10型 ステンレス枠

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(10個)
    当日出荷
    高さ調整機能付。
    用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
  • ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ 岩田製作所

    ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ

    岩田製作所
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別セパレート硬度ショアA70(ダンパー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • PFラジカルリーマ 日研工作所

    PFラジカルリーマ

    日研工作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • 超硬PFラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬PFラジカルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    翌々日出荷
    ロウ付けではありません。振れ精度抜群!ラジカルリーマの基本形、左45°ネジレでスムーズな切削を行います。
    用途貫通穴専用のリーマです。下穴に倣い、スムーズなリーマ加工が出来ます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角左ネジレ45
  • ガス放電管 直流放電開始電圧:300V 三菱マテリアル

    ガス放電管 直流放電開始電圧:300V

    三菱マテリアル
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    UL 497B。サージプロテクタ、DSSシリーズ。優れたサージ吸収 UL認定
    仕様●シリーズ:DSS●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:0.5kA●直流放電開始電圧:300V●最大定格電圧:345 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:3.3 (Dia.) x 7mm●奥行き:3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:7mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1pFアズワン品番65-7168-69
  • デジタルサイネージスタンド SDS

    デジタルサイネージスタンド

    SDS
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    7日以内出荷
    1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)39色ホワイトタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
  • デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 専用のスペーサ[[RDS-S]]を使用することにより、回転軸が長い場合などにも対応できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
    材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン
  • デジタルサイネージスタンド SDS

    デジタルサイネージスタンド

    SDS
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    7日以内出荷
    1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)39色ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • デジタルサイネージスタンド SDS

    デジタルサイネージスタンド

    SDS
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    7日以内出荷
    1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのエコノミータイプ。 エコノミータイプは、ミニマムタイプにフレームカバーを装着させて見た目のデザインを向上。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)35タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
  • デジタルサイネージスタンド SDS

    デジタルサイネージスタンド

    SDS
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    7日以内出荷
    1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのミニマムタイプ。 ミニマムタイプは、コストパフォーマンスに特化したシンプルデザイン。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)27タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Sシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
  • スマートデジタルはかり Middle 高森コーキ

    スマートデジタルはかり Middle

    高森コーキ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ 用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ! コンパクトで持ち運びが簡単。 一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。 「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。 液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。 数量を算出できる個数計算機能付。
    付属品ACアダプター、取扱説明書材質ABS質量(g)約794使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)電源単4乾電池×4本、ACアダプター目盛1g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き目量0.001kg/1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
  • 引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSS ロックマンジャパン

    引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSS

    ロックマンジャパン
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    3日以内出荷
    ドアのデザインに影響を及ぼさない引き戸用の埋込み式電磁錠です。電磁錠は、駆動部もなく音も静かであり、病院や介護施設にも最適です。施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。フロントは27.5mm、扉厚30mm以上の引扉に最適
    用途屋内 埋込型 引き戸 スライドドア仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)150
  • ステップドリルセット(スパイラルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ステップドリルセット(スパイラルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
  • デッドボルト式電気錠 LC-DB2000P ロックマンジャパン

    デッドボルト式電気錠 LC-DB2000P

    ロックマンジャパン
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    停電時施錠を保持できる、デッドボルト式通電時解錠型電気錠です。25.6mmフロントなので標準扉厚(30-36)のドアに埋込み可能です。非常解錠用のメガクロスシリンダー/キー3本付、標準搭載しています。施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。停電時施錠保持型電気錠(通電時解錠型)。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。非常解錠用メガクロスシリンダー同梱
    用途屋内 開き戸 埋込型 パーテーション扉仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用
  • 引戸用小型埋込電磁錠 LILIEL(リリエル)

    引戸用小型埋込電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。 DSS/LSS信号接点内蔵。 DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。 扉厚30mm以上の引扉に最適です。
    定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力150kg消費電力(DC12V)0.35A、(DC24V)0.175A
  • 5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    7日以内出荷
    1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度 H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード 最大 30fps@5M(2592×1944) WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応 マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS マイク内蔵 1.4mm フィッシュアイレンズ マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10 DC12V / 1A、 PoE対応 ヒートマップ、 ピープルカウント対応
    仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS適合スマートフォン:iOS、Android材質筐体:金属質量(kg)0.387電源(V)DC12/1A、PoEポート数オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V)消費電力(W)5.1以下(DC12V)、6以下(PoE)レンズ固定制御フォーカス:固定有効画素数2592(H)×1944(V)寸法(Φ×mm)外形:110×62解像度5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240)動作環境-30℃~+55℃、95%RH 以下視野角水平:180°、垂直:180°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)1.4S/N比56dB以上保存環境-40℃~+60℃、95%RH 以下耐衝撃性IK10互換性ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2Pホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム撮影距離(m)近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8F値F2.0シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒マウントM12ネットワークタイプSDK と API:対応プロトコルIPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1×各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07フレームレートメインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps)走査方式プログレッシブ音声圧縮方式PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AACイメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS総質量(kg)0.502イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)容量(MB)RAM:512、ROM:128
  • ダブルスイベルシャックルDSS型 CODIPRO

    ダブルスイベルシャックルDSS型

    CODIPRO
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    9日以内出荷から41日以内出荷
    回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。ふところが広いので大きなフックやスリングの使用に適しています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
  • 卓上型温度調節装置 シマデン

    卓上型温度調節装置

    シマデン
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    22日以内出荷
    調節計と単相電力調整器をスリムなケースに収めた温度調節装置 です。
    仕様●アナログ出力(伝送出力):なし●外部制御入力信号:なし●リモート設定入力:なし●プロテクタ出力:なし入力種類熱電対 K制御方式位相制御方式入力熱電対通信機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 雌ネジダブルスイベルシャックルFE.DSS型 CODIPRO

    雌ネジダブルスイベルシャックルFE.DSS型

    CODIPRO
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    23日以内出荷
    DSSの雌ネジタイプです。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。ふところが広いので大きなフックやスリングの使用に適しています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
  • 卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ シマデン

    卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ

    シマデン
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    86日以内出荷
    高精度調節計SR23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。
    寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60制御方式位相制御方式入力熱電対K入力冷却方式自冷式制御出力(範囲)0~95%以上適合負荷定抵抗負荷
  • 卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ シマデン

    卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ

    シマデン
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    86日以内出荷
    プログラム調節計FP23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。
    寸法(mm)135×280×280質量(kg)4.4周波数(Hz)50/60制御方式位相制御方式入力熱電対K入力制御出力(範囲)0~95%以上適合負荷定抵抗負荷
  • 卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ シマデン

    卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ

    シマデン
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    88日以内出荷
    高精度調節計SR23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。
    仕様【制御出力範囲】0~95%以上寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60入力種類熱電対K制御方式位相制御方式電源電圧(V)AC100~120冷却方式自冷式電流容量(A)30適合負荷定抵抗負荷アズワン品番4-410-13
  • 卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ シマデン

    卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ

    シマデン
    1個
    欠品中
    プログラム調節計FP23を搭載しています。位相制御サイリスタを搭載しています。
    仕様【制御出力範囲】0~95%以上寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60入力種類熱電対K制御方式位相制御方式電源電圧(V)AC100~120電流容量(A)30適合負荷定抵抗負荷アズワン品番4-411-13