曜日別特売

超硬PFラジカルリーマ(ストレートシャンク)

超硬PFラジカルリーマ(ストレートシャンク) - 日研工作所

ロウ付けではありません。振れ精度抜群!ラジカルリーマの基本形、左45°ネジレでスムーズな切削を行います。

用途
貫通穴専用のリーマです。下穴に倣い、スムーズなリーマ加工が出来ます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。
材質
超硬
表面処理
TiCN2コーティング
ねじれ角
左ネジレ45
内容量
1本
全16種類を絞り込む
直径(Φmm)
全長
刃長
刃数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φmm)
首下長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03720986PF-RDSS 151404221580
¥30,700
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721002PF-RDSS 161506241690
¥31,100
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721011PF-RDSS 171506241790
¥31,600
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721020PF-RDSS 181556241890
¥32,700
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721029PF-RDSS 191556241990
¥39,300
¥31,980
¥35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721038PF-RDSS 201606242095
¥40,300
¥32,980
¥36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721047PF-RDSS 2117062421105
¥43,700
¥34,980
¥38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721056PF-RDSS 2217062822105
¥46,000
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721072PF-RDSS 2318062823110
¥49,500
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721081PF-RDSS 2418062824110
¥50,500
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721090PF-RDSS 2519062825120
¥52,000
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721099PF-RDSS 2619062826120
¥53,000
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721108PF-RDSS 2719062827120
¥56,400
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721117PF-RDSS 2820083428120
¥62,600
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721126PF-RDSS 2920083429120
¥63,800
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03721142PF-RDSS 3020083430120
¥70,500
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする