カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「dst-010」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーダーズスペシャルセット2 ロゴヴィスタリーダーズスペシャルセット2ロゴヴィスタ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
英語上級者必携の辞典「リーダーズ英和辞典 第3版」、翻訳家必携の一冊「リーダーズ・プラス」、そしてコンピュータや情報科学など関連用例を豊富に収録している「英和コンピュータ用語辞典 電子増補版」が一度に辞書引きできる究極の英和辞典です。英語はもちろん、日本語のキーワードでの検索もできるので、英文読解にも文書作成にも威力を発揮します。また、コンピュータ関連の英文の理解にも役立ちます。本シリーズに搭載されている高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」では、クリック一つで簡単に簡単に検索したり、解説文を色分け・メモ書き・しおりをつけるなど辞典ブラウザをカスタマイズすることができます。Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにアドイン可能な「LV電子辞典ツールバー」も搭載しています。※「LV電子辞典ツールバー」のIE、一太郎へのアドインはWindows版のみです。
対応OSWindows 8.1/8/7/Vista、Mac OS X 10.6.8以上対応機種IBM PC/AT互換機ディスク350MB以上、480MB以上
レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズレーザー距離計ライカディストX3ライカ ジオシステムズ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
用途距離測定用レーザー距離計測定範囲(m)0.05~150付属品専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書質量(g)184規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源単3形乾電池×2本測定精度±1.0mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×132インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位0.1mm保証期間3年間保証(WEB登録)防塵防水性能IP65アズワン品番67-0336-21測定精度(mm)(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
Type-C ドッキングステーション 8-in-1 ハブ PD 85W出力 USB-C×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1 RJ45×1 エレコムType-C ドッキングステーション 8-in-1 ハブ PD 85W出力 USB-C×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1 RJ45×1エレコム
7,298税込8,028
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMI(R)ディスプレイを接続できるドッキングステーションです。USB Type-C搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能です。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 ※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2を搭載しています。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続
ネイビー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×55×17 ※ケーブル含まず動作環境温度0℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約20※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB Type-Cポート×1 ※映像出力非対応コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
薄型板金用補強プレート 292-0702 LAMP(スガツネ工業)薄型板金用補強プレート 292-0702LAMP(スガツネ工業)
389税込428
1個
4日以内出荷
DSTシリーズ専用の、取付側の板金を補強するプレートです。30×8、30×10の加工穴に対応します。
材質適合160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型)仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
コンフォートグリップTハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)コンフォートグリップTハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
959税込1,055
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【SONY】★サウンドバー/ホームシアターシステム/スピーカーHT-S2000★デジタルカメラα7 IV (ILCE-7M4) アルファ7 IVα7S III (ILCE-7SM3)α1 (ILCE-1)★ビデオカメラHXR-NX5RHXR-NX100★チューナーDST-SHV1★プロジェクターLSPX-A1LSPX-P1MP-CD1VPL-AW15VPL-BW120SVPL-HW10VPL-HW15VPL-HW20VPL-HW30ESVPL-HW35ESVPL-HW50ESVPL-HW55ESVPL-HW60VPL-VW200VPL-VW50VPL-VW60VPL-VW80VPL-VW85VPL-VW90ESVPL-VW95ES★ブルーレイディスク/DVDレコーダーBDZ-FBT1000BDZ-FBT2000BDZ-FBT2100BDZ-FBT2200BDZ-FBT3000BDZ-FBT4000BDZ-FBT4100BDZ-FBT4200BDZ-FBT6100BDZ-FBW1000BDZ-FBW1100BDZ-FBW2000BDZ-FBW2100BDZ-FBW2200BDZ-FT1000BDZ-FT2000BDZ-FT3000BDZ-FW1000BDZ-FW2000BDZ-FW500BDZ-ZT1000BDZ-ZT1500BDZ-ZT1700BDZ-ZT1800BDZ-ZT2000BDZ-ZT2500BDZ-ZT2800BDZ-ZT3500BDZ-ZW1000BDZ-ZW1500BDZ-ZW1700BDZ-ZW1800BDZ-ZW2500BDZ-ZW2700BDZ-ZW2800BDZ-ZW500BDZ-ZW550UBP-X700UBP-X800UBP-X800M2HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
プラグインユニット (VV5QC21-10~) SMCプラグインユニット (VV5QC21-10~)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000