カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dst-500n」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルフォースゲージ 普及型 イマダデジタルフォースゲージ 普及型イマダ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
デジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズ イマダデジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズイマダ
95,980税込105,578
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
校正証明書JCSS校正
電動計測スタンド EMX シリーズ イマダ電動計測スタンド EMX シリーズイマダ
529,800税込582,780
1台
31日以内出荷
速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。
用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
標準タイプ電動計測スタンド イマダ標準タイプ電動計測スタンドイマダ
279,800税込307,780
1台
51日以内出荷
・試験条件(速度、負荷方向)の均一化により、再現性の高い測定を実現・フォースゲージ連動機能により、荷重値による動作制御が可能(荷重値キープなど)・試験条件の設定・保存・読み込みが可能な専用ソフトウェアが付属(DL版)
用途最大500Nまでの荷重を安定して負荷することが可能な電動計測スタンド仕様つまみ式上下ストロークリミットその他【たわみ剛性】0.5mm以下付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具チャック取付板(GF-1)、USBケーブル、計測スタンド動作設定用ソフトウェア CS Test Preset Builder取付可能対象【メカニカルフォースゲージ】FB、PS、PSMシリーズ【デジタルフォースゲージ】DST、DSV、ZTS、ZTAシリーズ(使用最大荷重1000N以下)【ロードセル】DPUシリーズ(使用最大荷重500N以下)(※取付け可能な機種においてもフォースゲージおよび電動スタンドの使用荷重値の範囲内でご使用ください。)質量(kg)約17消費電力(W)50電源電圧AC100~240V 50/60Hz(100、120、230Vから指定してください。付属品が異なります。)最高高さ(mm)【サンプル】235(※ヘッド最大上昇時のテーブルからフォースゲージZTS/ZTAシリーズの計測軸までの距離)制御非常停止、荷重コントロール(対応フォースゲージと専用ケーブルで接続する必要があります)、オーバーロード停止(※オーバーロードによる故障の完全な防止を保証する機能ではありません)機能【カウンタ】最大99,999回(測定回数の設定・カウント)【タイマー】最大99分59秒9(0.1秒単位)使用環境【温度】0~+40℃【湿度】85%以下(結露無きこと)モードオート試験モード/マニュアル試験モード最大使用荷重(N)500ロック機能一般設定ロック、試験条件設定ロック速度範囲(mm/min)【デジタル】10~300 [設定:0.5単位]