カテゴリ

  • 電気材料(14)
    • 丸形圧着端子(2)
    • Y型(先開型)圧着端子(5)
    • その他形状圧着端子(2)
    • フェルール(棒端子)圧着端子(5)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.2(5)
  • 4.3(1)
  • 5.3(1)
  • 6.4(1)
  • 8.4(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(8)
  • 2~3未満(6)
端子形状
端子形状
丸形(2)
端子形状
先開形(4)
端子形状
棒形(1)
端子形状
横開形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16
  • 0.08(2)
  • 1/0(2)
  • 2(3)
  • 10(5)
  • 11(4)
  • 12(8)
  • 14(7)
  • 15(5)
  • 17(7)
  • 18(9)
  • 19(7)
  • 20(9)
  • 21(6)
  • 22(8)
  • 23(3)
  • 24(5)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • 28(2)
幅(mm)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 5.5(1)
  • 5.6(4)
  • 5.7(3)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 9.5(1)
  • 11.5(1)
  • 12(1)
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 絶縁付圧着端子(4)
  • 裸圧着端子(4)
差込型接続端子・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(5)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
  • 10(1)
  • 12.3(2)
  • 13(1)
  • 13.8(1)
  • 14(1)
  • 14.3(1)
  • 15(1)
  • 15.7(1)
  • 15.8(1)
  • 16(2)
  • 16.8(1)
  • 17(2)
  • 17.7(1)
  • 18(1)
  • 18.7(2)
  • 19.2(2)
  • 19.7(2)
  • 20(1)
  • 20.2(3)
  • 21.3(1)
10・12.3・13・13.8・14・14.3・15・15.7・15.8・16・16.8・17・17.7・18・18.7・19.2・19.7・20・20.2・21.3・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • DST(大同端子製造)(14)
DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dst」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)DST(大同端子製造)
699税込769
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子棒形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
ツインフェルール端子 DST(大同端子製造)ツインフェルール端子DST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(Y形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(Y形)DST(大同端子製造)
759税込835
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
529税込582
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき種類裸圧着端子端子形状丸形JIS規格×
裸圧着端子 棒状形 DST(大同端子製造)裸圧着端子 棒状形DST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
舌部形状が棒状である棒形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形DST(大同端子製造)
998税込1,098
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様ストレート形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
629税込692
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 板状形 DST(大同端子製造)裸圧着端子 板状形DST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
舌部形状が板状である板状形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。トラスコ品番206-5815全長(mm)12.3材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)327寸法F(mm)8.0電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65スタッド径(Φmm)1.2
銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子ホック形DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
659税込725
1箱(100個)
11日以内出荷
端子形状ホック形種類裸圧着端子
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
2,198税込2,418
1箱(100個)
9日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形DST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様拡管形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロンDST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様ストレート形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロンDST(大同端子製造)
1,698税込1,868
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65種類絶縁付圧着端子適合電線範囲 AWG(#)20~16寸法d2(Φmm)3.2適応ねじ径M3仕様拡管形板厚(mm)0.8材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)4寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ