カテゴリ

  • 電気材料(110)
    • 丸形圧着端子(13)
    • Y型(先開型)圧着端子(8)
    • P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ(2)
    • その他形状圧着端子(25)
    • B型(突合せ用)圧着スリーブ(3)
    • フェルール(棒端子)圧着端子(6)
    • 閉端接続子(1)
  • 測定用品(48)
    • フォースゲージ(10)
  • 防犯用品(8)
    • 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ(4)
  • バイク純正部品(513)
  • 制御機器(478)
  • 機構部品(438)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(384)
  • 学童・教育用品(353)
  • メカニカル部品(351)
  • パソコン/周辺機器(348)
  • バイク部品(146)
  • オフィス家具(124)
  • 自転車部品(91)
  • トラック純正部品(80)
  • 家電(79)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 作業工具(58)
  • 自動車純正部品(52)
  • 建築金物(50)
  • 農業機械(45)
  • トラック用品・パーツ(45)
  • 事務用品(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 物流用品(31)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 切削工具(21)
  • 医療(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 卓上消耗品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 清掃用品(12)
  • 作業服(12)
  • 電動工具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 安全用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 研磨材(9)
  • 保管用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 防災用品(7)
  • テープ(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • カー用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.7・5.8・6・6.5・6.6・6.9・7・7.1・8・8.5・9.5・11・11.5・12・14.5・15・20・22・幅(mm)をもっと見る
種類
その他・差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着スリーブ・裸圧着端子
全長(mm)
12.5・17・18・18.7・18.8・19・19.5・20・20.2・21・21.3・21.5・22・25・25.2・26・26.5・26.7・28.5・33.5・全長(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dst」の検索結果

4,279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    669税込736
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • RS232Cケーブル (DST/DSV用) イマダ

    RS232Cケーブル (DST/DSV用)

    イマダ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    デジタルフォースゲージDST/DSVシリーズ用のRS232C接続ケーブルです。測定値の記録、PC側からのフォースゲージの設定を可能にします。
    用途CB-203はPCとフォースゲージ(DSV/DSTシリーズ)をRS232Cで接続し、測定値の記録やPCからの測定器の設定を可能にするケーブルです。仕様外部機器:PC、PLC、RS232C プリンタなど長さ(m)3対応機種DSV、DST
  • ディスト用アダプターDST360 ライカ ジオシステムズ

    ディスト用アダプターDST360

    ライカ ジオシステムズ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    X3・X4が全方位測距ができる3次元測定器へ早変わり
    用途レーザー距離計X3・X4専用アダプターアズワン品番64-8487-30
  • DST スイングハンドル LAMP(スガツネ工業)

    DST スイングハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、2~ 3点ロックとして使用します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。Oリング付でIP65に適応しています。
    質量(g)215種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ○×LED信号灯 DST‐201 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ○×LED信号灯 DST‐201

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    高輝度のLED を採用した 記号表示(○×)の信号灯
    質量(kg)約4.8消費電力(W)7以下電源電圧AC100V又はAC200V±10%表示部高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP□3 相当信号入力【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
  • DST Oリング LAMP(スガツネ工業)

    DST Oリング

    LAMP(スガツネ工業)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁貼付固定用両面テープ DSTシリーズ タカチ電機工業

    壁貼付固定用両面テープ DSTシリーズ

    タカチ電機工業
    289税込318
    1袋(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐寒性・耐熱性に優れた超強力両面テープです。両面テープですので任意の位置に貼り付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒性・耐熱性・超強力・両面
  • 小型LED信号灯 DST‐300 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    小型LED信号灯 DST‐300

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯
    材質カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUSカバー:クリア、ベース:グレー質量(g)約260電源電圧DC12V~24V±10%(極性あり)配線接続リード線式入力【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯)光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd消費電流(mA)90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時)LED色赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁貼付固定用両面テープ DSTシリーズ タカチ電機工業

    壁貼付固定用両面テープ DSTシリーズ

    タカチ電機工業
    299税込329
    1袋(5枚)
    翌々日出荷
    耐寒性・耐熱性に優れた超強力両面テープです。両面テープですので任意の位置に貼り付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒性・耐熱性・超強力・両面
  • センサー式ゴミ箱 DSTシリーズ DAITO

    センサー式ゴミ箱 DSTシリーズ

    DAITO
    6,598税込7,258
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    手をかざすだけで自動開閉し、ゴミ捨てが衛生的になります。2年間の保証期間付き
  • LED信号灯 DST‐100 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LED信号灯 DST‐100

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
    質量(kg)約7.5消費電力(W)約15以下電源電圧AC100V 50/60Hz表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V使用周囲温度(℃)-5~45外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)68
  • モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ RYOCO(菱高精機)

    モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ

    RYOCO(菱高精機)
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
  • DST 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    DST 180°開き抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
    材質亜鉛合金ブラック質量(g)221種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)68開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)

    銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)

    DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
    879税込967
    1箱(100個)
    当日出荷から18日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形
  • DST ジョイントファスナー 294-91型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイントファスナー 294-91型

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
    用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST ジョイントファスナー 294-90型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイントファスナー 294-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
    グレー質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST 受座 LAMP(スガツネ工業)

    DST 受座

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッション機能付のロッドラッチ、ロッド用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要です。別売のOリングを使用するとIP65に適応します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。別売の穴埋めキャップで、不要となった取付穴を隠せます。
    質量(g)100種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 電気の需要と供給実験器 DST ナリカ

    電気の需要と供給実験器 DST

    ナリカ
    36,000税込39,600
    1セット
    4日以内出荷
    省エネについて考えよう ゼネコンDUE(手回し発電機)を発電所に見立てて、豆電球を安定的に点灯させ続ける(電気を安定的に供給し続ける)ことの大変さを体感します。また、生活の中で使用する家電によって豆電球の種類等が違うので、家電による手ごたえの違いも実際に体感できます。付属のLEDを使用すると省エネ家電の設定も可能です。
    セット内容ボード本体(ケース入312×427×75mm)、豆電球3個、豆電球型LED3個、手回し発電機ゼネコンDUE2個
  • モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用 RYOCO(菱高精機)

    モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用

    RYOCO(菱高精機)
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
  • モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ RYOCO(菱高精機)

    モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ

    RYOCO(菱高精機)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
  • レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X

    タジマツール(TJMデザイン)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター。ライカ製レーザー距離計X6用アダプター。ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター。移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です。※3年保証(WEB登録が必要)
    用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター付属品キャリングケース・精度証明書(英文)取付可能対象DISTO-X6保証期間3年保証(WEB登録が必要)ねじ径(inch)1/4
  • 銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ種類裸圧着端子端子形状板形
  • DST ジョイントファスナー 294-90型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイントファスナー 294-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
    ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスポ鍼I'SSHIN 撓入鍼 DST1シリーズ いっしん

    ディスポ鍼I'SSHIN 撓入鍼 DST1シリーズ

    いっしん
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    ステンレス使い捨て鍼灸鍼。日本有数の弁証論治派で知られる北辰会創始者 藤本蓮風が膨大な臨床により生み出した治療法である「撓入鍼法」に対応したシリーズ。数本で効果を出すために作られた、まさに極みの鍼
    材質鍼柄/合金、鍼体/ステンレス外径×内径(Φmm)(鍼管)4×1.7医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • DST ジョイントファスナー 294-91型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイントファスナー 294-91型

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
    用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST SEAL42X58X11  91254HA8003 ホンダ

    DST SEAL42X58X11 91254HA8003

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。
    材質ステンレス鋼質量(g)144種類抜き差し蝶番長さL(mm)82仕上素地開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造)

    フェルール端子(100個入)

    DST(大同端子製造)
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
    ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
    用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • DST ジョイント金具 294-9106型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイント金具 294-9106型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
    質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子

    DST(大同端子製造)(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    乳白色種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン
  • デジタル身長・体重計DST-210S用 外部表示ユニット ムラテックKDS

    デジタル身長・体重計DST-210S用 外部表示ユニット

    ムラテックKDS
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    離れた場所から測定結果を確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。BMI、標準体重表示に切替可能です。
    用途離れた場所で測定結果を表示。プライバシー保護に。トラスコ品番146-8563
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 小

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    429税込472
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • DST ジョイントファスナー294-90型用 取り外し工具 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイントファスナー294-90型用 取り外し工具

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
    材質黄銅質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST SL,40X60X13.5  91253HB1000 ホンダ

    DST SL,40X60X13.5 91253HB1000

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着スリーブ

    DST(大同端子製造)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニルスリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形

    DST(大同端子製造)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着スリーブ

    DST(大同端子製造)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
  • 銅線用裸圧着スリーブ(P形) DST(大同端子製造)

    銅線用裸圧着スリーブ(P形)

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
...
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
"dst" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷