カテゴリ

  • 機構部品(456)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(348)
  • 学童・教育用品(96)
  • 制御機器(29)
  • 電気材料(26)
  • メカニカル部品(19)
  • 作業服(11)
  • 自転車部品(11)
  • 測定用品(10)
  • オフィス家具(8)
  • 清掃用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 医療(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 家電(5)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 防災用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsto」の検索結果

1,122件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    当日出荷
    厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
  • 薄型スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業に、厚みが薄くアクセス困難な場所での作業に付属品布袋トラスコ品番195-4858材質構造用鋼寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)0.73商品構成セット品アズワン品番64-4815-89
  • 薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ HPDSTOシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
  • LED車高灯&ストップランプ(横型) KOITO(小糸製作所)

    LED車高灯&ストップランプ(横型)

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    車高灯とストップランプを一体化! トラック上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証
    レンズ色レッド定格電圧(V)24定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6保護等級IP65相当
  • 新品ドライブシャフトAssy ドライブシャフトブーツ HDK

    新品ドライブシャフトAssy ドライブシャフトブーツ

    HDK
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの返却不要!
  • 薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ HPDSTOシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
    仕様●二面幅(mm):8●厚み(mm):3●全長(mm):90●スパナヘッド幅(mm):17●質量(g):14●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-73
  • 薄型スパナ 二面幅 mm 厚み mm 全長 mm スパナヘッド幅 mm 質量 g HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ 二面幅 mm 厚み mm 全長 mm スパナヘッド幅 mm 質量 g HPDSTOシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    翌日出荷から93日以内出荷
    厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。、両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。、キャスター交換等に最適。
  • 薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ HPDSTOシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,088税込¥1,197
    1個
    翌日出荷
    厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
    仕様●二面幅(mm):13●厚み(mm):3●全長(mm):120●スパナヘッド幅(mm):27●質量(g):30●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-75
  • 新品ドライブシャフトAssy HDK

    新品ドライブシャフトAssy

    HDK
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの回収が不要!
  • 薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ HPDSTOシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
    仕様●二面幅(mm):14●厚み(mm):3●全長(mm):130●スパナヘッド幅(mm):30●質量(g):37●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-76
  • LED車高灯&ストップランプミニ KOITO(小糸製作所)

    LED車高灯&ストップランプミニ

    KOITO(小糸製作所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し車高灯/ストップランプを点灯。 周辺車両・歩行者に停車をいち早くアピールし、追突事故の防止に役立ちます! 灯具幅が、「LED車高灯&ストップランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。 LED化により省電力(消費電力:0.1W~1.2W)と長寿命を実現。
    レンズ色レッド定格電圧(V)24定格出力(W)(車高灯)0.1、(ストップ)1.2コード長さ(mm)250
  • 消火器ボックス MHVD-STO 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STO

    満点商会
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    色ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ポリカクリア
  • エフェクター/フェイザー Electro Harmonix

    エフェクター/フェイザー

    Electro Harmonix
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    BAD STONE は、1970 年代に登場した 6 ステージ・フェイザーを現代仕様で復刻したクラシック系フェイザー。手動で位相を操作できる MANUAL モードと、揺れの深さを調整できる FEEDBACK を搭載し、ヴィンテージ特有の温かい揺れを再現するモデル。・1970 年代のオリジナル BAD STONE を基にした 6 ステージ・フェイザー。・RATE ノブで揺れの速度を調整。・FEEDBACK ノブで揺れの深さやクセをコントロール。・MANUAL モードで位相位置を手動調整し、独特のフィルター効果を生成。・AUTO/MANUAL の切替スイッチを搭載。・ギター、シンセ、エレピなど幅広い楽器に対応。・ヴィンテージ系ロック、サイケデリック、アンビエントに最適。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:BAD STONE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:6-Stage Phaser。・コントロール:Rate、Feedback、Manual、Auto/Manual Switch。・機能:6 ステージフェイザー、手動位相調整。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011639
  • 消火器ボックス MHVD-STO-P2 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STO-P2

    満点商会
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
    色ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
  • 消火器ボックス MHVD-STO-P1N 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STO-P1N

    満点商会
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    ブラケットを使わずに取付することが可能です。
    色ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)ノンブラケット施工時:W280×H635×D165(+2-0)、専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
  • LED車高灯&ストップランプ(縦型) KOITO(小糸製作所)

    LED車高灯&ストップランプ(縦型)

    KOITO(小糸製作所)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    車高灯とストップランプを一体化! 車両上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証 縦型にしたことで、取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等への装着が可能になりました。
    レンズ色レッド定格電圧(V)24定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6保護等級IP65相当
  • 消火器ボックス/全埋込型 満点商会

    消火器ボックス/全埋込型

    満点商会
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    24日以内出荷から33日以内出荷
  • スヌーピー 本革 お財布付きスマホショルダー 長財布 カード入れ 山佐時計計器
    ブラウン
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    スヌーピー 本革 お財布付きスマホショルダー 長財布 カード入れ

    山佐時計計器(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    お金・カード・スマホもこれ1つに収納!スヌーピーのお財布つきショルダーバッグ。スヌーピー本牛革財布機能付スマホショルダー。お金・カード・スマホもこれ1つに収納。大人でも違和感なく使える可愛さ。カード入れ×4、札入れ×2、オープンポケット×2、ファスナー式小銭入れ×1、ホック式スマホ入れ×1
    用途お買い物に、ちょっとしたお出かけに。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 財布付きバッグ 携帯ケース 携帯バッグ 長財布 スマートフォンケース スマホバッグ スマホポシェット 斜め掛け財布 型押し スマホケース ショルダーバッグ 財布 ウォレットバッグ ショルダーウォレット お財布バッグ ショルダーストラップ材質外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル / ショルダー紐:合成皮革種類長財布長さ(cm)ショルダー:70~125本体寸法(cm)縦17.5×横10.5×マチ4
  • M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
    付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)100穴径(mm)ディスク:15スピンドル径(Φmm)M10
  • Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUN

    Shift Register 8-Bit - SN74HC595

    SPARKFUN
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    Description。The SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.。This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.。Note:。This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.。Get started with the Shift Register Guide。Features。8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift。Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V。High-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL Loads。Low Power Consumption:80-μA。±6-mA Output Drive at 5 V
    アズワン品番67-0420-82
  • 完全ワイヤレスイヤホン Quietcomfort Ultra Earbuds 2nd Gen BLACK [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)

    完全ワイヤレスイヤホン Quietcomfort Ultra Earbuds 2nd Gen BLACK [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

    BOSE(ボーズ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    当日出荷
    次世代のQuietComfort Ultra Earbudsは、いつでもどこででも音楽を聴いていたい方におすすめのイヤホンです。CustomTuneテクノロジーのパーソナライズされたサウンド、ノイズキャンセレーション、そして快適な装着感。音質に妥協することなく、さまざまな環境で感動のサウンドを楽しめます。
    付属品Bose QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) x 2Bose Fit Kit:イヤーチップ3ペアセット(S/M/L)スタビリティバンド3ペアセット(1、2、3)、ワイヤレス充電ケース、USB-C(R)(A → C) ケーブル (30.5 cm)、セーフティシート色BLACK接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル式
  • プレフィルター(グラスファイバー AP40) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP40)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
    材質ボロシリケートファイバーグラス厚さ(μm)475流量(mL/min)6/cm2最高使用温度(℃)550空隙率(%)90穴径(Φμm)0.7
  • エアシリンダ Festo

    エアシリンダ

    Festo
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。 調整可能空圧式クッション DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。 特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作 エアシリンダの取り付け方法を教えてください。 DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
    仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634アズワン品番68-4149-60
  • エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2袋×100本)
    当日出荷
    2ndGeneration Feedstock-1stClass Consumables▼バイオ由来素材のエッペンドルフチューブ BioBasedでサステナビリティの目標を達成しよう未来のラボのあり方▼製品の品質や性能を損なうことなく、「リデュース・リユース・リサイクル」のコンセプトに従ってポリマー製品およびコンポーネントを実質的かつ測定可能にし、より持続可能にします▼油性プラスチック容器は、ガラス容器に代わって使用されるようになって以降、世界中のラボにとって無くてはならない存在になっています。この状況は、サステナビリティの観点からは、大きな問題となっています。▼エッペンドルフは新製品の開発だけでなく、より環境に配慮した新しい製品素材の開発にも力を入れています。▼この度、5.0mL、15mL、25mL、50mLのスクリューキャップチューブを発売することとなりました。これらの製品は再生可能な再利用原料に基づく認証ポリプロピレンで作られています。エッペンドルフチューブBioBasedに使用されているバイオベースポリマーについて▼ラボ消耗品の生産に使用されるプラスチックの持続可能な特性を高めるために、再生可能な原料を使って、よりサステナブルなプラスチックを作り、使用する必要があります。▼この特定のバイオベースポリマーの製造では、化石原料を、生物由来の廃棄物や残渣(第2世代の再生可能な原料)から生産される持続可能な原料に置き換えることで、化石原料の使用を減らしています。▼再生可能な原材料を生産するために使用される原料は、最初の収集場所と、厳選されたサプライヤーからの再生可能な原材料の期限までさかのぼることができます。▼最終的なポリマーは、バイオベースポリマーとその加工を行うメーカーを対象とした、信頼できる世界的な認証制度である「ISCC PLUS」によるサステナビリティ認証を取得しています。ISCC PLUS認証について▼ISCC PLUS(国際サステナビリティ&カーボン認証)は、循環型経済とバイオエコノミーのための世界的な認証プログラムです。この認証により、サプライチェーン全体のトレーサビリティが可能になります。▼ISCC PLUSは、食品・飼料、化学、製薬、バイオプラスチック業界の企業や生産者が、サステナビリティ認証を取得できるようにするものです。ISCC PLUSの認証により、企業は農業から最終製品までのサプライチェーン全体が監査されたことを保証することになります。また、廃棄物、残渣、リサイクル可能な材料を基にした製品にも適用されます。▼ISCCは、循環型経済とバイオエコノミーへの移行を支援し、以下に示す様な企業や環境に多くの利益をもたらします。▼サプライチェーン全体のトレーサビリティ▼原材料の同一性証明▼第三者による検証を受けた明確な情報▼独立した認証制度で消費者の信頼を強化ACT認証について▼独立した検証▼my green lab.は、第三者機関として独立した検証を行い、「ACT - The Environmental Impact Factor Label」の付いたラボ製品を認証しています。一方、エッペンドルフでは、ACTのバリデーションや認証を受けた製品が増えています。例えば、さまざまなチップ、チューブ、ディープフリーザー、ピペットなどで、今後もさらに増えていく予定です。▼「ACTラベルは、科学者と調達担当者双方のラボ用品における環境負荷に関する明確な第三者による検証済み情報を求めるニーズに応えるために作られました。製造、エネルギー、水の使用、包装、使用済み製品に透明性(ACT)を重視することで、より持続可能な製品を容易に選択できるようになります。廃油から高付加価値の製品へ▼エッペンドルフチューブBioBased、滅菌済み、スクリューキャップタイプは、5mL、15mL、25mL、50mlの容量をご用意しております。本製品の特徴▼ドイツ・オルデンブルクにあるエッペンドルフ・プロダクションセンターは、ISCC PLUS(国際サステナビリティ&カーボン認証)の認証制度に適合しています。▼ACTラベル(Accoutability:説明責任、Consistency:一貫性、Transparency:透明性)はMy Green Labが実施している環境負荷要因認証ラベルです。▼チューブは、90%が再生可能な原料(食品油の廃棄物や残渣からのリサイクルなど)、10%が化石原料(ISCCマスバランス・アプローチを適用)から作られています。▼エッペンドルフチューブBioBasedには、一般品質証明書/規格適合証明書が別途用意されています。▼エッペンドルフチューブBioBasedの製品別およびロット別の純度証明書をご用意しております。
    仕様容量:5.0mL フタ:スクリューキャップ 底の形状:コニカル 最大遠心力:25,000×g 純度レベル:sterile 滅菌済み Human and bacterial DNA-free DNase-free Rnase-free Pyrogen-free 入数:200本(2袋×100本)アズワン品番65-8749-11
  • Raspberry Pi Zero Case SPARKFUN

    Raspberry Pi Zero Case

    SPARKFUN
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    Description。The Raspberry Pi Zero Case has been designed to fit both the Pi Zero and the Pi Zero W. These official cases consist of several parts and protect the Raspberry Pi Zero from things like rogue wires that might short it out while still allowing full access to the board. Simply snap the RPi into the bottom half of the enclosure, then snap on a desired top. No tools required!。Each case has a standard base featuring a cut-out to allow access to the GPIO, and a choice of three lids:a standard lid, a GPIO lid(allowing access to the GPIO pins from above)and a camera lid(which, when used with the short camera cable supplied, allows the Raspberry Pi camera to be fitted neatly inside it). Additionally, each case includes a 4cm long CSI cable and four rubber feet.。Note:This case does。NOT。include a Raspberry Pi or Camera Module.
    アズワン品番67-0425-31
  • 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) N8000 ROADSTONE(ロードストーン)

    【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) N8000

    ROADSTONE(ロードストーン)
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ説明】:クルマとの一体感を感じるスポーツタイヤ
    用途サマー(夏)タイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) N8000タイヤサイズ235/50R18 101Wタイヤ幅(mm)235リム径(inch)18偏平率(%)50適合ボディタイプ乗用車
  • 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) CP672 ROADSTONE(ロードストーン)

    【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) CP672

    ROADSTONE(ロードストーン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ説明】:優れた耐久性を実現したコンフォートタイヤ
    用途サマー(夏)タイヤ本数4本適合ボディタイプ乗用車
  • 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) N5000 plus ROADSTONE(ロードストーン)

    【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) N5000 plus

    ROADSTONE(ロードストーン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ説明】:優れた快適性と耐久性を兼ね備えたプレミアムコンフォートタイヤ
    用途サマー(夏)タイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) N5000 plusタイヤサイズ225/55R18 98Hタイヤ幅(mm)225リム径(inch)18偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車
  • 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS HP02 ROADSTONE(ロードストーン)

    【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS HP02

    ROADSTONE(ロードストーン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ説明】:乗るたびに感じる快適性能、ひとクラス上のエコタイヤ
    用途サマー(夏)タイヤ本数4本適合ボディタイプ乗用車
  • 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04 ROADSTONE(ロードストーン)

    【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04

    ROADSTONE(ロードストーン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ説明】:環境性能にも配慮した走りを楽しむスポーツタイヤ
    用途サマー(夏)タイヤ本数4本適合ボディタイプ乗用車
  • 保護キャップ(防風) BUFF(バフ)

    保護キャップ(防風)

    BUFF(バフ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌日出荷
    冷涼な屋外環境や風の強い環境での使用を想定して設計されています。Gore Windstopperメンブレンを採用し、風の侵入を防ぎます。また撥水性も備え、肌への風の影響を抑えることで寒さの負担を軽減します。安全ヘルメットのインナーとして使用できます。リサイクルポリエステルを使用したシームレス構造で快適な着用感を実現します。優れた透湿性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。耳部分のレーザーカット通気孔により聞こえやすさを高めています。撥水性を備え、小雨や湿気の多い環境でも快適に使用できます。ボンディング技術により高いフィット感と快適性を実現しています。
    仕様【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013色ブラック質量(g)32混率(%)本体生地:(Gore-Tex生地)再生ポリエステル100高さ(cm)19
  • ゴアウィンドストッパー ベスト 51036 Asahicho(旭蝶繊維)
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ゴアウィンドストッパー ベスト 51036

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1枚
    3日以内出荷
    GORE®;WINDSTOPPER®; 防風性と透湿性を兼ね備えたインナーベスト 4WAYトリコット生地を使用
    用途作業時の他、警備・ウインタースポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリング等
  • ゴアウィンドストッパー パンツ 51035 Asahicho(旭蝶繊維)
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ゴアウィンドストッパー パンツ 51035

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1枚
    3日以内出荷
    GORE®;WINDSTOPPER®; 防風性と透湿性を兼ね備えたインナーパンツ
    用途作業時の他、警備・ウインタースポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリング等股下(cm)74
  • ゴアウィンドストッパー シャツ 51034 Asahicho(旭蝶繊維)
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ゴアウィンドストッパー シャツ 51034

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    3日以内出荷
    GORE®;WINDSTOPPER®; 防風性と透湿性を兼ね備えたインナーシャツ 4WAYトリコット生地を使用
    用途作業時の他、警備・ウインタースポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリング等
  • ゴアウィンドストッパー ジャケット 51033 Asahicho(旭蝶繊維)
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ゴアウィンドストッパー ジャケット 51033

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    3日以内出荷
    GORE®;WINDSTOPPER®; 防風性と透湿性を兼ね備えたインナージャケット 4WAYトリコット生地を使用
    用途作業時の他、警備・ウインタースポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリング等
  • RS PRO スクイーズボトル RS PRO

    RS PRO スクイーズボトル

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    併用可能製品 = オイル、溶剤。製品の容量 = 60ml。色 = 半透明。。RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    危険物の類別非危険物
  • ビーカー PP 1201シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    ビーカー PP 1201シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1パック(1個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠
    材質本体/PP種類ビーカー
  • (56115)STOPPER WINDSHI0 トヨタ

    (56115)STOPPER WINDSHI0

    トヨタ
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
  • (56116)STOPPER, WINDSH トヨタ

    (56116)STOPPER, WINDSH

    トヨタ
    ¥369~税込¥406~
    1個
    3日以内出荷
  • (56115)STOPPER, WINDSH トヨタ

    (56115)STOPPER, WINDSH

    トヨタ
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷