カテゴリ

  • 自転車部品(11)
  • 測定用品(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 電動工具(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業服(4)
  • 防災用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsto」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
  • 薄型スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業に、厚みが薄くアクセス困難な場所での作業に付属品布袋トラスコ品番195-4858材質構造用鋼寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)0.73商品構成セット品アズワン品番64-4815-89
  • 新品ドライブシャフトAssy ドライブシャフトブーツ HDK

    新品ドライブシャフトAssy ドライブシャフトブーツ

    HDK
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの返却不要!
  • LED車高灯&ストップランプ(横型) KOITO(小糸製作所)

    LED車高灯&ストップランプ(横型)

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    車高灯とストップランプを一体化! トラック上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証
    定格電圧(V)24保護等級IP65相当定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6レンズ色レッド
  • LED車高灯&ストップランプミニ KOITO(小糸製作所)

    LED車高灯&ストップランプミニ

    KOITO(小糸製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し車高灯/ストップランプを点灯。 周辺車両・歩行者に停車をいち早くアピールし、追突事故の防止に役立ちます! 灯具幅が、「LED車高灯&ストップランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。 LED化により省電力(消費電力:0.1W~1.2W)と長寿命を実現。
    定格電圧(V)24コード長さ(mm)250定格出力(W)(車高灯)0.1、(ストップ)1.2レンズ色レッド
  • 新品ドライブシャフトAssy HDK

    新品ドライブシャフトAssy

    HDK
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの回収が不要!
  • 消火器ボックス MHVD-STO 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STO

    満点商会
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ポリカクリア
  • エフェクター/フェイザー Electro Harmonix

    エフェクター/フェイザー

    Electro Harmonix
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    BAD STONE は、1970 年代に登場した 6 ステージ・フェイザーを現代仕様で復刻したクラシック系フェイザー。手動で位相を操作できる MANUAL モードと、揺れの深さを調整できる FEEDBACK を搭載し、ヴィンテージ特有の温かい揺れを再現するモデル。・1970 年代のオリジナル BAD STONE を基にした 6 ステージ・フェイザー。・RATE ノブで揺れの速度を調整。・FEEDBACK ノブで揺れの深さやクセをコントロール。・MANUAL モードで位相位置を手動調整し、独特のフィルター効果を生成。・AUTO/MANUAL の切替スイッチを搭載。・ギター、シンセ、エレピなど幅広い楽器に対応。・ヴィンテージ系ロック、サイケデリック、アンビエントに最適。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:BAD STONE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:6-Stage Phaser。・コントロール:Rate、Feedback、Manual、Auto/Manual Switch。・機能:6 ステージフェイザー、手動位相調整。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011639
  • 消火器ボックス MHVD-STO-P2 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STO-P2

    満点商会
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
    ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
  • 消火器ボックス MHVD-STO-P1N 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STO-P1N

    満点商会
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    ブラケットを使わずに取付することが可能です。
    ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)ノンブラケット施工時:W280×H635×D165(+2-0)、専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
  • LED車高灯&ストップランプ(縦型) KOITO(小糸製作所)

    LED車高灯&ストップランプ(縦型)

    KOITO(小糸製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    車高灯とストップランプを一体化! 車両上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証 縦型にしたことで、取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等への装着が可能になりました。
    保護等級IP65相当定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6定格電圧(V)24レンズ色レッド
  • M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
    付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)100穴径(mm)ディスク:15スピンドル径(Φmm)M10
  • プレフィルター(グラスファイバー AP40) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP40)

    Merck(メルクミリポア)
    36,980税込40,678
    1ケース(500枚)
    欠品中
    Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
    厚さ(μm)475材質ボロシリケートファイバーグラス流量(mL/min)6/cm2最高使用温度(℃)550空隙率(%)90穴径(Φμm)0.7
  • 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS HP02 ROADSTONE(ロードストーン)

    【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS HP02

    ROADSTONE(ロードストーン)
    19,980税込21,978
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。乗るたびに感じる快適性能、ひとクラス上のエコタイヤ
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS HP02適合ボディタイプ乗用車
  • 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS Sport 04 ROADSTONE(ロードストーン)

    【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04

    ROADSTONE(ロードストーン)
    25,980税込28,578
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。環境性能にも配慮した走りを楽しむスポーツタイヤ
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04適合ボディタイプ乗用車
  • 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  N8000 ROADSTONE(ロードストーン)

    【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) N8000

    ROADSTONE(ロードストーン)
    48,980税込53,878
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。クルマとの一体感を感じるスポーツタイヤ
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) N8000タイヤサイズ235/50R18 101Wタイヤ幅(mm)235リム径(inch)18偏平率(%)50適合ボディタイプ乗用車
  • 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  CP672 ROADSTONE(ロードストーン)

    【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) CP672

    ROADSTONE(ロードストーン)
    26,980税込29,678
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。優れた耐久性を実現したコンフォートタイヤ
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) CP672適合ボディタイプ乗用車
  • 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  N5000 plus ROADSTONE(ロードストーン)

    【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) N5000 plus

    ROADSTONE(ロードストーン)
    39,980税込43,978
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。優れた快適性と耐久性を兼ね備えたプレミアムコンフォートタイヤ
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) N5000 plusタイヤサイズ225/55R18 98Hタイヤ幅(mm)225リム径(inch)18偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車
  • スヌーピー 本革 お財布付きスマホショルダー 長財布 カード入れ 山佐時計計器

    スヌーピー 本革 お財布付きスマホショルダー 長財布 カード入れ

    山佐時計計器(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    お金・カード・スマホもこれ1つに収納!スヌーピーのお財布つきショルダーバッグ。スヌーピー本牛革財布機能付スマホショルダー。お金・カード・スマホもこれ1つに収納。大人でも違和感なく使える可愛さ。カード入れ×4、札入れ×2、オープンポケット×2、ファスナー式小銭入れ×1、ホック式スマホ入れ×1
    用途お買い物に、ちょっとしたお出かけに。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 財布付きバッグ 携帯ケース 携帯バッグ 長財布 スマートフォンケース スマホバッグ スマホポシェット 斜め掛け財布 型押し スマホケース ショルダーバッグ 財布 ウォレットバッグ ショルダーウォレット お財布バッグ ショルダーストラップ材質外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル / ショルダー紐:合成皮革種類長財布長さ(cm)ショルダー:70~125本体寸法(cm)縦17.5×横10.5×マチ4
  • 居酒家GOODS 豆腐スプーン ヨシカワ

    居酒家GOODS 豆腐スプーン

    ヨシカワ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    いつもの家飲み風景をワンランク上に演出。スプーンの先が平らなので、豆腐がきれいにすくえます。
    材質ステンレス質量(g)28寸法(縦×横×高さ)(mm)149×27×13
  • スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ 山佐時計計器

    スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ

    山佐時計計器
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    マルチタイプで使いやすい!スヌーピーの手帳型スマホカバー。取り付けは粘着プレートにスマホを貼り付けるだけ。簡単スライド式でシャッターチャンスを逃さない。マグネット式開閉。カードポケット×3、オープンポケット×1、スライド式粘着プレート
    用途カード付きスマホケースでキャッシュレス派に。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント スマホケース カードケース スマホカバー 携帯カバー 携帯ケース スマートフォンケース ストラップ付 カードポケット キャッシュレス 型押し 手帳型 マグネット付材質外側:牛革/内部:ポリエステルタイプ手帳型対応機種汎用ストラップ長さ(cm)16(金具含む)特性ポケット付、マグネット付寸法(縦×横)(cm)16.5×8.5マチ(cm)2
  • 超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ) 大見工業

    超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)

    大見工業
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷から18日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト ST305004EXA101-RK 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト ST305004EXA101-RK 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SEAGATE/シーゲイト】。★外付けデスクトップ。ST305004EXA101-RK。ST310005EXA101-RK。ST315005EXA101-RK。ST320005EXA101-RK。STAY1000102。STAY3000100。STAY3000102。STBV2000100。STBV3000100。STBV5000100。STCB3000400。STCB4000401。STDT2000300。STDT3000100。STDT3000300。STDT4000100。STDT4000300。STDT5000300。STDT6000100。STDT6000200。STDT6000300。STDT8000100。STDT8000300。STDU4000100。STEB2000314。STEB4000306。STEB4000309。STEB6000304。STEB8000300。STEL10000400。STEL12000400。STEL14000400。STEL4000300。STEL6000300。STEL8000300。STFM3000300。STFM4000300。・Mac用Backup。STDS1000300。STDS2000300。STDS4000300。STEM4000400。STEM8000400。Maxtor D3 Station。Seagateデスクトップ・ドライブ。・Expansion。ST305004EXD101-RK。ST310005EXM101-RK。ST315005EXM101-RK。ST320005EXM101-RK。STAY1000302。STAY2000302。STAY3000200。STAY3000302。STBV2000300。STBV3000300。STBV4000300。STEA1000307。STEA1000400。STEA1000409。STEA2000304。STEA2000400。STEA2000431。STEA3000400。STEA4000400。STEA5000402。STEA5000406。STEB10000400。STEB12000400。STEB14000400。STEB16000400。STEB2000100。STEB2000200。STEB2000300。STEB3000100。STEB3000200。STEB3000300。STEB4000200。STEB4000300。STEB4000304。STEB5000300。STEB6000301。STEB6000403。STEB8000200。STEB8000301。STEB8000402。STKP2000300。STKP4000402。STKP6000402。STKP8000402。STJD1000400。STJD500400。STKM1000300。STKM2000300。・One Touch SSDおよびHDD。STJE1000400。STJE1000402。STJE500400。STJE500402。STJE500404。STJE500405。STJE500406。STJE500407。STKB1000400。STKB1000401。STKB1000403。STKB2000400。STKB2000401。STKB2000403。STKC4000400。STKC4000401。STKC4000403。STKC5000400。STKC5000401。STKC5000403。HDD。STKY1000400。STKY1000401。STKY1000402。STKY1000403。STKY1000404。STKY2000400。STKY2000401。STKY2000402。STKY2000403。STKY2000404。STKY2000411。STKZ4000400。STKZ4000401。STKZ4000402。STKZ4000403。STKZ4000404。STKZ5000400。STKZ5000401。STKZ5000402。STKZ5000403。STKZ5000404。・Fast SSD。STCM1000400。STCM2000400。STCM250400。STCM500401。・One Touch Hub。STLC20000400。STLC18000402。STLC16000400。STLC14000400。STLC12000400。STLC10000400。STLC8000400。STLC6000400。STLC4000400。★据え置きHDD。SGD-EX020UBK。SGD-EX030UBK。SGD-EX040UBK。SGD-NZ040UBK。SGD-NZ030UWH。SGD-NZ030UBK。SGD-NZ020UBK。SGD-NZ010UBK。SGD-NY040UBK。SGD-NY030UWH。SGD-NY030UBK。SGD-NY020UWH。SGD-NY020UBK。SGD-NY010UBK。SGD-NX040UBK。SGD-NX030UBK。SGD-NX030UWH。SGD-NX020UBK。SGD-NX020UWH。SGD-MY060UBK。SGD-MY040UWH。SGD-MY040UBK。SGD-MY030UWH。SGD-MY030UBK。SGD-MY020UWH。SGD-MY020UBK。SGD-MX060UBK。SGD-MX040UWH。SGD-MX040UBK。SGD-MX030UWH。SGD-MX030UBK。SGD-MX020UWH。SGD-MX020UBK。SGD-MX010UBK。SGD-FNX030UBK。★外付けメディア。STCK1000100。STCK1000300。STCV2000100。STCV2000300。STCV500100。STCV500300。Photo Drive。STJS2000400。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic. DT Swiss. FSA. Bontrager. Easton.Stan’s. On-One and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:7 pcs。Dimension of balls:4.763mm(3/16)。Basic dynamic load rating:4.550 kN。Basic static load rating:1.970 kNサイズ10×26×8
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 DT Swiss、 FSA、 Bontrager、 Easton、Stan’s、 On-One and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:7 pcs 。Dimension of balls:4.763(3/16)mm。Basic dynamic load rating:4.550 kN。Basic static load rating:1.970 kNサイズ10×26×8
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 American Classic、 Easton、 Zipp and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:2.230 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ17×26×5
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic. American Classic. Easton. Zipp and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:2.381mm (3/32) 。Basic dynamic load rating:2.230 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ17×26×5
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel: Industry9 and some other brands。Bottom bracket: Various brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:27 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:5.350 kN。Basic static load rating:4.950 kNサイズ45×58×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:SRAM Predictive Steering。Bottom bracket:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:19 pcs 。Dimension of balls:2.778mm (7/64) 。Basic dynamic load rating:3.130 kN。Basic static load rating:2.410 kNサイズ27.5×37×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:American Classic.Easton. Halo. HED and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:11 pcs。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:1.549 kN。Basic static load rating:0.931 kNサイズ15×26×7
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 FSA、 Easton、 Fulcrum、 HED、 Zipp and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:10 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:2.892 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ12×24×6
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic. FSA. Easton. Fulcrum. HED. Zipp and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:10 pcs。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:2.890 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ12×24×6
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 WTB、 Easton、 American Classic and many other brands。Bottom bracket: Race Face BB and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:16 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.300 kN。Basic static load rating:2.940 kNサイズ25×37×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 WTB、 Easton、 American Classic and many other brands。Bottom bracket:Race Face BB and many other brands。Frame (suspension pivot):Several MTB brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:3.5mm 。Basic dynamic load rating:4.300 kN。Basic static load rating:2.940 kNサイズ25×37×7
  • レーザー距離計 ライカディストX6 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計 ライカディストX6

    タジマツール(TJMデザイン)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応。2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現。P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能。2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート。ジェスチャーによる測定トリガー。屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー。リチウムイオン充電式バッテリー。多機能エンドピース。※3年保証(WEB登録が必要)
    用途距離測定用レーザー距離計仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)230規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
  • スヌーピー 本革 多機能長財布 スマホケース カード36枚収納 山佐時計計器

    スヌーピー 本革 多機能長財布 スマホケース カード36枚収納

    山佐時計計器(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    スマホも入って便利!スヌーピーの多機能長財布。がばっと開いて中身が一目瞭然。カード入れ×36、札入れ×2、オープンポケット×3、小銭入れポケット(仕分け4室)、外ポケット×1
    用途お財布にスマホもIN。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 長財布 スマートフォンケース コインケース 札入れ ウォレット スマホが入る ウッドストック 型押し 収納力材質外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル種類長財布本体寸法(cm)縦11×横21×マチ3
  • DS戸当り アトムリビンテック

    DS戸当り

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    用途一般住宅屋内用木製ドア材質(受金)鋼材質(本体)亜鉛合金材質(バンパー)ゴム(黒)
  • RHOD WINDSTOPPER HOODIE Alpinestars(アルパインスターズ)

    RHOD WINDSTOPPER HOODIE

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    29,980税込32,978
    1着
    5日以内出荷
    撥水ソフトシェルベースライディングパーカ
    用途トップスMELANGE BLACK
  • ギターチューナー D'Addario

    ギターチューナー

    D'Addario
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    PW-CT-12 Micro Headstock Tuner(Full Color)は、D'Addario の超小型ヘッドストックチューナー。高解像度フルカラーディスプレイと高精度ピエゾセンサーにより、周囲のノイズに影響されず正確なチューニングを実現するコンパクトモデル。 。・高解像度フルカラーディスプレイで視認性が向上。・超小型・軽量でヘッド裏に装着しても目立たない。・高精度ピエゾセンサー搭載で正確なチューニング。・360° 調整可能なスクリーンで見やすい角度に設定可能。・ギター/ベース/ウクレレなどに対応。・品名:PW-CT-12 Micro Headstock Tuner(Full Color)。・ブランド:D'Addario。・カテゴリ:チューナー。・カラー:Black(ブラック)。・JANコード:0019954970390
  • ギターチューナー D'Addario

    ギターチューナー

    D'Addario
    7,098税込7,808
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    PW-CT-12TP Micro Headstock Tuner Twin Pack(Full Color)は、D'Addario の超小型ヘッドストックチューナー PW-CT-12 を 2 個セットにしたツインパック。高解像度フルカラーディスプレイと高精度ピエゾセンサーにより、周囲のノイズに影響されず正確なチューニングを実現するコンパクトモデル。 。・PW-CT-12(フルカラー)を 2 個セットにしたツインパック。・高解像度フルカラーディスプレイで視認性が向上。・超小型・軽量でヘッド裏に装着しても目立たない。・高精度ピエゾセンサー搭載で正確なチューニング。・360° 調整可能なスクリーンで見やすい角度に設定可能。・ギター/ベース/ウクレレなどに対応。・品名:PW-CT-12TP Micro Headstock Tuner Twin Pack(Full Color)。・ブランド:D'Addario。・カテゴリ:チューナー。・カラー:Black(ブラック)。・JANコード:0019954983383