「dsub シェル」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフードJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
17JEシリーズ用ケーブルフード フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ用ケーブルフードフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
形状直形フード材質/仕上ABS 樹脂/ Ni めっきねじの種類M2.6
Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8Nタイプ JAE(日本航空電子工業)Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8NタイプJAE(日本航空電子工業)
859税込945
1個
当日出荷
外形寸法が小さく、高密度実装の機器インターフェイスに対応 組立てやすさを考慮した構造で、作業工程数・時間を削減 ケーブル中継用にも使用可能 人間工学に基づき、着脱操作性を考慮したデザイン
シェルサイズE仕様Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)適合Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)材質鋼/ニッケルメッキ形状ストレート種類角型結合方式ねじ結線方法はんだ
Dサブコネクタ組立式フード XM2S omron(オムロン)Dサブコネクタ組立式フード XM2Somron(オムロン)(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケースHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。仕上ニッケル下地クロムめっき材料ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
828税込911
1個
当日出荷から96日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から63日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
17JEシリーズソケットコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズソケットコネクタケース付フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
17JEシリーズピンコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズピンコネクタケース付フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下結線方法はんだ
D-subコネクタ金属製長方形フード JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ金属製長方形フードJAE(日本航空電子工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料
D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極 WURTH ELEKTRONIKD-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極WURTH ELEKTRONIK
269税込296
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
17JEシリーズ フードキット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ フードキットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から102日以内出荷
プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
Harting D-subコネクタ用バックシェル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェルハーティング
939税込1,033
1個ほか
7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極 WURTH ELEKTRONIKD-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極WURTH ELEKTRONIK
319税込351
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 39.14mm寸法 = 39.14 x 12.5 x 10.9mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 ABS RS PRORS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 ABSRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 15極 フエニックス・コンタクトD-subコネクタ 15極フエニックス・コンタクト
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・耐久性に優れた頑丈なスチール製ハウジング・本体向きがストレートなため、取り付けが簡単・識別しやすい鮮やかな黄色・信頼性の高い接続のための15接点・確実な接続のためのはんだ終端方式
用途・パネルマウントフレーム用・ 産業オートメーションに最適・安全な接続を必要とする電子機器アプリケーションに最適仕様D-Subシェルサイズ:A、実装タイプ:はんだ材質スチール極数15電流(A)3電圧(V)250シリーズVS-09-ST-DSUB-HD-EG適合規格CHINA RoHS、EAC、EU REACH、EU RoHSコネクタ形状D-sub動作温度(℃)-55~+150コネクタジェンダーオス
D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプコンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極結線容易な圧着型コンタクト
極数15仕様アングルスルーホール形状アングルタイプアングルスルーホール種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALFAMPHENOL
279税込307
1個
当日出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)39.24幅(mm)4.8ピッチ2.29mm極数26定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型JAE(日本航空電子工業)
329税込362
1個
当日出荷
Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプコンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極結線容易な圧着型コンタクト
使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3以下表面処理錫メッキ(シェル)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下適合電線範囲 AWG(#)#22~#28適合基板寸法(mm)1.6(厚さ)形状ストレート種類角型極数15定格電圧(V)AC300結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC900結線方法圧着
RS PRO D-Sub バックシェエル 15 極 A, 黒 RS PRORS PRO D-Sub バックシェエル 15 極 A, 黒RS PRO
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
極数 = 15D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありRS PRO 12
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW メス ASSMANN WSWD-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW メスASSMANN WSW
269税込296
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK シリーズ 45 ° 9 極 ABS, シルバー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK シリーズ 45 ° 9 極 ABS, シルバーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = 45 °色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADKTE Connectivity ADKシリーズRFI / EMIニッケルめっきプラスチックバックシェル. ADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェル / ケーブルクランプです。 このADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェルは、ニッケルめっきを施したUL94 V0 ABS樹脂製です。ねじサイズは4-40で、ケーブル直径4 → 13 mmが適合します。 ねじ、リテーナークリップ及びグロメットが付属します。 品番x-2198617-xのケーブル出口引き出し角度は180 ° 品番x-2198618-xのケーブル出口引き出し角度は45 °RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDSSK-T/P シリーズ 9 極 E, 黒, MHDSSK-P-9-L-K MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHDSSK-T/P シリーズ 9 極 E, 黒, MHDSSK-P-9-L-KMH CONNECTORS
299税込329
1個
5日以内出荷
物理サイズにより、1本のジャックスクリューで9極(品番425-7840)のみ接続可能. プラスチックトップ / サイドエントリフード. デュアルエントリ「かん合」黒プラスチックDコネクタフード すばやいかん合アクション - ねじなしでフードを結合 一般的なD-subコネクタに最適 ポリアミドUL認定素材製で、金属製ストレインリリーフが付属 3.5 mmから最大11.5 mmのケーブル径に対応
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = アングル, ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDSSK-T/P極数9RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact オス フエニックス・コンタクトD-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact オスフエニックス・コンタクト
9,598税込10,558
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 Vコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = VS-09-ST-DSUB-EG幅 = 11.72mm寸法 = 31.19 x 12.93 x 11.72mmコンタクトサイズ = 1動作温度 Max = 125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact メス フエニックス・コンタクトD-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact メスフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L77DE09S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L77DE09SAMPHENOL
129,800税込142,780
1セット(200個)
7日以内出荷
DSUB、機械加工ピン7.5A、ストレートはんだカップ、09ソケット、光沢スズシェル、フラッシュ金、3.1mm(.122インチ)クリア穴
長さ(mm)30.7幅(mm)11.7寸法(mm)30.7×11.7×12.4ピッチ2.74mm極数9定格電圧300→0V定格電流(A)7.5深さ(mm)12.4材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 10090770-S154ALF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 10090770-S154ALFAMPHENOL
9,598税込10,558
1セット(90個)
7日以内出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105シェルサイズD-Sub:ERoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Raspberry Piでスーパーコンピュータをつくろう! 共立出版Raspberry Piでスーパーコンピュータをつくろう!共立出版
2,500税込2,750
1冊
10日以内出荷
本書を読めば,基本的なコンピュータハードウェア・ソフトウェアの知識をもつ人の誰もが,安価なRaspberryPi3でスーパーコンピュータを構築し,高性能計算を行うことができる。本書では,メッセージ・パッシング・インターフェース(MPI)の実装の一つであるOpenMPIを活用し,ネットワークスイッチを介して8ノードもしくは16ノードのRaspberryPiがお互いに通信できるように設定することよって,RaspberryPi3スーパーコンピュータを構築する。さらにこのRaspberryPi3スーパーコンピュータにより,実社会のさまざまなアプリケーションを並列実行する方法を学ぶ。スーパーコンピュータを構築する過程において,RaspberryPi上で動くLinuxディストリビューションであるRasbianを利用し,ユーザの追加,ファイル一覧の表示,エディタでのファイル編集,IPアドレスの設定,複数のマシンでストレージを共有する方法,コマンドの自動起動の方法,シェルスクリプトの書き方など,Linuxの利用方法についても学ぶことができる。原著:CarlosR.Morrison:BuildSupercomputerswithRaspberryPi3,PacktPublishing,2017.
ジャンル数学分類専門判型B5ページ数196著者名カルロス・R.モリソン 齊藤哲哉初版年月2018/08/01
ダストキャップ JAE(日本航空電子工業)ダストキャップJAE(日本航空電子工業)
519税込571
1個
23日以内出荷
Dsubコネクタの結合面に取り付け、ほこりや塵の侵入を防ぎます。
適合(シェルサイズ)DEトラスコ品番417-8327質量(g)1.0使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125寸法A(mm)23.8コネクタ形状ダストキャップ
RS PRO シリアルケーブルアセンブリ RS PRORS PRO シリアルケーブルアセンブリRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷