カテゴリ

  • メカニカル部品(72)
  • 制御機器(64)
  • 建築金物(53)
  • 切削工具(30)
  • バイク部品(28)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 自動車補修部品(18)
  • 測定用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 溶接用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 安全保護具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-04」の検索結果

関連キーワード
409件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインフィルタ DT-04 ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ DT-04

    ヤマシンフィルタ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。
    用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。材質アルミ全長(mm)142全幅(mm)92.2最高使用圧力(MPa)7口径Rc1/2標準流量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント

    ヤマシンフィルタ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。
    トラスコ品番354-6922材質ろ紙全長(mm)88タイプ交換用エレメント全幅(mm)42.5標準流量(L/min)20適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 4 DT04-4P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 4 DT04-4P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 4長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    ¥629税込¥692
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)17質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 3 DT04-3P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 3 DT04-3P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    ¥889税込¥978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 3長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)25質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタP・ドイツDT04-08PA BIGM(丸山製作所)

    コネクタP・ドイツDT04-08PA

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コネクタP・ドイツDT04-08PA図解NoBSM-1040SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.23、BSM-840SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.23
  • コネクタP・ドイツDT04-08PB BIGM(丸山製作所)

    コネクタP・ドイツDT04-08PB

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コネクタP・ドイツDT04-08PB図解NoBSM-1040SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.22、BSM-840SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.22
  • 木柄シダデッキブラシ 高砂

    木柄シダデッキブラシ

    高砂(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(mm)1120毛丈(mm)45材質(ブラシ部)パルミラファイバー材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)天然木商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 特殊ネジ用ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    特殊ネジ用ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    特殊形状のねじなどに使用できます。
    用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)先端内径(mm)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー JEFCOM(ジェフコム)

    ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
  • 迷彩CRターボライター ライテック

    迷彩CRターボライター

    ライテック(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    CR対応、子供が着火しにくいように着火ボタンを重たくしてあります。風に強いターボ炎なので屋外の使用に最適です。クールがデザインが人気の迷彩柄ボディのライターです。
    タイプターボライター
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス

    DEUTSCH
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 25.4mm 幅 = 36.45mm 深さ = 45.67mm 動作温度 Min = -55℃IP67. DTレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座 用于 到 接,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 品番 ; 425-765 425-765 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-531 425-531 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-632 425-632 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-705 425-705 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-709 425-709 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-418 425-418 は、オス端子用12極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6534 915-6534 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6537 915-6537 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6531 915-6531 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6540 915-6540 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6543 915-6543 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス

    DEUTSCH
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = プラグイン シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法 ,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度: -55 → +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)23質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー フソー化成

    ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー

    フソー化成
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    5日以内出荷
    ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷めない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的。先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
  • DT046P-CE02 DEUTSCH

    DT046P-CE02

    DEUTSCH
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT042P-CE02 DEUTSCH

    DT042P-CE02

    DEUTSCH
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
  • イオナイザ omron(オムロン)

    イオナイザ

    omron(オムロン)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メス

    DEUTSCH
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 3 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 24.71mm 幅 = 21.13mm 深さ = 43.13mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)19
  • スッキリポールプラス用 ジョイントカバー Panasonic(パナソニック)

    スッキリポールプラス用 ジョイントカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
    種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類ジョイントカバー入数(個)1
  • LED T10側面ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10側面ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • LED T10 42mm SMART[自動車用品]

    LED T10 42mm

    SMART[自動車用品]
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    4日以内出荷
  • LED T10x31mm SMART[自動車用品]

    LED T10x31mm

    SMART[自動車用品]
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷
  • LED T10ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • LED T10 37mm SMART[自動車用品]

    LED T10 37mm

    SMART[自動車用品]
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    4日以内出荷
  • LED T10片面ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10片面ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 2極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 2極 メス

    DEUTSCH
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 2 オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 17.02mm 幅 = 17.15mm 深さ = 46.18mm 動作温度 Max = +125℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)18質量(g)24
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス

    DEUTSCH
    ¥529~税込¥582~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスメスシリーズ番号DT04併用可能製品自動車用コネクタ
  • セーフティゴーグル DT-SG-04 DBLTACT

    セーフティゴーグル DT-SG-04

    DBLTACT
    ¥859税込¥945
    1個
    翌々日出荷
    ANSI合格品。
    形状一眼型質量(g)30レンズ色クリア機能テンプル伸縮機能(4段階)、角度調整機能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 4極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 4極 オス

    DEUTSCH
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = プラグハウジング オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 19.74mm 幅 = 20.83mm 深さ = 43.21mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)48
  • (純正パーツ)21 ツインパワーSW 14000XG スプール組  【04231/10DT4 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)21 ツインパワーSW 14000XG スプール組 【04231/10DT4 】

    SHIMANO(シマノ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリットIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥719~税込¥791~
    1袋(100個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。 基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT044P-CE09 DEUTSCH

    DT044P-CE09

    DEUTSCH
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT044P-CE02 DEUTSCH

    DT044P-CE02

    DEUTSCH
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷
  • DT048P-CL06 DEUTSCH

    DT048P-CL06

    DEUTSCH
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT042P-CE09 DEUTSCH

    DT042P-CE09

    DEUTSCH
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 メス

    DEUTSCH
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = パネルマウント シリーズ = DT 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 30.99mm 幅 = 54.74mm 深さ = 47.45mm 動作温度 Max = +125℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)25
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ メス 13A パネルマウント DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ メス 13A パネルマウント

    DEUTSCH
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法、配接密封到高度保。 DT 插座接器安全、多用途且可靠、特用于汽用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度-55 ~ +125 ℃タイプコネクタ取付方式パネルマウントシリーズDT定格電流(A)13動作温度(℃)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • DT043P-CE09 DEUTSCH

    DT043P-CE09

    DEUTSCH
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
  • DT044P-CL06 DEUTSCH

    DT044P-CL06

    DEUTSCH
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応