カテゴリ

  • メカニカル部品(75)
  • 制御機器(55)
  • バイク部品(25)
  • 測定用品(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 建築金物(10)
  • 作業工具(10)
  • 安全保護具(9)
  • 切削工具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 安全用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-06」の検索結果

278件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペーパートレー DT-6 大黒工業

    ペーパートレー DT-6

    大黒工業(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(50枚)
    当日出荷
    入数(枚)50サイズ(mm)126×154×H25
  • DT06-12SA-CE06 DEUTSCH

    DT06-12SA-CE06

    DEUTSCH
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT06-12SB-CE06 DEUTSCH

    DT06-12SB-CE06

    DEUTSCH
    ¥989税込¥1,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    仕様併用可能製品 = メス端子シリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 6長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 3 DT06-3S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 3 DT06-3S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT06-2S-SDT-CE28 DEUTSCH

    DT06-2S-SDT-CE28

    DEUTSCH
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
  • DT06-2S-SDT-CE27 DEUTSCH

    DT06-2S-SDT-CE27

    DEUTSCH
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス

    DEUTSCH
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様極数 = 6 オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.63mm 幅 = 18.19mm 深さ = 30.94mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)43
  • 木柄ナイロンデッキブラシ 高砂

    木柄ナイロンデッキブラシ

    高砂(9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    全長(mm)1140材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)天然木商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • DT063S-CE06 DEUTSCH

    DT063S-CE06

    DEUTSCH
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
  • DT066S-CE06 DEUTSCH

    DT066S-CE06

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT064S-CE06 DEUTSCH

    DT064S-CE06

    DEUTSCH
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • DT062S-CE06 DEUTSCH

    DT062S-CE06

    DEUTSCH
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
  • クラッチディスク アイシン精機

    クラッチディスク

    アイシン精機(50件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用のクラッチディスクです。
  • LED T10x37mm SMART[自動車用品]

    LED T10x37mm

    SMART[自動車用品]
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレー DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレー

    DEUTSCH
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    幅(mm)37.21色グレー高さ(mm)19.71タイプコネクタシリーズDT定格電流(A)13深さ(mm)30.91材質(ハウジング)PA GF行数2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 18.19mm 幅 = 40.56mm 深さ = 30.94mm ハウジング材質 = PA GF Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチディスク ソアラ 82- アイシン精機

    クラッチディスク ソアラ 82-

    アイシン精機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番31250-14160・V9115-1023・31250-14163・31250-24020・31250-36220・31250-14161・31250-14162・31250-14130適合メーカーTOYOTA
  • クラッチディスク カリーナED 92- アイシン精機

    クラッチディスク カリーナED 92-

    アイシン精機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番31250-33032・31250-20140・31250-20142・31250-33031・V9115-1024・31250-33030・31250-20141適合メーカーTOYOTA
  • クランプコンパクトタイプ(特殊型) YSK(山脇産業)

    クランプコンパクトタイプ(特殊型)

    YSK(山脇産業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    小スペースの場所で使用できるコンパクトタイプです。
    材質鉄製寸法L2(mm)50
  • ダイヤテックドリル マキタ

    ダイヤテックドリル

    マキタ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
    付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13その他冷却剤ボンベ別売り質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)520回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)5最大穴あけ深さ(mm)100カーボンブラシ呼び番号408穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
  • ヘッド交換式デジタルトルクハンドル トップ工業

    ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

    トップ工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • 象印 マイコンチョコレートウォーマー 象印マホービン

    象印 マイコンチョコレートウォーマー

    象印マホービン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    電源:単相100V消費電力:250W容量:6.0L質量:6.5kg電源コード長さ:1.4m。お湯を張る手間がいらない「乾式保温式」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー方式」。設定した温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の温度低下を抑える「半分開口ふた」。
    材質本体ステンレス質量(kg)6.5容量(L)6消費電力(W)(定格)250、(保温安定時平均)31電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番9-1065-0801TKG品番(2017)6-0941-0301
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス

    DEUTSCH
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスオスシリーズ番号DT06併用可能製品自動車用コネクタ
  • セーフティゴーグル DT-SG-06 DBLTACT

    セーフティゴーグル DT-SG-06

    DBLTACT(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    ANSI合格品。
    形状一眼型質量(g)40レンズ色クリア材質(フレーム)PC材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99
  • LED T10x41mm SMART[自動車用品]

    LED T10x41mm

    SMART[自動車用品]
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    4日以内出荷
  • LEDT10x31mm SMART[自動車用品]

    LEDT10x31mm

    SMART[自動車用品]
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷
  • LED T16 SMART[自動車用品]

    LED T16

    SMART[自動車用品]
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
  • DT062S-CE13 DEUTSCH

    DT062S-CE13

    DEUTSCH
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
  • 乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付

    アズビル金門
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    4日以内出荷
    13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
    最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • 乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門

    乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付

    アズビル金門
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
    最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
  • 乾式パルス式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)

    アズビル金門
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    4日以内出荷
    13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
    最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)適合フランジ上水フランジケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89寸法n(mm)4出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
  • 乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門

    乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)

    アズビル金門
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
    最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
  • 乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付 アズビル金門

    乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付

    アズビル金門
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
    最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
  • 乾式直読式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門

    乾式直読式水道メーター(上水フランジ)

    アズビル金門
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
    最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)適合フランジ上水フランジ材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式最低使用温度(℃)0.1
  • 乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付 アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付

    アズビル金門
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    4日以内出荷
    13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
    最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89寸法n(mm)4出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • 乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)

    アズビル金門
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
    最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
  • DT068SA-CE10 DEUTSCH

    DT068SA-CE10

    DEUTSCH
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 メス

    DEUTSCH
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = パネルマウント シリーズ = DT 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 30.99mm 幅 = 54.74mm 深さ = 47.45mm 動作温度 Max = +125℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)25