カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「dt-170」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみ式大型作業台 DT アルバーZ 長谷川工業

    折りたたみ式大型作業台 DT アルバーZ

    長谷川工業
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
    【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途障害物をまたいでの作業に最適付属品手すり仕様折りたたみ式材質アルミタイプ折りたたみ式全長(m)3.5踏ざん踏面幅(mm)75踏ざん間隔(mm)290キャスター径(Φmm)100天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×2510設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×3500昇降幅(mm)500収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×420×2550最大使用質量(kg)100手すり取付時(m)2.6
  • SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルヘッド

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コーティングDEXコート
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T5形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
  • 力学台車滑走台セット DCF-F2Bd ナリカ

    力学台車滑走台セット DCF-F2Bd

    ナリカ
    87,000税込95,700
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は、力学台車F-2型(C15-1624)、力学台車専用滑走台DT-YB(C15-1577)、記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)を組み合わせた実験用セットです。滑走台は1m長を2台使用した比較実験や、連結して全長2mで行うダイナミックな演示実験に対応。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)は、光学センサでテープ移動距離を測定し端末に記録。専用Webアプリで測定値確認やグラフ作成が効率的に行え、リアルタイム表示で運動の様子も同時に確認可能。テープは繰り返し使用でき、厚紙自作で往復運動も測定できる高機能タイマーです。
    仕様本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式、黒・黄各1台)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)適合アルミ製連結型、245mm(3段階可変)架台2台付き、大きさ(滑走台)2,000×130×20mm、側面スケール付、台車ストッパー2個及び記録タイマー設置台2個付属セット内容力学台車用滑走台(DT-YB)(連結式)、力学台車F-2型(2台)1組型式DCF-F2Bdタイマー光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源