カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「tc6-f50」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]

    TOYOX(トヨックス)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型]

    TOYOX(トヨックス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-F/TC6-CS型』の交換用ゴムキャップになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質【ゴムキャップ】EPDM使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ[TC6-CSN・TC6-ESN・TC6-FN型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ[TC6-CSN・TC6-ESN・TC6-FN型]

    TOYOX(トヨックス)
    3,798税込4,178
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    トヨックス製ホース専用ホース継手 トヨコネクタTC6-CSN、TC6-ESN、TC6-FNの交換用ゴムキャップです。
    材質【ゴムキャップ】EPDM
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型]

    TOYOX(トヨックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-F型/TC6-CS型』の交換用クランプセットになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]

    TOYOX(トヨックス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手規格(フェルール)1S寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5寸法C(mm)23使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型]

    TOYOX(トヨックス)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径38~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル・カムアーム】SCS14【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304【ガスケット】シリコーンゴム【袋ナット】SCS13使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F787TC6A6A

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    32,693税込35,962
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • 円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機

    リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズ

    シグマ光機
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から63日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ40mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ40mm TCシリーズ

    シグマ光機
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷から63日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 円筒面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 球面両凸レンズ SLB-5シリーズ シグマ光機

    球面両凸レンズ SLB-5シリーズ

    シグマ光機
    5,198税込5,718
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。