カテゴリ
- 制御機器(25)
- 切削工具(8)
- 測定用品(7)
- 作業工具(7)
- メカニカル部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業機械(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業(9)
- 住友電工ハードメタル(5)
- EATON(イートン)(4)
- iStorage(4)
- A-Gas Japan(4)
- タンガロイ(3)
- トップ工業(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- DBLTACT(3)
- エスコ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- マザーツール(2)
- 油研工業(2)
- マサル工業(2)
- IPF(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ナリカ(2)
- 昭電(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dt-22」の検索結果

腰袋
DBLTACT(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい材質1680デニール生地色ブラック適合ベルト幅(mm)50
エムケーダクト T型ブンキ
マサル工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル回転計
マザーツール¥22,980税込¥25,2781個当日出荷非接触・接触の両方式で測定可能な回転計。最終測定値、最大測定値、最小測定値を自動的にメモリし、任意に呼び出し表示。用途さまざまな回転体の回転数や周速の測定に。付属品ポジタイプRPM接触子×2・ネガタイプRPM接触子・反射テープ・お試し電池寸法(mm)156×53×37質量(g)200電源単4形乾電池×4測定精度±(0.1%rdg+1dgt)検出距離(mm)50~1200分解能0.1(<1000RPM)、1(≧1000RPM)測定範囲(min-1[r.p.m])非接触式:5.0~99,999●接触式 :0.5~19,999使用条件温度:0~50℃●湿度:0~80%RH(ただし結露のないこと)●風速:0.3m、s以上
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
ローター修正器
ParkTool(パークツール)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ディスクローターの歪みを矯正する工具。3種類の溝により、ディスクローターを大きく矯正したり、局所的に矯正することが可能です。ディスク厚さ(mm)対応:最大2.5
DT(樹脂巻きベアリング)
トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から42日以内出荷金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
デジタル回転計
ケニス¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷接触、非接触両用タイプのデジタル回転計です。 最大・最小値のメモリ機能を装備しています。付属品反射テープ、キャリングケース、接触子、周速リング寸法(mm)65×215×38測定範囲回転:5~99999rpm(非接触)、0.5~19999rpm(接触)、周速:0.05~1999.9m/min質量(g)300電源単3電池×4(付属)精度±(0.05%+1dgt)測定方式非接触/反射光方式(白色LED)、接触
BNC(メス)-SMA(オス)変換コネクタ(BNCJ-SMAP)
LINKMAN¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SMAオス-BNCメスの変換コネクターです。形状ストレート形態【コネクター】SMA型プラグ⇔BNC型ジャック
L型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ)
LINKMAN¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SMAオス-SMAメスの変換コネクターです。 SMAコネクターの接続はネジカップリング方式で、マイクロウエーブなどの伝送に使用され、高性能ながら小型で耐久性に優れています。形状ライトアングル形態【コネクター】SMAプラグ⇔SMAジャック材質(ボディ)真鍮/ニッケルメッキコンタクトピン真鍮/金メッキインピーダンス(Ω)50適合周波数(GHz)DC~18
ストロボスコープ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ずれチェックなどに。 手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。 回転数や振動数のチェックに。 ワイドなダイナミックレンジ。 自動レンジ切替。 タイムベースはクリスタルで高精度。付属品電源コード(1.8m)、取扱説明書、保証書仕様(ストロボランプ)キセノンランプ、4W、6500K質量(g)約895(電池含む)消費電力(W)30以下電源AC100V±10%(50/60Hz)精度±(0.05%rdg+1dgt)表示分解能100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FM、10000FPM/RPM以上:10FPMディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下フラッシュL・H手動レンジ切替、(Lo)100~1000FPM、(Hi)1000~10000RPM寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×120×120
スッキリポールプラス用 アウトキャップ
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類アウトキャップ入数(個)1
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し
昭電¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から7日以内出荷安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
エルダクト T型ブンキ
マサル工業¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエルダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
DT-2200 CPタイル
サンゲツ¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷原着ナイロンを100%使用したカットパイルの無地商品です。材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット厚さ(mm)8機能防炎/制電/SH/中歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)5.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2180201
ストロボスコープ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。 歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。 Max.Min及び最終値表示(回転のみ)、FPR/RPM表示。付属品単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書仕様(ストロボ機能)高効率オレンジLED光線、(照明時間)時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ測定範囲(回転数)5~99999RPM、(ストロボ)100~99999FPM、3レンジ質量(g)約290(電池含む)電源単3電池×4測定精度±(0.1%F.S.+2dgt)表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位(FPM)フラッシュ数/分、(RPM)回転数/分サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×71×48
HOOK REMOVER HR165S SEABASS
スタジオオーシャンマーク¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ロングボディでもリーダーやフックを引っ掛けやすい長さで、フックが魚の口内に入った際に邪魔にならないように調整を行ったフック長です。フックリリースの際に必要な強度は、バーブの大きさと魚体の重さを考慮した設計にすること!。シングルフック使用時でフックが口の外掛かり時に使用します。 トリガーを引くとフックが回転することでフックが外れ、簡単に引き抜くことができます。長さ(mm)リーチ:165全長(mm)255機構HOLD適合フックトレブルフック 10~1/0 シングルフック1~1/0自重(g)70
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り
昭電¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から7日以内出荷安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
HOOK REMOVER HR230S
スタジオオーシャンマーク¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷ロングボディでもリーダーやフックを引っ掛けやすい長さで、フックが魚の口内に入った際に邪魔にならないように調整を行ったフック長です。フックリリースの際に必要な強度は、バーブの大きさと魚体の重さを考慮した設計にすること!。シングルフック使用時でフックが口の外掛かり時に使用します。 トリガーを引くとフックが回転することでフックが外れ、簡単に引き抜くことができます。長さ(mm)リーチ:230全長(mm)320機構HOLD適合フックトレブルフック 10~1/0 シングルフック1~1/0自重(g)100![M 8 [球面型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642226-170331-02.jpg)
M 8 [球面型]フランジナット
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷エスコ品番EA948DT-22材質S45CねじM8×1.25寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法E(mm)R20表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)18![6.0x35mm [-]ドライバー(スタビー型/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081228-180226-02.jpg)
6.0x35mm [-]ドライバー(スタビー型/ステンレス製)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷エスコ品番EA557DT-22種類スタビードライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ストロボスコープ
A-Gas Japan¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷頑丈なアルミボディー。35000RPMまでのワイドレンジ。高精度ストロボ装置。操作性抜群仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フレッシュレート(RPM/FPM):50~35000電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05%+2d)分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000~9999RPM)、10RPM(10000~35000PRM)測定範囲(min-1[r.p.m])50~35000使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下
ストロボスコープ
A-Gas Japan¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。Max.Min及び最終値表示(回転のみ)。FPR/RPM表示測定範囲[回転数]5~99999RPM、[ストロボ]100~99999FPM 3レンジ電源単3電池×4測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.)表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)機能最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ測定距離(mm)50~150サンプリング1回/秒ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80% RH以下表示単位[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
ストロボスコープ
A-Gas Japan¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷30000RPMまでのワイドレンジ。高精度ストロボ装置。操作性抜群。シンプルなストロボスコープ仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート(FPM):60~30000電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05%+1d)分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下計測範囲60~30000FPM
ストロボスコープ
A-Gas Japan¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷モータ、ギア、ファンの回転及びにキズチェック、印刷色ずれチェックなどに!!。手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。回転数や振動数のチェックに。ワイドなダイナミックレンジ。自動レンジ切替。タイムベースはクリスタルで高精度仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート:Lo/100~1000FPM、Hi/1000~10000FPM(L・H手動レンジ切替、FPM=フラッシュ/min)電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05% rdg+1dgt)分解能0.1FPM(100~999FPM/RPM以下)、1FPM(1000~9999FPM/RPM)、10FPM(10000FPM/RPM以上)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下計測範囲10~10000FPM
アステロ レバーシブルモーター
住友重機械工業¥7,898税込¥8,6881台3日以内出荷から62日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
デジタルストロボ装置 DT-2239A
ナリカ¥60,000税込¥66,0001個9日以内出荷スタンダードタイプの手持ち式ストロボスコープ。回転数や振動数のチェックに。自動レンジ切替型式DT-2239A寸法(mm)Φ120×180×120測定範囲100~10,000rpm電源(V)AC100精度±(0.05%rdg+1dgt)表示4桁、デジタルLCDランプ【ストロボランプ】キセノンランプ
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から6日以内出荷高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から8日以内出荷SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から8日以内出荷先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
接触子
マザーツール¥2,698税込¥2,9681式7日以内出荷付属品反射テープ600mm、ポジタイプRPM接触子、ネガタイプRPM接触子、周速用接触子適合本体DT-2268アズワン品番64-3728-95
iStorage 3TB diskAshur DT2 HDD
iStorage¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:3 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応
iStorage 4TB diskAshur DT2 HDD
iStorage¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:4 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応
iStorage 6TB diskAshur DT2 HDD
iStorage¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:6 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応
iStorage 2TB diskAshur DT2 HDD
iStorage¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:2 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応























![M 8 [球面型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642226-170331-02.jpg)
![6.0x35mm [-]ドライバー(スタビー型/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081228-180226-02.jpg)