カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dt-2268」の検索結果

DT(樹脂巻きベアリング)
トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から42日以内出荷金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様
LAMP(スガツネ工業)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
接触子
マザーツール¥2,698税込¥2,9681式7日以内出荷付属品反射テープ600mm、ポジタイプRPM接触子、ネガタイプRPM接触子、周速用接触子適合本体DT-2268アズワン品番64-3728-95