カテゴリ

  • 建築金物(123)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • トラック純正部品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「dt-28」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIWA U9 TRD-HS.CY DT28 ST MIWAMIWA U9 TRD-HS.CY DT28 STMIWA
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA TRD-HS.TH DT28 ST MIWAMIWA TRD-HS.TH DT28 STMIWA
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
サムターン
グリーン購入法適合
MIWA TRU-3D.DY DT28 MIWAMIWA TRU-3D.DY DT28MIWA
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ダミーシリンダー
グリーン購入法適合
腰袋 DBLTACT腰袋DBLTACT(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用! 型くずれがしにくく使いやすい!
材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50
MIWA TRU-1.U9TH DT28 ST MIWAMIWA TRU-1.U9TH DT28 STMIWA
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
サムターン
グリーン購入法適合
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
MIWA TRF-3 DT25~28 ST MIWAMIWA TRF-3 DT25~28 STMIWA
5,398税込5,938
1セット
5日以内出荷
空錠/サムターン
グリーン購入法適合
腰袋 DBLTACT腰袋DBLTACT
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
型崩れしにくくて使いやすい!
仕様ふた無し・水平木ケース・ベンチ差し・ドライバー差し・テープフッカー・充電ドライバー差しブラック迷彩
振替伝票 消費税科目なし  別寸ヨコ 単式伝票 日本ノート振替伝票 消費税科目なし 別寸ヨコ 単式伝票日本ノート
239税込263
1冊
翌々日出荷
質量(g)120(単品)寸法(幅W×高さH)(mm)188×106枚数100枚単式
MIWA TRF(T).TH DT25~28 ST MIWAMIWA TRF(T).TH DT25~28 STMIWA
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
サムターン
グリーン購入法適合
MIWA TRF(T).DY DT25~28 ST MIWAMIWA TRF(T).DY DT25~28 STMIWA
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ダミーシリンダー
グリーン購入法適合
MIWA U9 TRT-4 DT25~28 ST MIWAMIWA U9 TRT-4 DT25~28 STMIWA
7,698税込8,468
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/シリンダーグリーン購入法適合
MIWA U9 TRT-1 DT25~28 ST MIWAMIWA U9 TRT-1 DT25~28 STMIWA
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 TRF-1 DT25~28 ST MIWAMIWA U9 TRF-1 DT25~28 STMIWA
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターングリーン購入法適合
スーパーリールバンド 定尺タイプ PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド 定尺タイプPANDUIT(パンドウイット)
419,800税込461,780
1袋(100本)
当日出荷から15日以内出荷
屋外耐久20年の超耐性結束バンドです。
用途屋内・屋外用。
MIWA JN 145HMD-1.KB DT25~28 ST 美和ロックMIWA JN 145HMD-1.KB DT25~28 ST美和ロック
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
種別外側ノブのみグリーン購入法適合
本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズGOAL(ゴール)(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
耳もとスピーカーラジオ AM/FM対応 ワイドFM 約5mケーブル付 乾電池式 オーム電機耳もとスピーカーラジオ AM/FM対応 ワイドFM 約5mケーブル付 乾電池式オーム電機
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
付属のオーディオケーブル(約5m)でテレビなどとつなぎ、耳もとスピーカーとしても使えるAM/FMラジオ安定感のある箱型で、よく使う機能に特化した使いやすさ持ち運びに便利な可倒式キャリーハンドル付き乾電池式だから家庭用コンセント不要音ズレによるストレスがない有線タイプAM/FMラジオ受信口径57mmスピーカーイヤホン端子付ワイドFM(FM補完放送)対応約5mのオーディオケーブル付属
付属品オーディオケーブル(約5m)、保証書、取扱説明書質量(g)403(乾電池含まず)電源(V)DC4.5 単3形乾電池×3本(別売)最大出力(W)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×158×80(突起物含まず)電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約36時間、FM受信/約38時間、イヤホン時:AM受信/約44時間、FM受信/約45時間接続端子外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)スピーカーΦ57mm×1(8Ω)受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ取扱説明書(1.94MB)
圧縮ダイス カクタス圧縮ダイスカクタス
18,980税込20,878
1組(2個)
翌々日出荷
T形コネクタの圧縮用ダイスです。
用途EV3-T365用T形圧縮ダイス、CT-2用T形圧縮ダイス
MIWA U9 145HMD-1.KB DT25~28 ST 美和ロックMIWA U9 145HMD-1.KB DT25~28 ST美和ロック
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
145HM型の交換用D型外側握玉のみ U9シリンダー
グリーン購入法適合
MIWA U9WCYTRF-4ST DT25~28 (MCY-220) MIWAMIWA U9WCYTRF-4ST DT25~28 (MCY-220)MIWA
13,980税込15,378
1組(2個)
5日以内出荷
タイプ2個同一シリンダーグリーン購入法適合
LED投光器 200W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに防水保護等級IP65(生活防水)消費電力(W)200全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約2セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約6.5周波数(Hz)50/60兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×400×53.5使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140発光色昼光色光源LEDチップ×240個芯数2色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)270RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120
MIWA U9 TRF(T)-4.KNCY DT25~28 ST MIWAMIWA U9 TRF(T)-4.KNCY DT25~28 STMIWA
6,698税込7,368
1組(2個)
5日以内出荷
タイプ両面シリンダー キー3本付グリーン購入法適合
MIWA U9 145HMD-1.KNB DT25~28 ST MIWAMIWA U9 145HMD-1.KNB DT25~28 STMIWA
7,098税込7,808
1セット
5日以内出荷
シリンダー /サムターン 内外ノブ1セット
グリーン購入法適合
本締錠 内締錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)本締錠 内締錠 1502,1503シリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
(室外側)-/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途テラス出口などシリーズ1502,1503シリーズ動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。適合厚さ(mm)28~38
SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルヘッド住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
コーティングDEXコート
リサイクルトナー その他対応(JDL) LP-32E/28E エネックスリサイクルトナー その他対応(JDL) LP-32E/28Eエネックス
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
本締錠 外締錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)本締錠 外締錠 1502,1503シリーズGOAL(ゴール)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)- 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
シリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
MIWA U9 FRHMW-1 BS83 DT25~28 ST(M-71) MIWAMIWA U9 FRHMW-1 BS83 DT25~28 ST(M-71)MIWA
9,598税込10,558
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
キャノン3極(オス)-RCA(メス)変換コネクタ LINKMANキャノン3極(オス)-RCA(メス)変換コネクタLINKMAN
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
オーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されるキャノンコネクタと、同じくオーディオの機器間接続用に 使われているRCAコネクタとの変換コネクタです。
材質真鍮/ニッケルメッキ寸法(mm)58.0×Φ19.2コネクタ形状変換コネクタ キャノン3極オス→RCAメス(ジャック)ピン径(Φmm)2.4ピン数(ピン)3
(MP85D)ROOM MIRROR 三菱ふそう(MP85D)ROOM MIRROR三菱ふそう
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
3,298税込3,628特価
1袋
当日出荷から翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/シールドクリップ分岐●シールドクリップMアズワン品番65-9314-57
リサイクルトナー その他対応(JDL) LP28F用トナーカートリッジ(標準/大容量) エネックスリサイクルトナー その他対応(JDL) LP28F用トナーカートリッジ(標準/大容量)エネックス
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱吸ポリカ)1枚入W30L50・57 TOEX(LIXIL)カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱吸ポリカ)1枚入W30L50・57TOEX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
適合シリーズネスカFレギュラー
(MP85D)ROOM MIRROR BLACK 三菱ふそう(MP85D)ROOM MIRROR BLACK三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
DCサーキュレーター 東芝DCサーキュレーター東芝
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
コンパクトで場所を取らず、広い範囲で空気を循環させる3Dワイド首振り機能をもったサーキュレーターです。イオンにより気になる部屋のニオイを消臭、さらに本体は工具なしで簡単に分解でき、水洗いが可能なので、快適にご使用いただけます。多彩な運転モードを搭載し、ライフスタイルやお好みにあわせた運転が可能です。
仕様チャイルドロック:有り質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(最大強さ・3D首振り・イオン運転時)ハネ径(cm)15(白色5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×209×344電源コード(m)約1.6機能消臭:異音ユニット風量連続/お休み/排気:9段階、ランダム:3段階タイマー時間入:1・2・4・6、切:1・2・4・6(オートパワーオフ8時間)首振りリモコン首振り:上下・左右、首振り角度:左右:約80°上下:約+80°~水平
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
(DT281)カバー,リツド,フロア(フロア リツド) 日野自動車(DT281)カバー,リツド,フロア(フロア リツド)日野自動車
5,874税込6,461
1個
7日以内出荷
(DT281)カバー,リツド,フロア(フロア リツド) 日野自動車(DT281)カバー,リツド,フロア(フロア リツド)日野自動車
2,670税込2,937
1個
7日以内出荷