カテゴリ
- 溶接用品(9)
- 制御機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dt-6000」の検索結果

DT-6000 ツユジ F CPタイル
サンゲツ¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷「露地(ろじ)」をテーマに、朝露にしっとりと濡れた日本庭園をイメージしました。深みのあるカラーとグラデーションが和の雰囲気を演出します。特殊な機械で織ることで繊細なテクスチャーを丁寧に表現しました。材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】ループ厚さ(mm)10機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5.5、L2.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230183
絶縁カップ
東安¥1,398税込¥1,5381セット(3本)3日以内出荷ダイヘン プラズマ切断用カップ 15~35A適合型番:H705F03適合機種M-1500C M-3500M-3500C2 M-5500M-5500C A-70 DT-6000種別OTC15-35cup
iStorage 6TB diskAshur DT2 HDD
iStorage¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:6 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応