カテゴリ

  • 建築金物(103)
  • メカニカル部品(76)
  • 制御機器(64)
  • バイク部品(48)
  • 測定用品(36)
  • 農業機械(28)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 自動車補修部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 切削工具(12)
  • 安全保護具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 溶接用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「dt01」の検索結果

567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric ヒューズキャリア XB5DT1S シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ヒューズキャリア XB5DT1S

    シュナイダーエレクトリック
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Fuse Carrier併用可能製品:XB5 Seriesシリーズ:Harmony XB5ヒューズキャリア. 5 x 20 mmヒューズ用ヒューズキャリア - 6.3 A - 250 V. 取り付け径22 mm プラスチックベゼル 動作温度-40 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT-1グリップ KIJIMA(キジマ)

    DT-1グリップ

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    全長L(mm)124適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)34寸法N(mm)118
  • ペーパートレー DT-1 大黒工業

    ペーパートレー DT-1

    大黒工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(50枚)
    当日出荷
    入数(枚)50サイズ(mm)134×192×H27
  • 17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA) ブロードウォッチ

    17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA)

    ブロードウォッチ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    スクエアタイプのモニター。 シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
    用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約370×380×180電源(V)DC12/2Aサイズ(inch)17インターフェースHDMI/VGAコントラスト比1000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1280×1024ピクセル視野角160°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比5:4パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
  • DT-01+/DT-E1+ 標準採用高音質スピーカー DAYTONA(デイトナ)

    DT-01+/DT-E1+ 標準採用高音質スピーカー

    DAYTONA(デイトナ)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーの振動板にシルク素材を採用し、従来スピーカーには表現できなかった滑らかな高音を実現。また低音重視のドライバーで迫力のある重低音をお楽しみいただけます。【適合インカム】。DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。(DT-01+ / DT-E1+は補修品としてご利用いただけます。標準の付属スピーカーと同じものになります。)。・スピーカーサイズ:Φ40×10.4mm。・インピーダンス:32Ω。・サウンドプレッシャーレベル:115dB。・重さ:20g(片側) / ケーブル長:約145mm
    用途DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。シルクダイヤフラムスピーカーを採用し、心地よい滑らかな音色を表現。高音質で通話時の会話も聞き取りやすい。DT-01+ / DT-E1+は補修品として使えます(付属スピーカーと同等)。インピーダンス:32Ω / サウンドプレッシャーレベル:115dB対応DT-01 / DT-E1
  • エムケーダクト T型ブンキ マサル工業

    エムケーダクト T型ブンキ

    マサル工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。
    用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • DT-01 フルフェイス用マイク DAYTONA(デイトナ)

    DT-01 フルフェイス用マイク

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    DT-01補修部品。
    仕様【セット内容】マイク本体×1マイク固定用面ファスナー×1付属品マイク本体×1、マイク固定用面ファスナー×1
  • DT-01/DT-E1 補修部品 スピーカー固定用面ファスナー DAYTONA(デイトナ)

    DT-01/DT-E1 補修部品 スピーカー固定用面ファスナー

    DAYTONA(デイトナ)
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    DT-01/DT-E1補修部品
  • 温度差発電実験器 ケニス

    温度差発電実験器

    ケニス
    9,798税込10,778
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    お湯と冷水の温度差で発電する、温度差発電実験器です。温度差発電実験器のアルミ脚を、それぞれお湯・冷水の入った水槽に立てます。アルミ脚に挟み込まれたペルティエ素子の両面に、約50℃の温度差が生じると、プロペラが回り始めます。
    仕様●水槽:プラスチック製 容量:約300mL●発電部:ペルティエ素子×1寸法(mm)約60×55×255構成本体(プロペラ付)×1 水槽×2
  • 伸縮式レタートレー A4 SHYH RU METAL(シューリュウメタル)

    伸縮式レタートレー A4

    SHYH RU METAL(シューリュウメタル)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    伸縮式で必要な時にサッと広げれるスチール製のレタートレー3段。 均一でムラのないパウダーコーティングで塗装されています。錆びにくいのが特徴です。
    用途伸縮式で必要な時にサッと広げることができます。A4書類はもちろん、ファイルや角2号封筒まで収納できます。高さ(mm)132適合サイズA4縦(mm)480横(mm)250
  • CO2ライナー パナソニックコネクト

    CO2ライナー

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • DT-01/DT-E1 補修部品 ブーム型マイク固定用面ファスナー DAYTONA(デイトナ)

    DT-01/DT-E1 補修部品 ブーム型マイク固定用面ファスナー

    DAYTONA(デイトナ)
    299税込329
    1セット
    4日以内出荷
    DT-01/DT-E1補修部品
  • ドレイナー 東洋エレメント

    ドレイナー

    東洋エレメント
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途専用ドレイナー
  • ミシン針 DT×1 オルガン針

    ミシン針 DT×1

    オルガン針
    509税込560
    1袋(10本)
    5日以内出荷
  • DT-01 オプションパネル DAYTONA(デイトナ)

    DT-01 オプションパネル

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    DT-01オプション品。
  • 19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ

    19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)

    ブロードウォッチ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
    用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約460×350×150電源(V)DC12/2Aサイズ(inch)19.5インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1600×900ピクセル視野角170°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5スピーカーなし色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250角度調節チルト
  • USBケーブルType-C (DT-01/DT-E1共通補修部品) DAYTONA(デイトナ)

    USBケーブルType-C (DT-01/DT-E1共通補修部品)

    DAYTONA(デイトナ)
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    インカムDT-01/DT-E1用の補修品、USBケーブルTypeC(USB-C to USB-A)。
  • 交換用モップ(EA928DT-1用) エスコ

    交換用モップ(EA928DT-1用)

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    用途EA928DT-1用替モップエスコ品番EA928DT-1B質量(g)約620寸法(幅W×奥行D)(mm)420×160混率(%)吸水ポリエステル100繰り返し・詰め替え対応
  • 小型発電機 DT-1 ナリカ

    小型発電機 DT-1

    ナリカ
    56,000税込61,600
    1個
    4日以内出荷
    磁界中でコイルを回転させると、コイルに起電力が発生します。 この起電力は直流でしょうか? それとも交流でしょうか? 起電力が生じる原理を考え、この発電機で検証してみましょう。 また、付属の実験機器を用いて、直流で動かせる機器と交流で動かせる機器の違いについて考え、実験してみましょう。
    仕様発電機構:プラネットギアによる変速装置、フェライト磁石による磁界発生機構回転子銅線線径(Φ0.3mm)、交流・直流同時出力方式(DC・AC共にMAX6V)付属品3.8Vソケット付き豆電球(2個)、2色LED(2個)、プロペラモーター140(1個)材質合板、透明アクリル寸法(mm)200×185×126
  • パイロットリリーフ弁 油研工業

    パイロットリリーフ弁

    油研工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/4ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
  • DT-01/DT-E1 補修部品 ケーブル型マイク固定用面ファスナー DAYTONA(デイトナ)

    DT-01/DT-E1 補修部品 ケーブル型マイク固定用面ファスナー

    DAYTONA(デイトナ)
    299税込329
    1セット
    6日以内出荷
    DT-01/DT-E1補修部品
  • DT-01 ベースプレートセット DAYTONA(デイトナ)

    DT-01 ベースプレートセット

    DAYTONA(デイトナ)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    DT-01補修部品。
    付属品ベースプレート本体×1、ベースクリップ×1、ベースプレート固定用粘着テープ×1、ベースプレート固定用面ファスナー(オス、メス)×1、ベースプレート保護用ラバー×1
  • DT-1 ラバースレッダー カツイチ

    DT-1 ラバースレッダー

    カツイチ
    389税込428
    1枚(1本)
    8日以内出荷
    ワームに刺してラバースカートで虫チューンができるチューニングツールです。刺したワームの穴を広げにくい極細ワイヤーをステンレスパイプで補強、持ちやすく扱いやすいスレッダーです。ワームのラバーチューンはもちろん、ジグヘッドのアイやロッドのガイドにラインを通したり、穴の小さなラバーパーツや中通しオモリ等にも使用可能。老眼世代の強い味方としても活躍します。
    用途釣り、針
  • DT-01 粘着シールセット DAYTONA(デイトナ)

    DT-01 粘着シールセット

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    DT-01補修部品。
    付属品ベースプレート固定用粘着テープ×1、ベースプレート固定用面ファスナー(オス、メス)×1、ベースプレート保護用ラバー×1、ベースクリップ×1、スピーカー位置調整用パッド×1、スピーカー固定用面ファスナー×1、フレキシブルマイク固定用面ファスナー×1、フルフェイスマスク固定用面ファスナー×1
  • DT-01 補修部品 ベースクリップ DAYTONA(デイトナ)

    DT-01 補修部品 ベースクリップ

    DAYTONA(デイトナ)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    DT-01補修部品
  • 縦型CDラジオ 太知ホールディングス

    縦型CDラジオ

    太知ホールディングス
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    キッチンカウンターや出窓にもスッキリ設置できる縦型スリムデザインのCDラジオです。AC電源の他、乾電池にも対応した2電源タイプ。ハンドル付きだから持ち運びにも便利です。語学や音楽の学習に役立つプログラム再生やA-Bリピート、+10スキップ機能付き。お気に入り放送局をダイレクトボタンに選局したりAMが入りにくい場所や災害時にも役立つFMワイドバンドに対応しており、普段使いしながらの災害対策にもおすすめです。
    その他CD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク) ※MP3/WMA/WMVなどの圧縮されたファイルは再生できません付属品取扱説明書(保証書付き)、電源コード(1.5m)寸法(mm)270×60×147質量(kg)1.1電源(V)100 50/60Hz、DC9(単3乾電池×6)※乾電池別売り消費電力(W)10(待機時0.8)最大出力(W)実用:1.5+1.5受信周波数FM:76-108MHz、AM:522-1620kHz
  • 取り外し工具 サンドビック

    取り外し工具

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー フソー化成

    ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー

    フソー化成
    729税込802
    1本
    5日以内出荷
    ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷めない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的。先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
  • LED T20 白 SMART[自動車用品]

    LED T20 白

    SMART[自動車用品]
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • スッキリポールプラス用 スッキリキャップ Panasonic(パナソニック)

    スッキリポールプラス用 スッキリキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
    種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材ミディアムグレーメタリック種類スッキリキャップ入数(個)1
  • LED T20 オレンジ SMART[自動車用品]

    LED T20 オレンジ

    SMART[自動車用品]
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • ラインドライバケーブル5m 測長 接続用 北川鉄工所

    ラインドライバケーブル5m 測長 接続用

    北川鉄工所
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ラインドライバケーブルです。
    ケーブル長(m)5
  • 8型ナビ取付パネル ファーストクリエイト

    8型ナビ取付パネル

    ファーストクリエイト
    20,980税込23,078
    1セット
    5日以内出荷
  • DVDトールケース1ケース5枚収納 3パック ナカバヤシ

    DVDトールケース1ケース5枚収納 3パック

    ナカバヤシ
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    CDケースは、厚さを選べるスリム、スタンダードの2タイプ。スリムCDケースは10、20、30パックからが選べる。ジャケットポケット付き。DVDトールケースは収納枚数で選べる4種類。1枚のケースに複数収納できるのでシリーズ保存に最適。割れにくい樹脂製。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所や高温、多湿になる場所でのご使用、保管はしないでください。商品の上に重いものを載せないでください。落としたり、乱暴に扱うと破損する場合があります。
    用途CD・DVDなど記憶メディアをスッキリ収納セット内容ケース×3材質ポリプロピレン収納枚数5枚/1ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×15×192
  • DVDトールケース1ケース6枚収納 3パック ナカバヤシ

    DVDトールケース1ケース6枚収納 3パック

    ナカバヤシ
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    CDケースは、厚さを選べるスリム、スタンダードの2タイプ。スリムCDケースは10、20、30パックからが選べる。ジャケットポケット付き。DVDトールケースは収納枚数で選べる4種類。1枚のケースに複数収納できるのでシリーズ保存に最適。割れにくい樹脂製。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所や高温、多湿になる場所でのご使用、保管はしないでください。商品の上に重いものを載せないでください。落としたり、乱暴に扱うと破損する場合があります。
    用途CD・DVDなど記憶メディアをスッキリ収納セット内容ケース×3材質ポリプロピレン質量(g)65(1枚)収納枚数6枚/1ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×15×192
  • DVDトールケース1ケース3枚収納 3パック ナカバヤシ

    DVDトールケース1ケース3枚収納 3パック

    ナカバヤシ
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    CDケースは、厚さを選べるスリム、スタンダードの2タイプ。スリムCDケースは10、20、30パックからが選べる。ジャケットポケット付き。DVDトールケースは収納枚数で選べる4種類。1枚のケースに複数収納できるのでシリーズ保存に最適。割れにくい樹脂製。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所や高温、多湿になる場所でのご使用、保管はしないでください。商品の上に重いものを載せないでください。落としたり、乱暴に扱うと破損する場合があります。
    用途CD・DVDなど記憶メディアをスッキリ収納セット内容ケース×3材質ポリプロピレンブラック質量(g)65(1枚)収納枚数3枚/1ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×15×192
  • DT-E1 フレキシブルマイク DAYTONA(デイトナ)

    DT-E1 フレキシブルマイク

    DAYTONA(デイトナ)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    DT-E1補修用。
    セット内容マイク本体×1、マイク固定用面ファスナー×1
  • DT-01 補修部品 ベースプレート保護用ラバー DAYTONA(デイトナ)

    DT-01 補修部品 ベースプレート保護用ラバー

    DAYTONA(デイトナ)
    799税込879
    1セット
    6日以内出荷
    DT-01補修部品
  • DT-E1 Type-Cスピーカーケーブル DAYTONA(デイトナ)

    DT-E1 Type-Cスピーカーケーブル

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    DT-E1補修用。
  • グリップラバー DT-1タイプ 生ゴム 201-493 KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー DT-1タイプ 生ゴム 201-493

    KIJIMA(キジマ)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-493。タイプ:DT-1。材質[素材]:生ゴム。全長:125(117)
    材質生ゴム全長(mm)125(117)タイプDT-1
...