カテゴリ
- 制御機器(153)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 切削工具(18)
- 自動車補修部品(17)
- オフィス家具(16)
- 物流用品(15)
- 事務用品(13)
- メカニカル部品(12)
- 測定用品(12)
- 建築金物(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 作業工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 医療(3)
- 自動車純正部品(3)
- 安全保護具(3)
- 農業機械(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 学童・教育用品(2)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(7)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- DEUTSCH(53)
- LeFH-e(7)
- MIWA(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SMC(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- YAMAZEN(山善)(5)
- アルインコ(14)
- エスコ(16)
- オザック精工(8)
- キャンブロ(6)
- サンゲツ(6)
- マグネスケール(6)
- メディアカバーマーケット(11)
- 三菱電機(7)
- 呉竹(4)
- 渡辺電機工業(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dt12」の検索結果

LD1117DT12TR
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷長さ(mm)6.6幅(mm)6.2寸法(mm)6.6×6.2×2.4高さ(mm)2.4タイプ【パッケージ】DPAK出力電圧(V)1.2入力電圧(V)15出力電流(A)1.3精度(%)±1ピン数(ピン)3極性正RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装ロードレギュレーション0.004ラインレギュレーション0.002出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)0基準電圧1.26V出力タイプ固定
DT - 両口チーズユニオン(DT12)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)12シール方式シール剤付ねじの種類Rねじ部(S) シール剤付
マジックインキ極太
寺西化学(20件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ どんなものにもよく書ける 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。適合替え芯極太用/MSIN-GDタイプシングル線幅(mm)10×18インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
テクノタッチデーター印(器具のみ・A型)
サンビー(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高級ステンレスを使用した本体は激しい使用にも耐え、汚れもきれいに拭き取れます。日付印面高低調整円板を使って、日付と文字の高さを統一できます。付属品日付カセット(TR-KS5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
DDT Series スラスト玉軸受
NMB(ミネベア)(27件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼材質(保持器)真鍮JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDT-DSG Series スラスト玉軸受
NMB(ミネベア)(19件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
SR6700D対応 点字テープカートリッジ
キングジム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷点字ラベルの作成には専用の点字テープカートリッジをお使いください。印字だけのラベルには、種類が豊富なPROテープカートリッジをお使いいただけます。用途SR6700D専用エコマーク認定認定テープ文字色黒エコマーク認定番号17 112 045
エホート 六角軸コニカルドリルチタン
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃先角度(°)90
防音排水管 耐火音ナインDV継手 チーズ
シーシーアイ¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷から7日以内出荷排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7



エムケーダクト T型ブンキ
マサル工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
L型BNC(オス)-BNC(メス)変換コネクタ
LINKMAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷L字型のBNCオス-BNCメスの変換コネクターです。形状ライトアングル形態【コネクター】BNC型プラグ⇔BNC型ジャック
マイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプ
コガネイ¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか当日出荷から10日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDTシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS430材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
作業台CSD100F・125F用フルセット手すりセット
アルインコ¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷折りたたみ式作業台CSD100F/125F用フルセット手すりセットです用途高所作業の安全確保に仕様手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能トラスコ品番818-4749適合機種CSD100F、CSD125F材質アルミ
筆ペン くれ竹万年毛筆 ピンクゴールド
呉竹¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ポリエステル毛材を使用した穂先で、まとまりが良く、トメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利なスペアーインキ式の本格派筆ぺんです。寸法(mm)137×12×0質量(g)9軸ピンクゴールド素材本体:アルミ/キャップ:PMMA/クリップ:黄銅/首軸:PP/ぺん先:Pes繰り返し・詰め替え対応
筆ペン 万年毛筆 ネイビー
呉竹¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷トメ・ハネ・ハライが美しい本格派万年毛筆ポリエステル毛材を使用した穂先で、まとまりが良く、トメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利なスペアーインキ式の本格派筆ぺんです。材質【本体】アルミ【キャップ】SBC【クリップ】黄銅【首軸】PP【ぺん先】Pes寸法(mm)137×12×0色ネイビータイプ水性顔料インキ内容スペアーインキ(水性顔料インキ・黒)1本付
万年毛筆
呉竹¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷穂先のまとまりが良くトメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利な本格派筆ぺんです。材質本体:アルミ/キャップ:PMMA/クリップ:黄銅/首軸:PP/ぺん先:Pes寸法(mm)137×12色ブラック質量(g)9インク水性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応
チップトップビット
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から3日以内出荷スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
防音排水管 耐火音ナインDV継手 異形チーズ
シーシーアイ¥6,198~税込¥6,818~1個翌日出荷から7日以内出荷排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
タイトカップ DT129-860M 860mL 50入 蓋無
北原産業¥3,398税込¥3,7381袋欠品中密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)860使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)129×122