カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • ドレン排出器(4)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「dt3000」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ CKDDT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズCKD
6,090税込6,699
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウルCKD
7,588税込8,347
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルクローズ形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スナップドレン CKDスナップドレンCKD(9件のレビュー)
7,580税込8,338
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルヘッド住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
コーティングDEXコート
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
エスロン VUツギテ DT 300×200 セキスイエスロン VUツギテ DT 300×200セキスイ
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6691材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)333×227最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-64
砥石 3000特集