カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • 建築金物(16)
  • 作業工具(14)
  • 制御機器(7)
  • 溶接用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt60」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴミはさみ TRUSCO

    ゴミはさみ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。
    幅(mm)24厚さ(mm)0.9材質スチール
  • デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツール

    デラックスパイプレンチ(鍛造)

    スーパーツール(12件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
  • チェーンデタッチャー KANA(片山チエン)

    チェーンデタッチャー

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
    種類チェーン用加工器具
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
  • スチームアイロン台 オーム電機

    スチームアイロン台

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    脚が折りたためるので省スペースに収納できます 折りたたみ式脚はストッパーがついて安心です 出し入れ可能なアイロン置台付き アルミコートの特徴…丈夫で長持ち(耐久性)、焦げにくい(耐熱性)、アイロン掛けがスピーディー(熱反射) 穴抜き加工の特徴…裏面に穴抜き加工をすることで通気性がよくなり、スチームがスムーズに抜け、余分な水分を残しません
    材質本体:ポリプロピレン、表面布:綿(アルミコート)、クッション材:ポリエステル、脚部:スチール(ポリウレタン樹脂塗装)、脚カバー:EVA・ポリエチレン樹脂、アイロン置台:スチール(クロムメッキ塗装)質量(g)約1540外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)600×185×365(アイロン置台使用時は幅約750)、脚をたたんだ時:(約)600×39×365
  • チップトップビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    チップトップビット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能
    用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
  • マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス カクタス

    マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス

    カクタス(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1組(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス軸径(Φmm)10ダイス幅(mm)40
  • 電話用端子盤 日東工業

    電話用端子盤

    日東工業
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 米国車用 メンテナンスフリーバッテリー アトラス(ATLAS)

    米国車用 メンテナンスフリーバッテリー

    アトラス(ATLAS)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。インジケータ内蔵でバッテリーの充電状態が一目で分かる。
    タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
  • DT-6000 ツユジ F CPタイル サンゲツ

    DT-6000 ツユジ F CPタイル

    サンゲツ
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    「露地(ろじ)」をテーマに、朝露にしっとりと濡れた日本庭園をイメージしました。深みのあるカラーとグラデーションが和の雰囲気を演出します。特殊な機械で織ることで繊細なテクスチャーを丁寧に表現しました。
    材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】ループ厚さ(mm)10機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5.5、L2.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230183
  • トルクドライバテスタ 東日製作所

    トルクドライバテスタ

    東日製作所
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbf・in等)、アジア輸出用にはメトリック(kgf・cm等)仕様の製作実績もあります。
    用途トルクドライバの校正、調整、修理。 小容量トルクレンチの校正、調整、修理。仕様【ゼロ調整】自動【合否判定上下限値登録】10使用温度範囲(℃)0~40差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信電源(AC V)100~240 ±10% 50/60Hz統計機能サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)トルク測定範囲(cN・m)【1目盛】0.005【最小~最大】2~60
  • ディンゼコネクター付パワーケーブル ダイヘン

    ディンゼコネクター付パワーケーブル

    ダイヘン
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
  • ディンゼコネクター付パワーケーブル ダイヘン

    ディンゼコネクター付パワーケーブル

    ダイヘン
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷
  • ディンゼコネクター付パワーケーブル ダイヘン

    ディンゼコネクター付パワーケーブル

    ダイヘン
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
  • ディンゼコネクター付パワーケーブル ダイヘン

    ディンゼコネクター付パワーケーブル

    ダイヘン
    64,980税込71,478
    1本
    4日以内出荷
  • ディンゼコネクター付パワーケーブル ダイヘン

    ディンゼコネクター付パワーケーブル

    ダイヘン
    79,980税込87,978
    1本
    4日以内出荷
  • ディンゼコネクター付パワーケーブル ダイヘン

    ディンゼコネクター付パワーケーブル

    ダイヘン
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
  • 薄型フィックスステージ 中央精機

    薄型フィックスステージ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせクランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
  • デジタルカウンタ DT-601CG ニデックドライブテクノロジー

    デジタルカウンタ DT-601CG

    ニデックドライブテクノロジー
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。 AC85~264Vのフリー電源。らさにDC12~24Vタイプも用意。 各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。 RoHS 指令対応
    仕様4桁入力デジタルスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社)

    RDT デジタルポジションインジケータ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
  • 高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす ホースドラム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす ホースドラム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    スタンダードやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
    用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。長さ(m)30
  • カウンタ ニデックドライブテクノロジー

    カウンタ

    ニデックドライブテクノロジー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様2相入力
  • 薄型VB XYステージ 中央精機

    薄型VB XYステージ

    中央精機
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
    移動ガイドV溝と鋼球材質鋼材クランプ板クランプ移動量(mm)±6.5表面処理黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応種類xyステージ
  • TDT型トルクドライバテスタ 東日製作所

    TDT型トルクドライバテスタ

    東日製作所
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。
    用途トルクドライバの校正、調整、修理。 小容量トルクレンチの校正、調整、修理。差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)電源(V)【AC】100~240 ±10% 50/60Hzデータ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)測定モードPEAK/RUN使用環境温度(℃)範囲:0~40リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)合否判定上下限値登録:10ゼロ調整範囲自動
  • デジタルトルクドライバテスタ 東日製作所

    デジタルトルクドライバテスタ

    東日製作所
    279,800税込307,780
    1台ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。 電源はAC100V~240V 。 日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。
    用途トルクドライバの校正、調整、修理。 小容量トルクレンチの校正、調整、修理。
  • DT X軸ステージ 40×60 中央精機

    DT X軸ステージ 40×60

    中央精機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.31感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT XYZ軸ステージ 40×60 中央精機

    DT XYZ軸ステージ 40×60

    中央精機
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT XZ軸ステージ 40×60 中央精機

    DT XZ軸ステージ 40×60

    中央精機
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT Z軸ステージ 40×60 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×60

    中央精機
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    51,980税込57,178
    1組
    20日以内出荷
  • DT X・Y軸ステージ 40×60 中央精機

    DT X・Y軸ステージ 40×60

    中央精機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.54感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT Z軸ステージ 40×60(両ハンドル) 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×60(両ハンドル)

    中央精機
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X軸ステージ 40×60(両ハンドル) 中央精機

    DT X軸ステージ 40×60(両ハンドル)

    中央精機
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.33感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT XZ軸ステージ 40×60(両ハンドル) 中央精機

    DT XZ軸ステージ 40×60(両ハンドル)

    中央精機
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT XYZ軸ステージ 40×60(両ハンドル) 中央精機

    DT XYZ軸ステージ 40×60(両ハンドル)

    中央精機
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT Z軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル) 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)

    中央精機
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • DT XZ軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル) 中央精機

    DT XZ軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)

    中央精機
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • DT X軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル) 中央精機

    DT X軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)

    中央精機
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.38感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • DT XYZ軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル) 中央精機

    DT XYZ軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)

    中央精機
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • DT XYZ軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル) 中央精機

    DT XYZ軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル)

    中央精機
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
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
"dt60" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷