カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- オフィス家具(78)
- メカニカル部品(73)
- 制御機器(55)
- 切削工具(30)
- 作業工具(20)
- バイク部品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 測定用品(11)
- 建築金物(11)
- 自動車純正部品(11)
- 自動車補修部品(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 安全保護具(8)
- 家電(8)
- 農業機械(8)
- 電気材料(6)
- 卓上消耗品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 住設機器(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(97)
- イトーキ(54)
- 椿本チエイン(53)
- イスカル(24)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- プラス[家具](13)
- サンゲツ(12)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- クボタ計装(8)
- DEWALT(デウォルト)(7)
- DBLTACT(7)
- GOAL(ゴール)(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- オーム電機(5)
- コクヨ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- iStorage(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dt7」の検索結果

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DT7C
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DT7A
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DT7B
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DT7C
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
マジックインキ極太
寺西化学(19件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ どんなものにもよく書ける 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。適合替え芯極太用/MSIN-GDタイプシングル線幅(mm)10×18インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,439税込¥1,5831個当日出荷脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。 業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。 忙しい朝など測定時間が短縮されます。 電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。 自動電源オフ機能搭載です。 専用ケース付きです。 汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。 予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。 より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。 (予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)仕様【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示)材質(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール質量(g)10測定方式予測方式・実測方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8電池LR41 1個使用検温部位脇下
テクノタッチデーター印(器具のみ・A型)
サンビー(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高級ステンレスを使用した本体は激しい使用にも耐え、汚れもきれいに拭き取れます。日付印面高低調整円板を使って、日付と文字の高さを統一できます。付属品日付カセット(TR-KS5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
LED電球T形60形全方向タイプ
オーム電機(8件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)6.8全長(mm)105質量(g)54外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当
アルミ製折りたたみ作業台
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。用途オフィス・店舗などの作業に。踏ざん踏面幅(mm)62材質アルミ合金天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
透明 DV 90°チーズ
セキスイ(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
DV継手 90°チーズ
エスロン¥749税込¥8241個当日出荷受口長さが短くテーパーも緩く設定されており、段差が生じません。用途建物内雑排水、汚れ排水、通気、雨水排水。VPパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
【名入れ】テクノタッチデーター印 7号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー
サンビー¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷表示文字数パタ-ン1 [1]7文字 [2]10文字 [3]10文字 [4]7文字 パターン2 [1]7文字 [2]10文字 [3]8文字 パターン3 [1]8文字 [2]10文字 [3]7文字 パターン4 [1]8文字 [2]8文字本体寸法(mm)30×27×127書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書パターン4印面サイズ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
エムケーダクト T型ブンキ
マサル工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
タイトカップ DT71-60 60mL 100入 蓋無
北原産業¥1,498税込¥1,6481袋当日出荷密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)60使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)71×36
LED電球T型 広配光60W相当
東芝¥1,798税込¥1,9781個当日出荷T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。電球の種類LED全光束(Lm)810口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)51入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
Max 13A DCDCコンバーター DT-712B
アルインコ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷無線機など、バックアップが要らない機器専用のコンバーターです。仕様【出力系統】ネジ式ターミナル:1系統(13A)/シガーライターソケット:1系統(3A)ワンタッチプッシュターミナル:-/背面端子:1系統(DC13.8V/1A)【接続機器の例】無線機: 出力35Wまでパワーブースター : 出力60Wまで質量(kg)約1.4出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC24出力電流(A)連続12、間欠13外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×65×195保護回路フの字特性自動電流制限式ヒューズ15A
ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用天板耐荷重(kg)150高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS430材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
角型ワイヤーバスケット
JOYCARGO¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷スタンダードな角型のワイヤーバスケットです。 通勤や通学用のシティサイクルはもちろん、ロードバイクにも最適です。材質スチール付属品取付金具高さ(mm)235~190質量(g)900表面処理PEコーティング下部寸法(mm)307×235上部寸法(mm)355×288
プラスチックダクト用 吊り金具
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷吊りボルトでプラスチックダクト本体を吊る金具です。 プラスチックダクトの開口部を塞ぎませんから、施工後の配線がラクです。材質ユニクロめっき
LED合図灯(ロングタイプ)
日本緑十字社¥3,098税込¥3,4081本当日出荷全長800mmは一般的な合図灯の約1.5倍の長さで、視認性は抜群です。長時間使用しても疲れにくい軽量タイプです。用途交通整理に。LED色赤長さ(mm)800付属品専用ストラップ×1本トラスコ品番147-9756材質/仕上本体:PVC グリップ:ABS樹脂質量(g)175連続使用時間(時間)約60(点灯時)モード切替速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯(ループ)使用電源単2乾電池×2本(別売)LED使用数(個)12日本緑十字社品番325010発光面(mm)30Φ×618
マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス
カクタス(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781組(2個)翌日出荷から8日以内出荷用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス軸径(Φmm)10ダイス幅(mm)40
タフケース バルク
DEWALT(デウォルト)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷「タフケース」各種の内部に自由なレイアウトで脱着して使える小型ケースです。用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。付属品バルクタフケース(小)×2材質プラスチック寸法(mm)174×81×26質量(kg)約0.08
LED電球 T形 E26 7W
オーム電機¥929税込¥1,0221個当日出荷消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:126.7ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応消費電力(W)7エネルギー消費効率(Lm/W)126.7口金E26光色電球色定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)900全長(mm)94質量(g)50定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83定格入力電流(mA)130
タフケース用ビットバート仕切りセット
DEWALT¥939税込¥1,0331個当日出荷セット内容ビットセットビットバー:H25mmビットバー×3(ビット7個収納可能)、H17mmビットバーx 3(ビット7個収納可能)、仕切り:タフケース大サイズ用仕切り x 4
TSTAKキャディボックス
DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アクセサリーの整理整頓に。TSTAKに連結可能・タフケース収納可能。タフケースを安全に収納するキャディボックス。TSTAKにもスタッキング可能。現場での持ち運びも楽。電動工具ビットなど小物類の整理整頓や運搬に。タフケース(小)5個とバルクケース4個の収納スロット搭載。タフケース(大)に連結可能(タフケースをキャディボックスの上に置く場合)。ツールボックス「TSTAK2.0」シリーズに連結可能。(DWST83343-1、DWST83344-1は連結不可)。片手で持ち運び易いキャリーハンドル。質量(kg)1.33色ブラック寸法L(mm)120寸法D(mm)310寸法W(mm)437
...