カテゴリ

  • メカニカル部品(57)
  • 制御機器(30)
  • 切削工具(28)
  • 作業工具(18)
  • バイク部品(14)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 建築金物(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 安全保護具(8)
  • 農業機械(8)
  • 家電(7)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み

「dt7」の検索結果

関連キーワード
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックインキ極太 寺西化学

    マジックインキ極太

    寺西化学(19件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ どんなものにもよく書ける 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。
    適合替え芯極太用/MSIN-GDタイプシングル線幅(mm)10×18インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • 【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 アイリスオーヤマ

    【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,439税込1,583
    1個
    当日出荷
    脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。 業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。 忙しい朝など測定時間が短縮されます。 電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。 自動電源オフ機能搭載です。 専用ケース付きです。 汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。 予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。 より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。 (予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)
    仕様【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示)材質(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール質量(g)10測定方式予測方式・実測方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8電池LR41 1個使用検温部位脇下
  • テクノタッチデーター印(器具のみ・A型) サンビー

    テクノタッチデーター印(器具のみ・A型)

    サンビー(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高級ステンレスを使用した本体は激しい使用にも耐え、汚れもきれいに拭き取れます。日付印面高低調整円板を使って、日付と文字の高さを統一できます。
    付属品日付カセット(TR-KS5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • ペーパートレー DT-7 大黒工業

    ペーパートレー DT-7

    大黒工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(50枚)
    当日出荷
    入数(枚)50サイズ(mm)127×183×H28
  • LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形60形全方向タイプ

    オーム電機(8件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)6.8全長(mm)105質量(g)54外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当
  • ダクト(エルボ) ネグロス電工

    ダクト(エルボ)

    ネグロス電工
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO

    アルミ製折りたたみ作業台

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
    用途オフィス・店舗などの作業に。踏ざん踏面幅(mm)62材質アルミ合金天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
  • ダクト(蓋) ネグロス電工

    ダクト(蓋)

    ネグロス電工
    459税込505
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 透明 DV 90°チーズ セキスイ

    透明 DV 90°チーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • DV継手 90°チーズ エスロン

    DV継手 90°チーズ

    エスロン
    749税込824
    1個
    当日出荷
    受口長さが短くテーパーも緩く設定されており、段差が生じません。
    用途建物内雑排水、汚れ排水、通気、雨水排水。VPパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
  • エムケーダクト T型ブンキ マサル工業

    エムケーダクト T型ブンキ

    マサル工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。
    用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球T型 広配光60W相当 東芝

    LED電球T型 広配光60W相当

    東芝
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    電球の種類LED全光束(Lm)810口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)51入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • Max 13A DCDCコンバーター DT-712B アルインコ

    Max 13A DCDCコンバーター DT-712B

    アルインコ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    無線機など、バックアップが要らない機器専用のコンバーターです。
    仕様【出力系統】ネジ式ターミナル:1系統(13A)/シガーライターソケット:1系統(3A)ワンタッチプッシュターミナル:-/背面端子:1系統(DC13.8V/1A)【接続機器の例】無線機: 出力35Wまでパワーブースター : 出力60Wまで質量(kg)約1.4出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC24出力電流(A)連続12、間欠13外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×65×195保護回路フの字特性自動電流制限式ヒューズ15A
  • 角型ワイヤーバスケット JOYCARGO

    角型ワイヤーバスケット

    JOYCARGO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    スタンダードな角型のワイヤーバスケットです。 通勤や通学用のシティサイクルはもちろん、ロードバイクにも最適です。
    材質スチール付属品取付金具高さ(mm)235~190質量(g)900表面処理PEコーティング下部寸法(mm)307×235上部寸法(mm)355×288
  • LED合図灯(ロングタイプ) 日本緑十字社

    LED合図灯(ロングタイプ)

    日本緑十字社
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    全長800mmは一般的な合図灯の約1.5倍の長さで、視認性は抜群です。長時間使用しても疲れにくい軽量タイプです。
    用途交通整理に。LED色長さ(mm)800付属品専用ストラップ×1本トラスコ品番147-9756材質/仕上本体:PVC グリップ:ABS樹脂質量(g)175連続使用時間(時間)約60(点灯時)モード切替速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯(ループ)使用電源単2乾電池×2本(別売)LED使用数(個)12日本緑十字社品番325010発光面(mm)30Φ×618
  • 電話用端子盤 日東工業

    電話用端子盤

    日東工業
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • テーパーピンドリル(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)

    テーパーピンドリル(テーパーシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    1/50テーパー、テーパーシャンク
    用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス
  • マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス カクタス

    マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス

    カクタス(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1組(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス軸径(Φmm)10ダイス幅(mm)40
  • タフケース 小 DEWALT(デウォルト)

    タフケース 小

    DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    腰袋などにも収まるコンパクトサイズながら、フタ部にもアクセサリーを装着でき収納力が高いです。
    用途大小28本分のビット収納に対応するビットバーセット。付属品バルクタフケース(小)×1、ビットバー×4材質プラスチック寸法(mm)154×124×49質量(kg)約0.21サイズ
  • タフケース デバイダ-付 DEWALT(デウォルト)

    タフケース デバイダ-付

    DEWALT(デウォルト)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    TSTAKシリーズ。
    用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。材質プラスチック
  • タフケース バルク DEWALT(デウォルト)

    タフケース バルク

    DEWALT(デウォルト)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    「タフケース」各種の内部に自由なレイアウトで脱着して使える小型ケースです。
    用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。付属品バルクタフケース(小)×2材質プラスチック寸法(mm)174×81×26質量(kg)約0.08
  • タンデムマスターシリンダASSY ミヤコ自動車

    タンデムマスターシリンダASSY

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
  • LED電球 T形 E26 7W オーム電機

    LED電球 T形 E26 7W

    オーム電機
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:126.7ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
    消費電力(W)7エネルギー消費効率(Lm/W)126.7口金E26光色電球色定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)900全長(mm)94質量(g)50定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83定格入力電流(mA)130
  • ディスクダンパー 不二ラテックス

    ディスクダンパー

    不二ラテックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • TSTAKキャディボックス DEWALT(デウォルト)

    TSTAKキャディボックス

    DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アクセサリーの整理整頓に。TSTAKに連結可能・タフケース収納可能。タフケースを安全に収納するキャディボックス。TSTAKにもスタッキング可能。現場での持ち運びも楽。電動工具ビットなど小物類の整理整頓や運搬に。タフケース(小)5個とバルクケース4個の収納スロット搭載。タフケース(大)に連結可能(タフケースをキャディボックスの上に置く場合)。ツールボックス「TSTAK2.0」シリーズに連結可能。(DWST83343-1、DWST83344-1は連結不可)。片手で持ち運び易いキャリーハンドル。
    質量(kg)1.33ブラック寸法L(mm)120寸法D(mm)310寸法W(mm)437
  • タフケース 中 DEWALT(デウォルト)

    タフケース 中

    DEWALT(デウォルト)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    収納するビットなどのサイズに合わせて自由にレイアウト可能。壁掛け収納にも便利なフック付き。
    用途大小28本分のビット収納に対応するビットバーセット。付属品バルクタフケース(小)×1 、ビットバー×4、仕切り(大)×1 、仕切り(小)×6材質プラスチック寸法(mm)265×186×47質量(kg)約0.45サイズ
  • LED電球 OSRAM(オスラム)

    LED電球

    OSRAM(オスラム)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉器具にも対応
    用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適全長(mm)114電圧(V)100-200定格電圧(V)100~240口金E26定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球LED寿命(時間)15000直径(mm)41電球の種類LED再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 温度センサーボード 共立プロダクツ

    温度センサーボード

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    本モジュールは16ビットのI2C温度センサーIC「ADT7410」を搭載。動作電圧は2.7V~5.5Vの動作を保証。(3.3V動作時平均電源電流標準で210μA)測定温度範囲は-55℃~+150℃。デバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備え、シャットダウン時の電流は標準で2μAです。
    種類工作キットインターフェースI2C温度センサーADT7410確度(℃)-40~+105±0.5(VDD:2.7-3.6V)変換時間(ms)240消費電流(mA)Max0.25(VDD:3.3V)基板寸法(mm)W16×D10.5(M3用取付穴付)測定範囲(℃)-55 ~ +150動作電圧2.7-5.5V付属品基板用リード8本分解能(A/D)13/16Bit
  • LED電球 T形 アイリスオーヤマ

    LED電球 T形

    アイリスオーヤマ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダウンライトなどの横方向取り付け器具に最適。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 断熱材施工器具・密閉形器具にご使用可能です。 光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と、温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
  • デジトルク/電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    デジトルク/電動タイヤレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。 両回転方向の締付けトルクを測定できます。 トルク負荷方向左右回転可能 測定機能付 トレーサビリティ体系図付
    精度(%)±4使用電池単4アルカリ乾電池×4本使用温湿度範囲0~40度 80%RH以下(結露しないこと)最小表示値2連続使用回数2100
  • DT-7900 ディスカバー・グラス/DT-7910 ディスカバー・ミックス /DT-7920 ディスカバー・ストーン CPタイル サンゲツ

    DT-7900 ディスカバー・グラス/DT-7910 ディスカバー・ミックス /DT-7920 ディスカバー・ストーン CPタイル

    サンゲツ
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    「芝」と「石」をモチーフにデザインした商品です。組み合わせてもお使いいただけるよう芝と石をミックスした柄も展開しています。「MIX」を取り入れることでゆるやかにエリアを分けることも可能です。
    材質リサイクルPVC+ガラス不織布形状【パイル】ループ厚さ(mm)8.5機能防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H6、L3.5材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210199
  • DT-7250 コールオブバード CPタイル サンゲツ

    DT-7250 コールオブバード CPタイル

    サンゲツ
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    「VOICE O F T REE(ボイスオブツリー)」との組み合わせが可能。木漏れ日の中に鳥のさえずりが聞こえてくるような、優美なカラーリングと織が特徴のデザインです。
    材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット&ループ厚さ(mm)9.2機能防炎/制電/SH/中歩行/CRI縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H6.5、L3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2180191
  • タフケース シック 中 DEWALT(デウォルト)

    タフケース シック 中

    DEWALT(デウォルト)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    TSTAKシリーズ。
    用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。付属品バルクタフケース(小)×2、ビットバー×6材質プラスチック寸法(mm)264×180×54質量(kg)約0.54
  • LED電球一般電球形 東芝ライテック

    LED電球一般電球形

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)配光角度(°)300
  • 金具 テクノプラン

    金具

    テクノプラン
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • DT-7600 アースパレットプランク・ベース F/ DT-7610 カラー F CPタイル サンゲツ

    DT-7600 アースパレットプランク・ベース F/ DT-7610 カラー F CPタイル

    サンゲツ
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    「BASE(ベース)」と「COLOR(カラー)」の配色を組み合わせてもお使いいただけます。華やかながら馴染みの良いカラーがオフィスや商業施設などさまざまな空間にマッチします。
    材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】ループ厚さ(mm)8.2機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)250横(mm)1000パイル長(mm)H5.5、L3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
  • DT-7050 スレートジョイント CPタイル サンゲツ

    DT-7050 スレートジョイント CPタイル

    サンゲツ
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    石畳をイメージし、デザインの一部に目地を取り入れたユニークなデザインです。単色での使用はもちろん、3配色を組み合わせて使うことで、空間により奥行きを生み出せます。
    材質リサイクルPVC+ガラス不織布形状【パイル】ループ厚さ(mm)8.5機能防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H6、L3.5材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210198
  • 折りたたみ式 ダイニングテーブル チェア セット ダイニングセット バタフライテーブル 【 4人掛け 】 萩原

    折りたたみ式 ダイニングテーブル チェア セット ダイニングセット バタフライテーブル 【 4人掛け 】

    萩原
    32,980税込36,278
    1台(1台)
    翌々日出荷
    コンパクトに収納できる、折りたたみ式ダイニングセット。幅は35.5cm、87.5cm、140cmの3サイズに調節が可能!片側だけ広げたり、両側を折り畳んだり、人数や用途に合わせて自由にお使いいただけます。来客の多い方やスペースを広く活用したい方におすすめです!。テーブル。
    用途ダイニングセットとして。材質【天板】プリント化粧繊維板(UV転写)【構造部材】ラバーウッドナチュラル備考〇組立式(テーブルのみ)〇テーブル:キャスター付〇天板・チェアー:折りたたみ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テーブル】35.5/87.5/140×80×74【チェア】45×51.5×70(座面高:43)
  • 5.5x75mm [-]ドライバー(ステンレス製) エスコ

    5.5x75mm [-]ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DT-75種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 500mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・丸形/6本) エスコ

    500mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・丸形/6本)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DT-71