カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み

「dtc-4dg」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル濁色度計 共立理化学研究所

    デジタル濁色度計

    共立理化学研究所
    ¥145,980税込¥160,578
    1台
    当日出荷
    手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
    用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度)TGK品番211-80-59-32型式DTC-4DG質量(g)約220電源単4アルカリ乾電池3個測定項目水本体寸法(mm)68×145×48H測定方式透過光測定法表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度)検水量10mL測定波長860nm(濁度)、390nm(色度)データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能水温(℃)5~30(結露状態を除く)
  • 【レンタル】デジタル濁色度計 共立理化学研究所

    【レンタル】デジタル濁色度計

    共立理化学研究所
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セットほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。セルと本体の一体型で、容易に測定できます。最大25件までのデータ保存機能付きです。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。
    電源単4アルカリ乾電池×3本測定方式透過光測定法測定波長濁度/860nm、色度/390nm