カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)

「dtc-22」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 1.3A DTC-22シリーズ ULVAC(アルバック)【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 1.3A DTC-22シリーズULVAC(アルバック)
1,498税込1,648
1台
翌日出荷から4日以内出荷
接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプULVAC(アルバック)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。
用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番398-1550幅(mm)142質量(kg)7.3高さ(mm)202奥行(mm)288.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキットULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1式
当日出荷から9日以内出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
2連検知管接続ゴム管 ガステック2連検知管接続ゴム管ガステック
599税込659
1袋(20個)
10日以内出荷
2連検知管の予備として
アズワン品番61-0102-25
大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) アースブロー大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)アースブロー
539,800税込593,780
1台
7日以内出荷
気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))トラスコ品番246-0191材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1120質量(kg)50高さ(mm)911奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
大型気化式冷風機 移動式ダクトクーラー アースブロー大型気化式冷風機 移動式ダクトクーラーアースブロー
899,000税込988,900
1台
7日以内出荷
気化熱を利用した冷風機です。 風の到達距離30m以上を可能とする大型大風量タイプです。 場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))付属品キャスター付架台トラスコ品番246-0189材質本体外装:PE+鋼鈑、冷却フィルター:特殊バージンパルプ、ダクト:プラスチック幅(mm)1120質量(kg)90高さ(mm)1845奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ(組込型) ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ(組込型)ULVAC(アルバック)
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応した、ドライ真空ポンプのケミカルタイプ 自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計 大気圧からの作動が可能 シンプル構造で、メンテナンスが容易
質量(kg)7電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)0.001排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24全負荷電流(A)50Hz/5.1、60Hz/6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)124×242×184使用電動機単相、100V、400W、4P、コンデンサ運転吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm (G 1/4)吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm (G 1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
カーテン付移動台 キャニオンカーテン付移動台キャニオン
249,800税込274,780
1個
15日以内出荷
乾燥・保管・搬送が1台で。
仕様サイズ(呼寸)mm:D460×W760×H890、カーテン:オレフィン系ポリエチレン材質天板・水受けトレー・中棚(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)キャスターΦ100ナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山)アズワン品番61-3807-08耐荷重(g)約200K/台(均等静止荷重)
成形真空デシケーター 360×390×385mm アズワン成形真空デシケーター 360×390×385mmアズワン
99,600税込109,560
1個
当日出荷
ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。
材質ポリカーボネート付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚耐荷重(kg)本体/約50、棚板部/約5容量(L)最大32内寸法(mm)308×310×308外寸法(mm)360×390×385許容真空度(Pa)約133(1Torr)質量(kg)約13棚段数(段)5仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22アズワン品番1-5811-11
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
67,900税込74,690
1個
当日出荷
ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適しています。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3許容真空度(Pa)約133
防振ゴム ULVAC(アルバック)防振ゴムULVAC(アルバック)
1,598税込1,758
1式
当日出荷
組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
イヤホンマイク SMC-32 ケンウッド KENWOOD TCP-223/TCP-233W等用トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODイヤホンマイク SMC-32 ケンウッド KENWOOD TCP-223/TCP-233W等用トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ケンウッド製の小型スピーカーマイクロホンで、対応の特定小電力トランシーバー用です。360度回転クリップと2.5mmモノラルイヤホンジャックを備え、携帯性と利便性に優れています。対応機種はUBZシリーズ(UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20など)やTCPシリーズ(TCP-U80、TCP-U90F)などケンウッド製2ピンL型プラグ対応機です。
アクリル小型真空容器 校正証明書付 アズワンアクリル小型真空容器 校正証明書付アズワン
64,200税込70,620
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)許容真空度(Pa)1Torr(約133)校正証明書一般校正
真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付アズワン
101,200税込111,320
1個
9日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20Dアズワン品番1-070-01-57校正証明書一般校正(中国語)
アクリル小型真空容器 英語版校正証明書付 アズワンアクリル小型真空容器 英語版校正証明書付アズワン
66,700税込73,370
1個
9日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付アズワン
101,200税込111,320
1個
9日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20Dアズワン品番1-070-01-56校正証明書一般校正(英語)
アクリル小型真空容器 中国語版校正証明書付 アズワンアクリル小型真空容器 中国語版校正証明書付アズワン
66,700税込73,370
1個
9日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付アズワン
208,500税込229,350
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SAアズワン品番1-067-01-56校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 校正証明書付アズワン
206,000税込226,600
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)23容量(L)30外寸(mm)310×333×520内寸(mm)260×280×410棚段数4段(棚間隔:85mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-067-01-20棚板寸法(mm)257×257×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付アズワン
113,200税込124,520
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付アズワン
113,200税込124,520
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SAアズワン品番1-068-01-56校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 校正証明書付アズワン
110,700税込121,770
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)11容量(L)12外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く)内寸(mm)260×180×260棚段数2段(棚板間隔:100mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-068-01-20棚板寸法(mm)257×171×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)校正証明書一般校正
真空デシケーター 校正証明書付 アズワン真空デシケーター 校正証明書付アズワン
99,600税込109,560
1個
10日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D付属品校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)材質本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)10容量(L)7外寸(mm)300×300×170内寸(mm)260×260×100アズワン品番1-070-01-20許容真空度(kPa)1Torr(約133)校正証明書一般校正
真空包装機_卓上型_特殊型_SV-150 TOSEI真空包装機_卓上型_特殊型_SV-150TOSEI
1,259,100税込1,385,010
1台
31日以内出荷
実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。実験や研究開発・商品開発のパック作業に。仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC)質量(kg)19.5容量(L)【チャンバー】2.5電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz)接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317機能【ガス封入装置】-内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz消費電力(kW)0.6寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150有効寸法(mm)【シール】フラット140電動機(kW)0.05