カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dtgn」の検索結果

ホルダ DTGN
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷適合チップ正三角形60°寸法b(mm)25寸法h(mm)25切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムクランプオン内径(Rクランプ)
ポリゴンテーパシャンク DTGN (外径加工)
京セラ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷適合チップTNUA1604...・TNUG1604...・TNUM1604...コーナーR(mm)0.8切刃傾き角λ(°)-6横すくい角(°)-6
旋削 ISO標準ホルダ― DTGNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。トラスコ品番434-5904寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
外径用ホルダ DTGNR/L
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正三角形60°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムワン・ダブル式
芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王"
THECUT¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷チップの性能を最大限活かせます 端面のへそ残りの解消 各メーカーのチップに対応出来ます 特殊対応により、溝入れ・突っ切りタイプも製作可 特殊クランプによりチップを確実に保持 チップの寿命UP形状ひし形55°勝手右勝手チップ逃げ角(°)0クランプシステム二重クランプ
CAPTO ISOツールホルダー
ワルター¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。 切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。 リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。