カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「dti4」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内径溝入れ、旋削加工用インサート DTI タンガロイ

    内径溝入れ、旋削加工用インサート DTI

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    内径溝入れ、旋削加工用第一選択インサートです。
    用途内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DTI タンガロイ

    チップ DTI

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH7025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DTI タンガロイ

    チップ DTI

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷から46日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • DTK インサート イハラサイエンス

    DTK インサート

    イハラサイエンス
    439税込483
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 溝入れ突切り用チップ DTI タンガロイ

    溝入れ突切り用チップ DTI

    タンガロイ
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH7025RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) 沖電線

    エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)

    沖電線
    43,980税込48,378
    1本(300m)
    5日以内出荷
    『4対DTI-C5e350ケーブル』のシース材(PVC)にマイクロカプセル入り防鼠剤を練り込み、鼠に対して臭いと味で忌避効果を発揮します。 10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル、レストラン・商店・倉庫等において鼠の食害による断線・破損からネットワークを守ります。 シース表面に保護層を設け、直接ケーブルに触れた際の刺激を低減させています。RoHS規制に適合しております。
    規格CAT5ケーブル長(m)300構造単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスワゴン サカエ

    ボックスワゴン

    サカエ
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷
    棚板は傾斜になっているので収納物の出し入れ簡単。
    均等耐荷重(kg)200色(本体)アイボリー支柱Φ25.4mmスチールナット
  • エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) 沖電線

    エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)

    沖電線
    33,980税込37,378
    1本(300m)
    5日以内出荷
    ギガビット・イーサネット(1000BASE-T)対応ケーブルです。 多重漏話減衰量(パワーサムNEXT)を抑えた構造になっています。 エンハンスト・カテゴリ5規格に適合しております。 可とう性に優れています。 RoHS規制に適合しております。
    用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル規格CAT5構造単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) 沖電線

    エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)

    沖電線
    33,980税込37,378
    1本(100m)
    5日以内出荷
    屋外・配管に対応したPEラミネートシースです。接地線入りです。 外被を剥くことによりRJ45プラグ付けが可能な二重シース構造です。 RoHS規制に適合しております。
    用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル規格CAT5ケーブル長(m)100構造単線RoHS指令(10物質対応)対応