1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合 長さ(mm)127 幅(mm)75 グレー 高さ(mm)17 質量(g)4 タイプ自動車用コネクタ 極数4 シリーズDTM 耐電圧1500V ac 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)PA GF 行数2 動作温度(℃)-55~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1個
329 税込362
欠品中

関連キーワード
関連カテゴリ