カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「dtn-30」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DVDトールケース サンワサプライ
    ブラック
    クリア
    ホワイト

    DVDトールケース

    サンワサプライ
    ¥829税込¥912
    1セット(3枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示 テクロック

    ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示

    テクロック
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    質量(g)54タイプ標準型戻り誤差0.2目盛指示誤差±0.5目盛
  • ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式 テクロック

    ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式

    テクロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
    質量(g)56タイプ置針式戻り誤差0.2目盛指示誤差±0.5目盛
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1