カテゴリ
- 制御機器(115)
- 切削工具(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 作業工具(17)
- オフィス家具(16)
- 物流用品(12)
- メカニカル部品(12)
- 測定用品(11)
- 事務用品(9)
- 安全標識(7)
- 建築金物(7)
- 自動車補修部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 安全保護具(4)
- 溶接用品(3)
- 住設機器(3)
- 医療(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業(44)
- TRACO POWER(32)
- CKD(20)
- 住友電工ハードメタル(13)
- クボタ計装(10)
- ナカバヤシ(9)
- アルインコ(7)
- エスコ(7)
- 三ツ星ベルト(7)
- TOKIO(藤沢工業)(7)
- 日本ハートビル工業(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- DEUTSCH(6)
- Murata Power Solutions(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- トップ工業(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- をくだ屋技研(4)
- 東洋技研(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dt-15」の検索結果

Deutsch 基板接続用ヘッダ DT15シリーズ ストレート
DEUTSCH¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 ~ +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合シリーズDT15端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1.5acボディ向きストレートコンタクトめっきニッケル
DDT Series スラスト玉軸受
NMB(ミネベア)(27件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼材質(保持器)真鍮JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
特殊ネジ用ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥999税込¥1,099特価1本当日出荷特殊形状のねじなどに使用できます。用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー先端内径(mm)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
DDT-DSG Series スラスト玉軸受
NMB(ミネベア)(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
エムケーダクト T型ブンキ
マサル工業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
取替TKレバー シリンダー錠
GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能シリンダー錠(個室用等)適合扉厚(mm)26~42
ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥85,980~税込¥94,578~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用天板耐荷重(kg)150高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS430材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から8日以内出荷軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。商品構成単品
チップトップビット(コンクリートドリル)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク。 ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ センターポイントにより位置決め性能向上。 真円に近い穴あけが可能。用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業。被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル
15mm 六角軸サークルポンチ
エスコ¥1,230税込¥1,3531本当日出荷用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)15全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)タイプステンレス防虫網付
マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス
カクタス(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781組(2個)翌日出荷から8日以内出荷用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス軸径(Φmm)10ダイス幅(mm)40
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
Toyogiken 電磁接触器 DTシリーズ
東洋技研¥55税込¥611個7日以内出荷取付方式DIN Rail Mount極数10シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプScrewコンタクト定格電流(A)15コンタクト定格電圧(V)660ac/dc
ウエットワイパー 中薄手 レーヨンメッシュ 150×300mm 12個/箱
橋本クロス¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷従来使用されている除菌用アルコール等を注入してウエットワイパーとして使用できます。用途食品・弁当工場、スーパーのバックヤード材質レーヨン、ポリエステルトラスコ品番809-6099質量(kg)5.7シートサイズ(mm)150×300
ダイヤホイール トルネード
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚3日以内出荷切れ味・耐久性ともにトップクラスです。硬質コンクリート、石材など硬い材料の切断に最適です。用途硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材などの切断に。チップ幅(mm)9適合被削材種硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材など