カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 安全用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)

「du-300」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDレコーダーユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    SDレコーダーユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    自動案内放送が出来るSDレコーダーユニットです。防滴スーパーワイヤレスメガホンTWBシリーズへの組み込みが可能です。 SDカードを使ってMP3方式で録音・再生が可能です。 SDHCに対応、32GBまでの大容量SDカードの使用が可能です。 インターバル再生が可能です。再生する曲や音声の間の無音時間を0~30秒の7段階から任意に調整可能です。 サウンドリピーター機能搭載。SDカード内の任意または全てのファイル(音声や曲)を繰り返し再生可能です。 TWBシリーズ本体のSD操作ボタン1つで再生・停止が出来るので、操作が簡単です。 簡単録音機能搭載。SD操作ボタンを押しながらTWBシリーズ本体の電源をONにすることで録音が可能です。
    仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps、録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)寸法(mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)質量(g)130使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)RoHS指令(10物質対応)対応音声圧縮方式MP3対応SDカードSDA準拠SDカード・SDHCカード(16MB~32GB)
  • LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット 三菱電機

    LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1組
    当日出荷
    ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
    材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵質量(kg)1.1電流(A)200V時:0.173定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5色温度(K)5000~3000光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当調光率(%)5~100(信号制御エコロジー商品省エネ
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(300g)
    5日以内出荷
    オペル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーオペルコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ドラム缶運搬車用 車輪 モノタロウ

    ドラム缶運搬車用 車輪

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(2個)
    当日出荷
    MonotaROドラム缶運搬車の専用車輪になります。
    仕様MonotaROドラム缶運搬車DU-300用車輪直径(Φmm)250
  • 電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機

    電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
  • 機械的インタロックユニット 三菱電機

    機械的インタロックユニット

    三菱電機
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
  • ワイヤレス受信機 300MHz ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレス受信機 300MHz

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    6日以内出荷
    4チャンネル対応。300MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-3200A(別売)を最大4台組込んで使用するワイヤレス受信機です。出力はレベル切り換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター、チューナーユニット別売
    質量(kg)約3.1消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×274周波数特性50Hz~15kHz使用電源(V)AC100(50/60Hz)受信周波数300MHz帯アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V×4
  • LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機

    LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス

    三菱電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1組
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
    仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形300MHzワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形300MHzワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
    質量(kg)9.7消費電力(W)30W(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
  • 防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
    質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
  • 新セキュリティ対応 ETC2.0車載器 三菱電機

    新セキュリティ対応 ETC2.0車載器

    三菱電機
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    9日以内出荷
    信号機の情報を表示し、安全かつ円滑な走行をサポート。赤信号残時間表示。交差点で赤信号待ちの状態から青信号に変わるまでの残り時間をNR-MZ300PREMI/NR-MZ200シリーズの地図画面左下にゲージで表示します。車種に応じて選べる2種類のアンテナ。ヘッドアップディスプレイとの連携で、より安心・安全!。NR-MZ300PREMI/NR-MZ200シリーズオプション品のヘッドアップディスプレイ「DU-200HU」と組み合わせて使用すれば、最小限の視線移動で情報確認が可能になり、より安全なドライブをサポートします。
    寸法(mm)【本体】113×70×15【アンテナ】30.5×79
  • ブラインドリベツト BIGM(丸山製作所)

    ブラインドリベツト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格1661-0631部品名称ブラインドリベツト図解NoSSA-V600C 薬剤タンク部品_No.19、BSM-1550L-22AUBK 薬剤タンク部品_No.16、MRS60-300BSLT ヤクエキタンク部品_No.10、SSA-α1003MA-1 薬剤タンク部品_No.19、SSA-V600C-1 薬剤タンク部品_No.19、MRS60-300BST 電装品部品_No.20、SSA-α1003-1 薬剤タンク部品_No.19、BSM-1350L-18DU 薬剤タンク部品_No.16、BSM-1350L-18AUBK 薬剤タンク部品_No.16、BSM-1550L-22DU 薬剤タンク部品_No.16、MRS60-300-3 ヤクエキタンク部品_No.10、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.11、SSW-400CM-2 薬剤タンク部品_No.14、BSA-400 薬剤タンク 座席部品_No.8、MRS60-300BST 薬液タンク部品_No.10、BSM-1550L-22DUBK 薬剤タンク部品_No.16、SSW-400CM-3 薬剤タンク部品_No.14、SSA-α603-1 薬剤タンク部品_No.19、MRS60-302 ヤクエキタンク部品_No.11、BSM-1350L-18DUBK 薬剤タンク部品_No.16、SSA-α603MA-1 薬剤タンク部品_No.19、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.11、MRS60-300クミタテ 薬液タンク部品_No.10、BSM-1350L-18AU 薬剤タンク部品_No.16、BSM-1550L-22AU 薬剤タンク部品_No.16、CGD-610NR 薬剤タンク部品_No.7
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥270税込¥297
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X16-8.8T2キユウ部品名称6カクボルト図解NoBSM-1550L-22DUBK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.49、BSM-1350L-18AU センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.49、BSD-5010LTP 第1段ブーム 左部品_No.28、MHL250 1996年 操作関係部品_No.49、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム部品_No.31、BSD-5010LT 第1段ブーム 右部品_No.28、MHL250 1996年 ブーム、運転台関係部品_No.58、BSM-1550L-22DU センタブーム 開閉シリンダ部品_No.49、MRS60-300BST マスト1部品_No.18、BSD-6010LT 第1段ブーム 左部品_No.28、BSM-1550L-22AU センタブーム 開閉シリンダ部品_No.49、BSM-1550L-22AUBK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.49、MHL250 1996年 ブーム、運転台関係部品_No.80、MS511R2-M 電磁クラッチ部品_No.20、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 右 BSA-3000C-W部品_No.8など
  • ヘイコウキー BIGM(丸山製作所)

    ヘイコウキー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    8日以内出荷
    規格10X8X48カタマル部品名称ヘイコウキー図解NoBSM-1110L 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.5、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機2 増速機部品_No.5、BSD-6010LT 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.5、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.20、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機2 増速機部品_No.5、BSM-1350L-18AUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機2 減速機部品_No.6、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.5、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.5、BSD-6010LTP 動力噴霧機-2 (増速機)部品_No.5、BSD-6020LTP-W 動力噴霧機-2 (倍速機)部品_No.5、BSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.5、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機2 増速機部品_No.5、BSM-1510L 動力噴霧機2 増速機部品_No.5など
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥269税込¥296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X20アプセツト部品名称6カクボルト(+)SW図解NoMB369U-DX 本体部品_No.48、MB2400M TM24 本体部品_No.34、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.33、MB3230DU 本体部品_No.38、MS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.23、MB2304MG 本体部品_No.2、MRS60-300-4 エンジン、デンドウブ部品_No.29、MBS2402-1 本体部品_No.32、HBC254H 本体部品_No.2、MRS60-300BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.29、OS23KG 本体部品_No.25、MRS60-300BST エンジン、伝導部部品_No.29、グリーンクロス2A 本体部品_No.28、MBS327T 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.30、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.32、MB2303MG 本体部品_No.2、MB2013MG 本体部品_No.2、MB2603MU 本体部品_No.36、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.32など
  • 直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-Nシリーズ 三菱電機

    直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-Nシリーズ

    三菱電機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-2xNシリーズ 三菱電機

    直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-2xNシリーズ

    三菱電機
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA