SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形300MHzワイヤレスアンプ
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。
SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。
SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。
コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。
ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。
ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
- 質量(kg)
- 9.7
- 消費電力(W)
- 30W(電気用品安全法)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 238×548×365
- 定格出力
- AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)
- 周波数特性
- 50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)
- モード切替
- 4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)
- 使用電源
- AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)
- スピーカー
- 【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
- 内容量
- 1台
関連資料:(1.54MB)
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
カテゴリ





















