カテゴリ

  • 制御機器(2,404)
  • パソコン/周辺機器(1,704)
  • 自動車補修部品(1,445)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,056)
  • オフィス家具(318)
  • 空調・照明・電設資材(295)
  • 油圧機器・油圧ホース(265)
  • メカニカル部品(207)
  • 電気材料(194)
  • 農業機械(176)
  • 安全標識(137)
  • バイク純正部品(85)
  • 作業工具(76)
  • 測定用品(64)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 建築金物(51)
  • 物流用品(50)
  • 住設機器(49)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 卓上消耗品(36)
  • 医療(35)
  • 事務用品(35)
  • 作業服(30)
  • 安全用品(28)
  • 食品・飲料(26)
  • 機構部品(24)
  • バイク部品(22)
  • バッテリー・電装(20)
  • 家電(20)
  • 切削工具(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 厨房用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 手袋(16)
  • 救急・衛生(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 防犯用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 日用品(11)
  • 防災用品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 溶接用品(8)
  • マスク(7)
  • カー用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 研磨材(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 安全保護具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「du1」の検索結果

関連キーワード
9,284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット セット エンジン (8DU1) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DU1)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • 圧力計   DU1/4 60X1MPA     JIS NKS

    圧力計 DU1/4 60X1MPA JIS

    NKS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • 真空計   DU1/4 60Xー0.1MPA  JIS NKS

    真空計 DU1/4 60Xー0.1MPA JIS

    NKS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    種類真空計
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DU1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DU1)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • UHS-I対応SDカード プリンストン

    UHS-I対応SDカード

    プリンストン
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。 UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。
    規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
  • UHS-I対応microSDカード プリンストン

    UHS-I対応microSDカード

    プリンストン(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
    規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
  • レースウェイ(盤接続金具) ネグロス電工

    レースウェイ(盤接続金具)

    ネグロス電工
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • PDUパッキン 阪上製作所

    PDUパッキン

    阪上製作所(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質RN 818RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3

    トックベアリング(TOK)(12件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エヤーマックM (標準型) ハタヤリミテッド

    エヤーマックM (標準型)

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
    種別取付けタイプ常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンホース寸法(全長)(m)10寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
  • 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2

    トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ丸型種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
  • DUMONT 非磁性ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT 非磁性ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
    材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
  • ダクト(盤接続金具) ネグロス電工

    ダクト(盤接続金具)

    ネグロス電工
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • プレカット紙ラベル brother(ブラザー)

    プレカット紙ラベル

    brother(ブラザー)
    10,980税込12,078
    1箱(3ロール)
    当日出荷
    プレカット紙ラベル(感熱紙)
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 調整戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    調整戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • PDUバイトンパッキン 阪上製作所

    PDUバイトンパッキン

    阪上製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレカット紙ラベル brother(ブラザー)

    プレカット紙ラベル

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(3ロール)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
  • 長尺紙テープ brother(ブラザー)

    長尺紙テープ

    brother(ブラザー)
    9,998税込10,998
    1箱(3ロール)
    当日出荷
    長尺紙テープ(感熱紙)
    用途幅60mm無定長RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ角型タイプコンセントアップ型F型アップコン種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 住宅用 F型アップコン Panasonic(パナソニック)

    住宅用 F型アップコン

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    仕様2P 15A 125V丸型コンセント個数2コ口
  • 携帯型導尿バッグカバー ナビス(アズワン)

    携帯型導尿バッグカバー

    ナビス(アズワン)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    お出かけバッグに近い見た目で外出時のプライバシーを確保します。消臭・吸湿効果により、デリケートな尿臭を除去します。身長や体型に合わせてベルトの長さ調節が可能です。
    材質表地/ナイロン、裏地/ポリエステル・綿・シリカゲル寸法(mm)幅×横:215×405ブラックアズワン品番8-791-01洗濯方法洗濯可(手洗い)
  • XEBEC ダイヤスティック ジーベックテクノロジー

    XEBEC ダイヤスティック

    ジーベックテクノロジー
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD,STAVAXなど)を効率的に研磨可能。
    モスグリーン適合材HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD、STAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Transcend MicroSDカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend MicroSDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

    A級品圧力計埋め込み形Φ60

    TOKO(東洋計器興業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • USBケーブル ELPA

    USBケーブル

    ELPA
    682税込750
    1個
    翌々日出荷
    USB端子付のパソコンとAV機器を接続
    ブラック規格USB-IF2.0認定品、USB1.1規格対応コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス伝送速度(Gbps)(最大)0.48USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • 標準インサート(E-サート)ユニファイ細目 ツガミ

    標準インサート(E-サート)ユニファイ細目

    ツガミ
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
    材質ステンレス鋼ねじの種類ユニファイ細目ねじ
  • 標準インサート(E-サート)ユニファイ並目 ツガミ

    標準インサート(E-サート)ユニファイ並目

    ツガミ
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
    材質ステンレス鋼
  • F型アップコン 電源用 アース付1コロ Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン 電源用 アース付1コロ

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
    用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口形状平刃タイプ丸型種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • くれ竹万年毛筆 漆調 呉竹

    くれ竹万年毛筆 漆調

    呉竹
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    穂先のまとまりが良くイタチ毛に迫る書き味のポリエステル毛材を使用。トメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利なスペアーインキ式の本格派筆ぺんです。
    仕様インキ:水性顔料インキ材質本体:アルミ/キャップ:ABS/クリップ:黄銅/首軸:PP/ぺん先:Pes寸法(mm)約Φ11(胴最大)×137質量(g)9繰り返し・詰め替え対応
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 超精密ピンセット TGK(東京硝子器械)

    超精密ピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    .コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • レバーハンドル DU型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル DU型

    GOAL(ゴール)
    9,198税込10,118
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
  • CIF ドリルビット CIF

    CIF ドリルビット

    CIF
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
関連キーワード
...
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
"du1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷