カテゴリ

  • 農業機械(374)
  • パソコン/周辺機器(302)
  • 保管用品(36)
  • 自動車補修部品(36)
  • 制御機器(27)
  • 卓上消耗品(19)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 事務用品(6)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「du18」の検索結果

関連キーワード
831件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト(盤接続金具) ネグロス電工

    ダクト(盤接続金具)

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • エムケーダクト 内マガリ マサル工業

    エムケーダクト 内マガリ

    マサル工業
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●内曲がりでの直角接続に使用します。
    用途内曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。材質PVC形状内曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • くれ竹万年毛筆 蒔絵物語 呉竹

    くれ竹万年毛筆 蒔絵物語

    呉竹
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐久性・復元性に富んだポリエステル毛材を使用した万年毛筆。 スペアーインキ式 贈答にも最適な桐箱入り。スペアーインキ(水性顔料インキ・黒)3本付。筆記可能距離:50~100m(スペアーインキ1本使用時)
    商品タイプ本体インク水性顔料インキ材質本体:アルミ/キャップ:アルミ/クリップ:SK/首軸:PP/ぺん先:Pes寸法(mm)11径×137(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)繰り返し・詰め替え対応
  • くれ竹万年毛筆 蒔絵物語/桜に紅葉 黒 呉竹

    くれ竹万年毛筆 蒔絵物語/桜に紅葉 黒

    呉竹
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷
  • くれ竹万年毛筆 蒔絵物語/毬遊び 黒 呉竹

    くれ竹万年毛筆 蒔絵物語/毬遊び 黒

    呉竹
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
  • くれ竹万年毛筆 蒔絵物語/秋息吹 黒 呉竹

    くれ竹万年毛筆 蒔絵物語/秋息吹 黒

    呉竹
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷
  • くれ竹万年毛筆 蒔絵物語/龍と宝珠 黒 呉竹

    くれ竹万年毛筆 蒔絵物語/龍と宝珠 黒

    呉竹
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷
  • くれ竹万年毛筆 蒔絵物語/桜春風 黒 呉竹

    くれ竹万年毛筆 蒔絵物語/桜春風 黒

    呉竹
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷
  • 1入力8出力 12G-SDI分配器 イメージニクス

    1入力8出力 12G-SDI分配器

    イメージニクス
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    12G-SDI対応 1入力8分配器。12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなどの多規格に対応した1入力8出力分配器です。入力部にケーブル補償機能を搭載しています。
    仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて80mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて160mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて230mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて340mまで自動補償●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠(12G-SDI) SMPTE ST 2081-1準拠(6G-SDI) SMPTE ST 424準拠(3G-SDI) SMPTE ST 292-1準拠(HD-SDI) SMPTE ST 259-C準拠(SD-SDI) DVB-ASI準拠(270Mb/s)付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 ロック付きACアダプター 1台(5 V 2.3 A 出力)質量(g)約550電源(V)DC5/0.9A消費電力(W)4.5(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能2色LEDによる入力状態表示入力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 BNC
  • KO 18-8DUバット 仔犬印(本間製作所)

    KO 18-8DUバット

    仔犬印(本間製作所)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    KO18-8DUバット 深型タイプですので、量の多い材料の保存などに最適です。 つかみ易さ、持ち運びを考慮して両フチを長く設計いたしました。
    材質18-8ステンレス商品タイプバット
  • KO 18-8 DUバット 仔犬印(本間製作所)

    KO 18-8 DUバット

    仔犬印(本間製作所)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質18-8ステンレス商品タイプアミ
  • ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #18 レンチ 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #18 レンチ

    扶桑精機
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5776
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
  • MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機

    MS-Nシリーズ用 接点ユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
    種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 180Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 180Ω 2W ±5%

    RS PRO
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 180Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクロマートレンズ 15mm 18× (R230ルーペ) カートン

    アクロマートレンズ 15mm 18× (R230ルーペ)

    カートン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-1801型式R230種類携帯用レンズ径(Φmm)15倍率(倍)18
  • HP TDアプリケーター40用クロス CONDOR(山崎産業)

    HP TDアプリケーター40用クロス

    CONDOR(山崎産業)
    3,998税込4,398
    1袋(30枚)
    当日出荷
    HP TDアプリケーター40 [DU769-000U-MB] 用クロス。本体(別売)に取り付けてご使用ください。。使い捨てタイプなので衛生的な管理ができます。また、シートは厚手タイプなので床面にキズがつくことを防止します。。【関連品】。HP TDアプリケーター40 [DU769-000U-MB]。コンドル 強酸性水 4L [C269-04LX-MB]。コンドル 強酸性水 18L [C269-18LX-MB]
    材質ポリエステル、レーヨン寸法(幅W×奥行D)(mm)450×130アズワン品番65-1991-92
  • クインローズ 18-0 計量スプーン EBM(江部松商事)

    クインローズ 18-0 計量スプーン

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質18-0ステンレス商品タイプバラ
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 18Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 18Ω 2W ±5%

    RS PRO
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 18Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 18Ω 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 18Ω 1W ±5%

    VISHAY
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 18Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • システムキット ヒルトライン

    システムキット

    ヒルトライン
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    材質SUS303最高使用圧力(MPa)5(液体)最大使用圧力(MPa)5流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンノズル数1最高使用流量(L/min)60
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 18kΩ 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 18kΩ 0.4W ±1%

    VISHAY
    669税込736
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 18kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 18kΩ 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 18kΩ 2W ±5%

    VISHAY
    389税込428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 18kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小動作温度 = -55℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 18ミリ ニューストロング販売

    スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 18ミリ

    ニューストロング販売
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
    用途治具の高さ調節にねじ径M18材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9759セット内容単品、18M-JN、LP-18高さ(mm)130質量(g)540レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8二面幅(mm)27
  • ケヴンハウン KV#1200シリーズ 18-8 バターナイフ KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    ケヴンハウン KV#1200シリーズ 18-8 バターナイフ

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別バターナイフEBM品番2759150
  • ケヴンハウン KV#3100シリーズ 18-8 バターナイフ KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    ケヴンハウン KV#3100シリーズ 18-8 バターナイフ

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別バターナイフEBM品番2759260
  • ケヴンハウン KV#3000シリーズ 18-8 バターナイフ KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    ケヴンハウン KV#3000シリーズ 18-8 バターナイフ

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別バターナイフEBM品番2759340
  • ケヴンハウン KV#3000シリーズ 18-8 ケーキフォーク KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    ケヴンハウン KV#3000シリーズ 18-8 ケーキフォーク

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別ケーキフォークEBM品番2759320
  • ケヴンハウン KV#3100シリーズ 18-8 ケーキフォーク KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    ケヴンハウン KV#3100シリーズ 18-8 ケーキフォーク

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別ケーキフォークEBM品番2759240
  • ケヴンハウン KV#3000シリーズ 18-8 ティースプーン KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    ケヴンハウン KV#3000シリーズ 18-8 ティースプーン

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別ティースプーンEBM品番2759310
  • ケヴンハウン KV#3100シリーズ 18-8 ティースプーン KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    ケヴンハウン KV#3100シリーズ 18-8 ティースプーン

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別ティースプーンEBM品番2759230
  • ケヴンハウン KV#1200シリーズ 18-8 ソーダスプーン KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    ケヴンハウン KV#1200シリーズ 18-8 ソーダスプーン

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別ソーダスプーン品名・タイプバースプーンEBM品番2759170
  • ケヴンハウン KV#1200シリーズ 18-8 ケーキフォーク KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    ケヴンハウン KV#1200シリーズ 18-8 ケーキフォーク

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別ケーキフォークEBM品番2759140
  • ケヴンハウン KV#1200シリーズ 18-8 デザートフォーク KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    ケヴンハウン KV#1200シリーズ 18-8 デザートフォーク

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別デザートフォークEBM品番2759110
  • ケヴンハウン KV#1200シリーズ 18-8 デザートスプーン KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    ケヴンハウン KV#1200シリーズ 18-8 デザートスプーン

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別デザートスプーンEBM品番2759120
  • ケヴンハウン KV#3100シリーズ 18-8 ブイヨンスプーン KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    ケヴンハウン KV#3100シリーズ 18-8 ブイヨンスプーン

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別ブイヨンスプーンEBM品番2759270
  • ケヴンハウン KV#3100シリーズ 18-8 デザートフォーク KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    ケヴンハウン KV#3100シリーズ 18-8 デザートフォーク

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別デザートフォークEBM品番2759210
  • ケヴンハウン KV#3000シリーズ 18-8 ブイヨンスプーン KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    ケヴンハウン KV#3000シリーズ 18-8 ブイヨンスプーン

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別ブイヨンスプーンEBM品番2759350
  • ケヴンハウン KV#3000シリーズ 18-8 デザートスプーン KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    ケヴンハウン KV#3000シリーズ 18-8 デザートスプーン

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別デザートスプーンEBM品番2759300
  • ケヴンハウン KV#3000シリーズ 18-8 デザートフォーク KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    ケヴンハウン KV#3000シリーズ 18-8 デザートフォーク

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類洋食器種別デザートフォークEBM品番2759290
関連キーワード
...