カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)

「du5140」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型アップコン 2コ口 Panasonic(パナソニック)丸型アップコン 2コ口Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
Eaton 管ヒューズ 50A 14 x 51mm 400V ac C14G50 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 50A 14 x 51mm 400V ac C14G50EATON(イートン)
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm定格電圧 = 400V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5140 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5140SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC12使用流体空気
本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SYシリーズ 51-SY7140R SMC本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SYシリーズ 51-SY7140RSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ポート数5