カテゴリ
- 制御機器(3)
- 小型表示灯(3)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC110
- -(2)
- AC100/110(1)
- AC110/120(1)
- AC6(5)
- AC12(14)
- AC24(18)
- AC/DC6(8)
- AC/DC12(16)
- AC/DC24(21)
- AC/DC110(2)
- AC/DC690(1)
- DC2(16)
- DC5(5)
- DC5~60(10)
- DC6(6)
- DC12(29)
- DC24(37)
- DC110(4)
- その他(6)
- 定格電圧(V)をもっと見る
取付穴径(Φmm)
- 8(1)
- 12(2)
- 16(1)
- 22(1)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(3)
「dul」の検索結果

Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥31,980~税込¥35,178~1箱(25個)ほか4日以内出荷から102日以内出荷適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥39,980税込¥43,9781箱(25個)63日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q12F5CXXHR110Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧110V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)12材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色超高輝度赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)